カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド

特大型スチール台車 低床型
金沢車輌(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷から8日以内出荷スチールの頑丈さ!安心・安全・高品質の純日本製です。ハンドルはより強度の強い固定式です。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。大容量運搬可能な特大タイプです。車輪径(Φmm)150材質(車輪)グレーゴムキャスター2輪自在2輪固定荷台寸法(幅)(mm)790音量標準
スチール台車用フットブレーキ
金沢車輌¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷特大型(500kg耐荷重)のスチール台車専用のフットブレーキです。オンオフ共に踏込式で靴を傷つけません。オンは左右にオフはセンターに配置し左右どちらの利き足でもブレーキをかけやすい。キャスターとの接着面の調節が可能でゴムがすり減った跡も利きを調節することが可能です用途スチール台車用フットブレーキ部品(後付・交換用)適合機種NHT-501E、NHT-502E、NHT-503E、NHT-506E、NHT-507E、NHT-510E、NHT-501、NHT-502、NHT-503、NHT-506、NHT-507、NHT-510材質スチールブレーキ有無有耐荷重(kg)500自重(kg)4.65特性フットブレーキ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら