「ni gpib-usb-hs」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBケーブル プリンターケーブル パラレルインターフェイス スケルトン エレコムUSBケーブル プリンターケーブル パラレルインターフェイス スケルトンエレコム(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
パラレルインターフェイス接続のプリンタをUSBでパソコンに接続できるコンバータ。 Windows8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98対応。Windows8.1/8/7/Vista/XP/2000はWindowsの標準ドライバーで動作。 グラファイトカラーのスケルトン仕様。 ケーブル長1.8mの標準サイズ。
ケーブル長(m)1.8
オプション PSWシリーズ用 GP-IB-USB変換アダプタ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PSWシリーズ用 GP-IB-USB変換アダプタテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USB-GPIBマイクロコンバータ CONTEC(コンテック)USB-GPIBマイクロコンバータCONTEC(コンテック)
53,980税込59,378
1枚
当日出荷
IEEE-488.1/488.2 準拠のGPIB 通信、最大1.5Mbyte/sec で通信可能USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要送信2Kbyte 受信2Kbyte のバッファメモリを搭載Windows/LabVIEW に対応したサポートソフトウェアを提供自社開発で安定供給が可能な高速GPIB コントローラを搭載SPAS イベント機能搭載(スレーブ時)
サイズYタイプシリーズGPIB Fシリーズ対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit)インターフェースUSB:USB2.0/USB1.1、GPIB:IEEE-488.1/488.2使用コネクタGPIBRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度~ 1.5MB/secグリーン購入法適合チャネル数1-chバス仕様USBグリーンマーク認定
GP-IBケーブル サンワサプライGP-IBケーブルサンワサプライ
15,980税込17,578
1本
当日出荷
GP-IBインターフェースを持つ各社パソコン、周辺機器を接続するケーブルです。 2重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。(6P)メタル処理シールドコネクタ メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。 金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
GPIBケーブル CONTEC(コンテック)GPIBケーブルCONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
タイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)2アズワン品番64-8864-62使用コネクタ(モジュール側)GPIBピギーバック
GPIBコネクタアダプタ CONTEC(コンテック)GPIBコネクタアダプタCONTEC(コンテック)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
タイプコネクタ適合規格GPIB コネクタアダプタアズワン品番64-8863-58
24ch デジタル入出力モジュール Measurement Computing co.24ch デジタル入出力モジュールMeasurement Computing co.
28,980税込31,878
1台
当日出荷
仕様【デジタル入出力】 24ch【イベントカウンタ】 32bit【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
GP-IBケーブル 408JEシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)GP-IBケーブル 408JEシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
USBコンバータケーブルセット A&D(エー・アンド・デイ)USBコンバータケーブルセットA&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
天びんやはかりの計量データ(RS-232C出力)を変換して、USBインタフェースを持つパソコンなどに取り込むためのコンバータとケーブルのセット。
仕様コンバータ:D-Sub 9pin-USB(約82cm)長さ(mm)(コンバータ)約820
絶縁型デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入出力ターミナルCONTEC(コンテック)(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
パソコンのUSBインターフェイスに接続することで手軽にデジタル信号(12 - 24VDC)の入出力を行う、USB2.0対応デジタル入出力ターミナルです。 最大8点の入力と最大8点の出力ができます。 添付のドライバライブラリ[API-USBP(WDM)]を使用することで、Visual BasicやVisual C++などのWin32API関数をサポートしている各種プログラミング言語を用いてWindows用のアプリケーションソフトウェアを作成することができます。
サイズYタイプ出力点数8点入力点数8点応答速度300μsec(max.)使用コネクタ2×スクリュー端子台、14-pin動作電圧(V)DC12~24バス仕様USB2.0回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
高速型GPIB通信ボード PCI Express CONTEC(コンテック)高速型GPIB通信ボード PCI ExpressCONTEC(コンテック)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
最大1.5Mbyte/secの転送速度で通信できます。 バスマスタ転送により、CPUに負荷をかけることなくパソコンとボード間に大容量のデータを転送することができます。 データ送信・受信用に各2KbyteのFIFO を搭載しており、少量から大容量のデータを高速に通信できます。インターフェイスメッセージにおいてもFIFO を使用して、高速で送信することができます。
質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)消費電流(mA)600(Max.)(DC3.3V)使用コネクタマイクロリボンコネクタ(24ピン) 5555139-1(AMP製)相当品データ転送速度1.5Mbyte/secデータ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠外形寸法(高さH×長さL)(mm)67.9×121.69使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
GP-IBハーネス (コネクタ両端付ケーブルアセンブリ) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)GP-IBハーネス (コネクタ両端付ケーブルアセンブリ)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個ほか
当日出荷から23日以内出荷
妨害電波規制(FCC、CISPR、VDE規格等による)の対策品として、シールド効果を高めるために、コネクタの結線部もすべて金属フードで覆った製品です。フードのケーブルクランプ部寸法を最小限におさえたコンパクト設計により、更に使い易くなっております。ケーブル仕様は、IEEE-STD-488-1978に適合しています。ケーブルシースには非移行性の材料を使用しています。
高機能高速型GP-IB通信ボード CONTEC(コンテック)高機能高速型GP-IB通信ボードCONTEC(コンテック)
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
質量(g)110データ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型データ転送速度1.5Mbyte/sec外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)400(Max.)(DC5V)チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠DMAチャネル数2ch
シリアル通信 USB2.0対応 非絶縁型 RS-232C 1ch マイクロコンバータ CONTEC(コンテック)シリアル通信 USB2.0対応 非絶縁型 RS-232C 1ch マイクロコンバータCONTEC(コンテック)
11,798税込12,978
1個
7日以内出荷
パソコンのUSBポートをRS-232C準拠のシリアル通信に変換するマイクロコンバータです。RS-232C準拠のCOM ポートを1ch搭載しています。 送信128byte、受信384byte のFIFOバッファを搭載、921,600bpsまでのボーレートに対応しています。Windows/Linuxに対応したドライバを用意しています。
シリーズPC-HELPER USB マイクロコンバータ対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux使用コネクタD-SUB 9-pin (メス)伝送方法RS-232C [非同期]RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300 ~ 921,600bpsグリーン購入法適合チャネル数1x RS-232C [非同期]バス仕様USBグリーンマーク認定
変換ケーブル USB-パラレル(アンフェノール36ピン) 変換名人変換ケーブル USB-パラレル(アンフェノール36ピン)変換名人
1,098税込1,208
1個
当日出荷
パラレル(アンフェノール36ピン) → USB 変換アダプタ
コネクタ形状パラレル(アンフェノール36ピン・オス) - USB(A・オス)
RS PRO GPIBケーブル RS PRORS PRO GPIBケーブルRS PRO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様コネクタ A:オスIEEE488●コネクタ B:オスIEEE488●長さ:4m●シース色:グレー●外側シース材質:PVC●IEEE488完全シールドケーブル. 特長と利点 ・ IEEE488 24極構成長さ(m)4材質(シース)PVCシース色グレーRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAオスIEEE488コネクタBオスIEEE488
GPIBケーブル CONTEC(コンテック)GPIBケーブルCONTEC(コンテック)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
タイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)4使用コネクタ(モジュール側)GPIBピギーバック使用コネクタ(外部機器側)GPIBピギーバック
GPIB インタフェース 岩崎通信機(IWATSU)GPIB インタフェース岩崎通信機(IWATSU)
29,980税込32,978
1式
12日以内出荷
SC-7215/A、7217/A用GPIBインターフェース【工場オプション品】。 GPIBインタフェースの接続端子です。 PCなどと接続し、外部からリモート・コン トロールできます。
プレシジョン・プログラマブルDC電源60V、3.2A KEITHLEY(ケースレー)プレシジョン・プログラマブルDC電源60V、3.2AKEITHLEY(ケースレー)
359,800税込395,780
1台ほか
9日以内出荷から21日以内出荷
60V、3.2A
仕様【主要アクセサリ】2280-001:後部パネル接続コネクタ(標準付属品)、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル(標準付属品)、USB-B-1:USBケーブル(タイプAからB、1m)、KUSB-488B:USB-GPIB 変換アダプタ、2450-TLINK:2280S型デジタルl/Oコネクタートリガ・リンク・コネクタ変換ケーブル付属品2280-001:後部パネル接続コネクタ、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル最大出力(W)192チャンネル数1インターフェースGPIB、USB、LAN測定レンジ(電流)10mA、100mA、1A、10A出力リップルノイズ電圧(20Hz~20MHzまで)<2mVrmsまたは<7mVp-pRoHS指令(10物質対応)対応測定分解能10nA、100nA、1μA、10μA
RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ RS PRORS PRO マルチメータ, ベンチタイプRS PRO
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
テストリード又はプローブを使用する場合は、指をフィンガーガードの後ろに置くようにしてください。バッテリドア又はメータケースを開く前に、メータからテストリードを取り外してください。. RS PRO RSDM3055 / RSDM3055Aデジタルマルチメータ(DMM). RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は、デュアル読み出し表示の5桁マルチメータです。RS PRO RSDM3055A ( ; 123-6466 123-6466 )は同様の仕様で、さらにUSB-GPIBアダプタが付属しています。これらのデバイスは、静電容量、電圧、電流、周波数、周期、温度、抵抗の測定、及びダイオードと導通のチェックが可能です。 このモデルには4.3インチTFT LCD画面が装備されています。多数の強力な演算機能及び統計機能を搭載し、多機能性と自動測定を両立した高性能製品を必要とするユーザー向けに設計されています。強力なテストエンジンにより最高150 rdgs/秒の速度で測定できます。 その他の特性には、合計1 GBのNANDフラッシュメモリ容量、大容量記憶装置の設定、履歴データ、外部Uディスク容量などがあります。この計器は、VXI11、USBTMCリモート制御、National InstrumentsのLabVIEWとの相互接続に対応できます。SCPIコマンドのプログラミングマニュアルは、リモート制御操作プログラミングのサポートで提供されています。 RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は主流のマルチメータのコマンドセットに対応しており、伝送及び制御用のSCPIと互換性のある言語を使用しています。既存のテスト環境から簡単に変換できます。 RS PROの携帯型及びベンチデジタルマルチメータは、RS認定の製品です。つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。特長と利点:. 5 1/2桁の読み取り実分解能 測定速度: 最高150 rdgs/秒 True-RMS AC電圧 / AC電流測定 1 GBのNANDフラッシュサイズ、大容量記憶装置の構成ファイル、データファイル 内蔵の冷却端子の補償により熱電対の温度測定が可能 USBデバイス、USBホスト、LAN (RSDM3055AのみGPIBも搭載) コマンド経由のリモート制御に対応し、メインストリームのマルチメータのコマンドに対応 EasySDMコンピュータソフトウェアが付属 寸法: 282 x 260 x 105 mm 重量: 3.33 kg 4.3 TFT-LCD 280*272 ダブルディスプレイ、中国語、英語のメニューをサポート 内蔵ヘルプシステムにより情報の取得が容易 ファイル管理(U-discとローカルストレージをサポート). 基本的な測定:. DC電圧: 200 mV → 1000 V DC電流: 200 μA → 10 A AC電圧: True-RMS 200 mV → 750 V AC電流True-RMS: 200 mA → 10 A 2 / 4線式抵抗: 200 Ω → 100 MΩ 静電容量: 2 nF → 10000 μF 導通テストの範囲は2 kΩで固定 ダイオードテストの範囲は2.0 Vで固定 周波数測定: 20 Hz → 1 MHz 周期測定: 1 μs → 0.05 s TC及びRTDセンサの温度サポート. 演算機能:. 最小、最大、平均の標準偏差. dBm / dB. 相対値測定. 合否ヒストグラム. トレンド解析. 棒グラフ. 用途の分野:. 研究室 開発研究室 検出及びメンテナンス キャリブレーション研究室 自動製造テスト. 付属品:. USBケーブル クイックスタートガイド リード1ペア ワニ口クリップ1ペア コンピュータソフトウェアEasySDM 電源コード CD (EasyScope PCソフトウェア). 安全性ガイドライン 電気試験装置を使用する際には、安全上の問題を回避するため、ユーザーマニュアルで適切な作業手順と安全上の注意事項について参照することをお勧めします。
仕様マルチメータタイプ = ベンチモデル番号(P) = . RSDM3055測定機能 = AC電流、AC電圧、静電容量、導通、DC電流、DC電圧、ダイオード、周波数、期間、抵抗、温度絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大定格静電容量測定 = 10mF最大周波数 = 1MHz安全カテゴリレベル = CAT I, CAT II最高交流電流精度 = 0.5 %mmRoHS指令(10物質対応)対応