カテゴリ

  • 照明(196)
  • 空調・電設資材(13)
  • 制御機器(7)
  • 安全用品(6)
  • 電動工具(4)
  • 医療(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)

「nichido led」の検索結果

236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDチューブライト 日動工業LEDチューブライト日動工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷
電球の種類LED使用場所屋外定格光束(Lm)HIGH:600/MID:70/LOW:110電源(充電)DC5V/2A充電時間(時間)7連続点灯時間(時間)H:8/M:14/L:30バッテリーリチウムイオン3.7V7.8Ahバッテリー寿命充放電500回光源寿命40000時間照度(Lx)(1m)HIGH:140/MID:70/LOW:30照射角水平:140度/垂直:240度色温度(K)6500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×56.7×55.5質量(g)320光色昼白色電源タイプ充電式保護等級IPX3
防雨型マグピタチューバ 日動工業防雨型マグピタチューバ日動工業
7,698税込8,468
1本
当日出荷
マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式! 屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。 フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。 USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。
設置場所屋内外兼用保護等級IPX3マグネット光源色昼光色付属品USBケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
LEDハンドライト 充電式LEDスティックハンディー 日動工業LEDハンドライト 充電式LEDスティックハンディー日動工業
8,798税込9,678
1台
当日出荷
背面と底面にマグネット付の充電式LED作業灯です。点灯パターンをHIGH・LOWで切り替えできます。側面に5W・天面に1WのLEDを搭載しています。USBからも充電できます。バッテリー残量がゲージで表示されます。背面にマグネット付です。天面のフックは折りたためます。
用途自動車修理や狭所での作業に。工場内の軽作業に最適。電球の種類LEDトラスコ品番835-7687質量(g)1612018年トラスコ掲載ページ7 0904
充電式LEDポケットライト ブラックライト付 日動工業充電式LEDポケットライト ブラックライト付日動工業
6,798税込7,478
1個
当日出荷
UV-LED搭載のハンディーライトです。 持ち運びに便利な充電式。 天面と側面にLEDも備えており切り換えができます。 マグネット付なので貼り付けたりと便利。
用途紫外線硬化樹脂などの硬化促進 クレジットカードの偽造防止チェック 衛生管理機材などへの異物混入防止対策や点検、表面キズなどのチェック 美術品、宝飾品などのホコリやキズなどのチェック電球の種類LED設置場所屋内マグネットマグネット背面、底面付属品USBケーブル質量(g)98電源(充電)DC5V/2Aまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×31×112ピーク波長(nm)395~400バッテリーリチウムイオン3.7V 2200mAh色温度(K)天面:6500、側面:6500照度(Lx)(1m)天面LED:210、側面LED:150寿命(球)50000時間使用環境温度(℃)-10~40電池寿命約300回充電時間(時間)4(1A・2A)電源タイプ充電式演色指数(Ra)天面:82、側面:85定格光束(Lm)天面LED:70連続点灯時間(時間)ブラックライト:14.5、側面LED:3.5、天面LED:9.5
USB充電式LEDキャップライト 100ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード オーム電機USB充電式LEDキャップライト 100ルーメン 非接触センサー IPX4 5モードオーム電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
クリップで帽子などに取り付けできますクリップは可動式で照射角度調整が可能長さ調節できるヘッドバンド付きでヘッドライトやネックライトとしても使用できます手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/RED/RED flash)USB充電式保護等級 IPX4明るさ100 lm(HIGHモード)連続使用時間 28時間(LOWモード)FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド・USBケーブル質量(g)約37(ヘッドバンド除く)外形寸法(mm)(約)横50.5×高さ22.5×奥行62(ヘッドバンド除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約4/HIGH(ハイ)モード・約5/MID(ミドル)モード・約28/LOW(ロー)モード・約18/RED(レッド)モード光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 500mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約1.5光束(Lm)約100照射距離(m)約15
充電式LEDワークライト マキタ充電式LEDワークライトマキタ(91件のレビュー)
5,098税込5,608
1台
当日出荷
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18連続使用時間(時間)約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽)連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)バッテリーリチウムイオン光源高輝度LED能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)適合バッテリーA-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660質量(kg)0.36(バッテリ除く)トラスコ品番494-0431照度(Lx)400、200
充電式LEDチャージライト 日動工業充電式LEDチャージライト日動工業
17,980税込19,778
1台
当日出荷
屋外型、軽量タイプ。充電式なので、電源のない場所、暗い場所への持ち運びも楽々。
電球の種類LED使用場所屋外定格光束(Lm)1500付属品ACアダプター質量(kg)2.3電源充電:100V/200V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×227×384バッテリーリチウムイオン7.4V 4.4Ah色温度(K)5000照度(Lx)(1m)560寿命(球)50000時間使用環境温度(℃)-30~30電池寿命約400回充電時間(時間)4時間電源タイプ充電式アズワン品番65-0558-66照射角130度演色指数(Ra)80(高演色LED)連続点灯時間(時間)3
LEDリーフクリップ用LED交換球 日動工業LEDリーフクリップ用LED交換球日動工業(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
口金E26色温度(K)5000使用場所屋内平均寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
電池式LED回転灯ニコUFO 常時点灯タイプ 日動工業電池式LED回転灯ニコUFO 常時点灯タイプ日動工業(5件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
電池式なので配線が不要です。 マグネット付なので設置が簡単です。 LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。径(Φmm)76高さ(mm)75材質(本体)ABS樹脂質量(g)152電源アルカリ単3電池×2本材質(カバー)アクリル樹脂連続点灯時間(回転)400時間(点滅)500時間防水仕様IP55LED使用数(個)8
LEDリーフライト用クリップ 日動工業LEDリーフライト用クリップ日動工業(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
LEDリーフクリップの交換用部品です。
定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)4.8電線仕様-種別入力プラグプラグ2P:HVCTFK0.75mm2×2心使用環境温度(℃)-10~40連結数連結可能台数:23W/13台、31W/10台、39W/8台有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ屋内型LED交換LLF23-50K、LLF31-50K、LLF39-50K
LEDライト プラグインライト 3W 日動工業LEDライト プラグインライト 3W日動工業(7件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。 三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。 充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。
電源ニッケル水素充電池外径×全長(mm)62×224仕様屋内型付属品ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター寸法(mm)Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224)材質(本体)ABS樹脂質量(g)290全光束(Lm)100入力プラグ2Pプラグ充電時間12時間使用電球LED耐水性なし光束(Lm)100照射角スポット型照射距離(m)60m電球の種類LED
LED防爆懐中電灯 日動工業LED防爆懐中電灯日動工業(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
防爆構造のLED懐中電灯です。照射角度40度タイプです。点灯パターンHIGH・LOW・点滅切替式です。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。電源単3アルカリ電池(4個)付属仕様ヨーロッパATEX認証モデル、IECEX適合モデル、防水構造セット内容クリップ、ストラップ、単3アルカリ電池×4本2018年トラスコ掲載ページ7 1062電球の種類LED特殊用途防爆・防水防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEX
LEDリーフクリップ 日動工業LEDリーフクリップ日動工業(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷から翌々日出荷
ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
用途工場、レジャー、工事現場、車両整備定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)約4.8入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色電源タイプコード使用場所屋内型LED寿命(時間)30000有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LEDクリップランプ 日動工業LEDクリップランプ日動工業
5,498税込6,048
1台
当日出荷
自在に動くクリップ付のハンドランプです。挟んだり引っかけたりして使えます。遮光板付なので、光の角度を調整できます。
トラスコ品番390-9053セット内容灯具、LED球材質LED球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)全長(mm)287電源(V)100消費電力(W)14.9口金E26コード長さ(m)5外径(Φmm)287LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1800標準消費電力料金(円/h)0.4
マルチチェンジャー付 バッテリー着脱式 ハンガーチャージライト40W 日動工業マルチチェンジャー付 バッテリー着脱式 ハンガーチャージライト40W日動工業
39,980税込43,978
1台
当日出荷
マキタ製18V/14.4Vタイプ・HiKOKI製18V/14.4Vタイプ・パナソニック製18/14.4Vタイプ・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使える「マルチチェンジャー付」の充電式LEDライトです。今持っている工具のバッテリーが使えます。
用途工事現場・夜間作業・アウトドアに付属品マルチチェンジャートラスコ品番332-9512幅(mm)230高さ(mm)358奥行(mm)209色温度(K)6000K明るさ(Lx)2550(強)/1430(弱)明るさ(Lm)3120電球の種類LED
LEDパイプライト40形  両端切放し 日動工業LEDパイプライト40形 両端切放し日動工業
21,980税込24,178特価
1台
当日出荷
LED一体型のパイプライトです。 定格AC100/200V兼用です。 100Vで18台、200Vで60台まで連結可能です。 連結した状態でも、個別に消点灯することができます。 白熱球のように熱くなりません。
用途工事現場の仮設照明に、食品工場・イベント会場や下水工事・建設工事の仮設照明にトラスコ品番238-9796セット内容Φ50フック×2個材質ポリカーボネート全長(mm)1240質量(kg)1.7電源(V)100/200消費電力(W)23(100V)/22(200V)スイッチありコード長さ(m)入力(1次側):5/出力(2次側):0.3本体寸法(mm)奥行51本体寸法(mm)高さ51本体寸法(mm)幅1240アズワン品番65-1856-72明るさ(Lm)2950電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)0.58(100V)/0.55(200V)
脱落防止LEDクリップランプ 日動工業脱落防止LEDクリップランプ日動工業
7,998税込8,798
1本
当日出荷
●クリップ有効幅:挟み厚40mmまで
トラスコ品番411-0654RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED電球15W フロスト 日動工業LED電球15W フロスト日動工業
2,398税込2,638
1台
当日出荷
●一般電球 100形クラスの明るさです。
トラスコ品番381-4195RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LEDスティックライト 充電式 ワークライト アイリスオーヤマLEDスティックライト 充電式 ワークライトアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
省電力なので他の電動工具が同時に使える。 太陽光に近い灯りで作業がしやすい。 長寿命なので交換が少ない。 丈夫なので屋外でも安心。
電球の種類LED仕様充電中の使用:可能質量(g)約350使用温度範囲(℃)-10~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×65×405保護等級IP55バッテリーリチウムイオン色温度(K)5000寿命(バッテリー)約500回バッテリー電圧(V)3.6光源色昼白色充電時間(時間)3※出力1.0Aの充電器使用時バッテリー容量(mAh)3000配光角度(°)約120明るさ(Lm)500明るさ2段階調節(100%/50%)演色指数(Ra)80点灯時間(時間)300Lm:2、1500Lm:4
LED防爆L型ハンドライト 日動工業LED防爆L型ハンドライト日動工業(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLED懐中電灯です。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。電源単3アルカリ電池(4個)付属仕様防水構造トラスコ品番835-7685セット内容単3アルカリ電池×4本幅(mm)64高さ(mm)188質量(g)370奥行(mm)77保護等級IP54明るさ(Lm)200(HIGH)/100(LOW)照射角20度演色指数(Ra)Ra682018年トラスコ掲載ページ7 0904電球の種類LED特殊用途防爆・防水最大点灯時間73時間(HIGH)、83時間(LOW)防爆認証Ex ia IMa/IEC
LED防爆ヘッドライト 日動工業LED防爆ヘッドライト日動工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
点灯パターンはHIGH・LOW切替式です。ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLEDヘッドライトです。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。電源単4アルカリ電池(3個)付属仕様防水構造トラスコ品番835-7683セット内容単4アルカリ電池×3本、ヘッドベルト、電池交換用六角レンチ質量(g)165保護等級IP67連続点灯時間HIGH22時間/LOW27時間明るさ(Lm)180(HIGH)/90(LOW)照射角40度演色指数(Ra)762018年トラスコ掲載ページ7 1117電球の種類LED特殊用途防爆・防水防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEX
LEDスティックライト 充電式 ワークライト アイリスオーヤマLEDスティックライト 充電式 ワークライトアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
省電力なので他の電動工具が同時に使える。 太陽光に近い灯りで作業がしやすい。 長寿命なので交換が少ない。 丈夫なので屋外でも安心。
電球の種類LED仕様充電中の使用:可能質量(g)約300使用温度範囲(℃)-10~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×65×355保護等級IP55バッテリーリチウムイオン色温度(K)5000寿命(バッテリー)約500回バッテリー電圧(V)3.6光源色昼白色充電時間(時間)1.5※出力1.0Aの充電器使用時バッテリー容量(mAh)1500配光角度(°)約120明るさ2段階調節(100%/50%)演色指数(Ra)80
LEDコネクトライン片面発光 日動工業LEDコネクトライン片面発光日動工業
12,980税込14,278
1本
当日出荷
スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。 片面発光タイプです。 別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。 耐衝撃保護等級IK10 最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
入力プラグ防雨2Pプラグスイッチなし電線長さ(m)1.6光源色昼白色電球の種類LED色温度(K)5000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)入力電圧範囲(V)AC90~110設置場所屋内・屋外兼用耐衝撃IK10RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65付属品万能フッカー(BH-400SH)光源寿命50000時間タイプ片面発光最小曲げ半径(mm)20使用環境温度(℃)-10~40演色指数(Ra)83
プラグインライトシリーズ ニッケルライト 日動工業プラグインライトシリーズ ニッケルライト日動工業(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷
ボディー収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。コンパクトタイプです。三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。4時間以降暗くはなりますが、続けて使用できます。
電源ニッケル水素充電池(付属)外径×全長(mm)68×205仕様屋内型付属品ベルトポーチ、ストラップ、赤色フィルター材質(本体)ABS樹脂質量(g)330全光束(Lm)100使用電球LED充電時間(時間)12耐水性なし光束(Lm)100照射距離(m)60m
電池式小型LED回転灯 LEDフラッシャー 日動工業電池式小型LED回転灯 LEDフラッシャー日動工業(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
電池式なので配線工事不要、一時的な使用に大変便利です。底面にマグネット付です。
用途工場出入口の仮設警告灯など。定格電圧(V)DC3形状流線形外径(Φmm)76光源LED付属品単3アルカリ電池×4本(予備2本付)材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂高さH(mm)101保護等級IP44質量(g)1752018年トラスコ掲載ページ3 0761
マイノウミー 日動工業マイノウミー日動工業
59,980税込65,978
1台
当日出荷
超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器と三脚のセットです。メタハラ300Wクラスの明るさ!High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。収納バッグ付き、ON/OFFスイッチ付きです。
付属品収納バッグセット内容灯具(LBA-150DN-G)、三脚(LBA-L)質量(kg)灯具/2.5、三脚/1.6タイプ三脚セット周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/147、LOW/80定格電圧(V)AC100定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体サイズ:832×832×1040~1934、灯具サイズ:320×320×425適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)約5保護等級IP65入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-15~40光源色昼白色LED150Wアース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~125演色指数(Ra)83定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900電球の種類LED
ソーラーLEDセンサーライト 日動工業ソーラーLEDセンサーライト日動工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ツイン人感センサーでより広範囲を感知 360度回転する本体取付枠、135度可動するLEDパネル
用途広範囲を感知電球の種類LED設置場所屋外型消費電力(W)10付属品パイプ取付金具、角度調整用工具質量(kg)1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×35×196バッテリーリチウムイオン3.7V 8000mAh色温度6000K照度(Lx)1m:470(100%)、1m:120(25%)充電時間(時間)5センサー感知範囲水平180度<有効距離>15m(最大)演色指数(Ra)Ra81定格光束(Lm)1080点灯回数連続/約200回(100%センサー感知点灯)連続点灯時間(時間)12.5(周囲30Lx以下)(25%常時点灯)
LEDコネクトライン リペアパーツセット 日動工業LEDコネクトライン リペアパーツセット日動工業
859税込945
1組
当日出荷
LEDコネクトラインの連結・補修に! LEDコネクトライン専用のリペアパーツセットです。 補修に使用します。
セット内容連結ジョイント×1、連結ピン×2、収縮チューブ×1、結束バンド×2、専用接着剤×1適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m(10320:LECN-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m(10321:LECN-R5LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 10m(10325:LECN-10LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 5m(10326:LECN-5LA-W)
エンジンスターター ビッグバンF1 BOX付 日動工業エンジンスターター ビッグバンF1 BOX付日動工業(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
専用ハードケース付です。 大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。 点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。 USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。 セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。
用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして仕様最大セルスタート(A):12Vトラスコ品番820-2903材質ABS質量(kg)2.6高さ(mm)163電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A入力電圧(V)AC100/DC12バッテリーリチウムポリマー充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器)バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~40電池寿命約1000回バッテリー容量(mAh)24000適正電圧(V)12/24
電池式LED警告灯 日動工業電池式LED警告灯日動工業
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
マグネットで簡単設置、配線不要の電池式回転灯!屋内屋外兼用、電池式の回転灯です。点灯パターンは回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面の9種類です。マグネット付なので貼り付けることができます。
仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 点灯パターン:回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面 球寿命(時間):40000オレンジ質量(g)123(電池込み/155)電源単4アルカリ乾電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102×33保護等級IPX3使用電球LED使用環境温度(℃)0~50連続点灯時間(時間)回転/20、点滅/150
エンジンスターター ビッグバンF1 日動工業エンジンスターター ビッグバンF1日動工業(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。 点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。 USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。 セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。
用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして仕様最大セルスタート(A):12Vトラスコ品番820-2902材質ABS質量(kg)1.2高さ(mm)163電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A入力電圧(V)AC100/DC12バッテリーリチウムポリマー充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器)バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~40電池寿命約1000回バッテリー容量(mAh)24000適正電圧(V)12/24
LEDクリップランプ 日動工業LEDクリップランプ日動工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。 電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
付属品しゃ光板適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115)材質球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)、クリップ:スチール(SPCC:鉄)、本体/ガード/遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン)質量(kg)1.1消費電力(W)14.9スイッチスイッチ付定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格電流(A)0.16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×287電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ芯数2芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×2心色温度(K)5000照度(Lx)1m:側面155/直下150、3m:側面20/直下20、5m:側面8/直下8使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8光源寿命40000時間LED15W使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~125照射角260度RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1800電球の種類LED比較一般電球 100形クラス
LEDフラットセンサーライト 日動工業LEDフラットセンサーライト日動工業
6,598税込7,258
1台
当日出荷
人の動きを感知して点灯します。 作動のタイミングは夜間のみ・24時間から選べます。 点灯時間は5秒~5分まで調整できます。
用途ガレージや玄関など電源(V)AC100電源コード(m)3点灯時間5秒~5分
LEDコネクトライン 整流器プラグ付電源コード 日動工業LEDコネクトライン 整流器プラグ付電源コード日動工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
LEDコネクトラインの交換用電源コード。 コネクトラインの交換用整流器(プラグ付電源コード)です。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電線長さ(m)1.6入力プラグ防雨2Pプラグ適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m(10320:LECN-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m(10321:LECN-R5LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 10m(10325:LECN-10LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 5m(10326:LECN-5LA-W)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト ペン型 明るさ120Lm モノタロウLEDライト ペン型 明るさ120Lmモノタロウ(41件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
欠品中
携帯に便利なLEDペンライトです。 先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138使用電池単4アルカリ電池×2本(別売)材質アルミ質量(g)39(電池含まず)保護等級IPX4光束(Lm)120取扱説明書(3.5MB)電球の種類LED連続点灯時間(時間)2
充電式LED フラットスタンドライト 10W 日動工業充電式LED フラットスタンドライト 10W日動工業
5,998税込6,598
1台
当日出荷
場所をとらない薄型・軽量・コンパクトな充電式!マグネットで貼り付けられる!屋内・屋外兼用、充電式LED照明です。
付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)質量(g)495消費電力(W)10電源リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×46×127レンズワイド保護等級IPX3色温度(K)6000照度(Lx)【1m】HIGH:500/LOW:130、【3m】HIGH:42/LOW:15、【5m】HIGH:15/LOW:6寿命約500回、球:30000時間バッテリー容量(Ah)5.2使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~45点灯方式HIGH/LOW/点滅光源色昼光色充電時間(時間)8電源タイプ充電式使用場所屋内外ビーム角度(°)1/10:140、1/2:100演色指数(Ra)82定格光束(Lm)HIGH:1000/LOW:500電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:4.5/LOW:9.5
日動工業 LED作業灯 日動工業日動工業 LED作業灯日動工業
6,998税込7,698
1台
当日出荷
軽量でコンパクトな10Wタイプです。紫外線を発生させないので虫が寄りにくい照明です。
用途晴天時の屋外・軒下や屋根のあるところ。 演出用のライト。屋内作業。電球の種類LED
充電式LED ”マグピタチューバー” 屋外型 日動工業充電式LED ”マグピタチューバー” 屋外型日動工業
12,980税込14,278
1本
当日出荷
マグネット付の充電式LED作業灯です。フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。灯部が360度回転します。モバイルバッテリーとしても使用できます。
付属品USBケーブル高さ(mm)56奥行(mm)57光源色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応
LEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付 モノタロウLEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付モノタロウ(47件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)171(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:LED8個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面取扱説明書(0.9MB)
LDE交換球 日動工業LDE交換球日動工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合機種WHL-10W3寸法(mm)Φ65×116消費電力(W)(100V時/200V時)10/10.5定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)(100V時/200V時)0.11/0.06RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)1550