「nichipet exii」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニチペットEX PlusⅡ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペットEX PlusⅡ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
    仕様UV殺菌可タイプデジタル可変式チャンネル数1材質(Oリング)パーフロロゴム操作方法手動オートクレーブの可否
  • マイクロピペット モノタロウ

    マイクロピペット

    モノタロウ(21件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
    仕様オートクレーブ不可付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス材質ABSチャンネル数1ピペットの種類マイクロピペット
  • ニチペット プレミアム(オートクレーバブル) NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
    仕様UV殺菌可チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否
  • ニチペット NPX2-1000用フィルター 10個入り NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット NPX2-1000用フィルター 10個入り

    NICHIRYO(ニチリョー)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様NPX2-1000用フィルター(10個入)アズワン品番2-3026-31
  • マイクロピペット用チップ NICHIRYO(ニチリョー)

    マイクロピペット用チップ

    NICHIRYO(ニチリョー)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)ピペットの種類マイクロピペット
  • ラック入プレミアムチップ NICHIRYO(ニチリョー)

    ラック入プレミアムチップ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • プレミアムチップ(バルク) NICHIRYO(ニチリョー)

    プレミアムチップ(バルク)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    8,998税込9,898
    1袋(1000本)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ピペットガイ交換フィルタ アズワン

    ピペットガイ交換フィルタ

    アズワン(1件のレビュー)
    3,249税込3,574
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
  • マイクロピペット用チップ NICHIRYO(ニチリョー)

    マイクロピペット用チップ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    9,998税込10,998
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷
    分注範囲(μL)0.5~10適合機種NPP-10・NLT-10・NPX・NPX2-10・NPLO・NPLO2-10・NLE-10・NPF2-10材質PP(ポリプロピレン)
  • パラフィルム Bemis

    パラフィルム

    Bemis(12件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム 材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性 フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。
    使用温度範囲(℃)7~32材質パラフィン
  • マクロピペット Socorex(ソコレックス)

    マクロピペット

    Socorex(ソコレックス)
    5,290税込5,819特価
    1袋(250本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ピペットの種類マクロピペット
  • ピペットガイ アズワン

    ピペットガイ

    アズワン(2件のレビュー)
    24,100税込26,510
    1本
    当日出荷
    メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
  • エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) NICHIRYO(ニチリョー)

    エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。 手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。 大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。 プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。 エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。
    質量(g)約83チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否不可ピペットの種類マイクロピペット
  • チップ マイクロピペット用 モノタロウ

    チップ マイクロピペット用

    モノタロウ(11件のレビュー)
    839税込923
    1パック(500個)
    当日出荷
    マイクロピペットの交換用チップです。
    材質PP
  • マイクロペット DLAB

    マイクロペット

    DLAB(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
  • ニチペットEX PlusⅡ用フィルター NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペットEX PlusⅡ用フィルター

    NICHIRYO(ニチリョー)
    3,198税込3,518
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
  • フィンチップ Thermo Fisher Scientific

    フィンチップ

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。 フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。 微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。 チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。 16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。 チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。 放射線滅菌済のタイプもあります。 通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。 リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。
    オートクレーブの可否可(121℃・20分)材質PP(ポリプロピレン)
  • ニチペット NPF NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット NPF

    NICHIRYO(ニチリョー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。
    設定方式固定式
  • プレミアムチップ NICHIRYO(ニチリョー)

    プレミアムチップ

    NICHIRYO(ニチリョー)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様適合ピペット:NPP-10000・NPX/NPX2-10000・NPLO/NPLO2-10000材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)1000~10000
  • Premium Tip 00-BMT2シリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Premium Tip 00-BMT2シリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    9,998税込10,998
    1本(1000本)
    当日出荷
    チップ先端部を表面張力が少なくなる成形にしてあるので液切れに優れています。
    仕様容量範囲(uL):100~1000 入数:1000本 パッケージ:バルク 適合機種:NAR/NPP/NLT/NPX2/NPLO2/NLE/-1000、NPF2-500・-1000 材質:PP オートクレーブ可(121℃・20分) DNase・RNaseフリーアズワン品番2-652-45