「nicron h30」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度ヘッドライト Nicron(ニクロン)高輝度ヘッドライトNicron(ニクロン)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
明るさ最大900ルーメン(照射距離200m)。USB充電式18650Li-ionバッテリー※充電用ケーブル付属。明るさ5段階、点滅2種類機能搭載。
電球の種類CREE社製LED付属品USBケーブル材質超硬アルミボディ質量(g)325電源USB充電保護等級IP68機能ハイパワー900LM+高速点滅&SOSフラッシュ(ボタン長押し)使用電池USB充電/18650Li-ion電池内蔵電池18650Li-ion電池内蔵防塵防水性能IP68レベル(防塵、0.2気圧防水機能)電源タイプ充電式光束(Lm)強:900/弱:15明るさ(Lm)強:900/弱:15使用時間(時間)強:5時間程度照射距離(m)200最大点灯時間強:5時間程度
高輝度フォーカスLEDヘッドライト 充電式 Nicron(ニクロン)高輝度フォーカスLEDヘッドライト 充電式Nicron(ニクロン)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
超高輝度900LM 160°可動式ヘッド フォーカス機能
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。明るさ(Lm)900(2時間)、450(2.5時間)、200(5.5時間)付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 3400mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、ヘルメットホルダー×4個、説明書兼保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム材質超硬アルミ合金ボディ質量(g)242(内蔵電池含む)モード切替明るさ順序切り替え機能モード1高→中→低 モード2低→中→高)防塵防水性能IP65落下距離(m)2点滅ストロボ点滅/SOS点滅充電方式電池ホルダー直接USB差込充電光度(cd)7000照射距離(m)140本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×30×53
充電式LEDヘッドライト H7R Core LED LENSER充電式LEDヘッドライト H7R CoreLED LENSER(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
H7R Coreは、最大1000ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。 ヘッド部は130度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番244-0880保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)電源タイプ充電式アズワン品番65-1954-98本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:65
ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライト BBGENTOS(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off質量(g)223寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:470明るさ(Lm)光源(約)470~60照射距離(m)最大:(約)227電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~52落下耐久(m)テスト:1
充電式ヘッドライト マキタ充電式ヘッドライトマキタ(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
Li-ion バッテリで明るく照らす!高輝度LED 一灯。ライト部7 段階角度調整可能!
バッテリー電圧(V)14.4/18連続使用時間(時間)約17時間(14.4V/3.0Ah)、約7.5時間(14.4V/パワ軽)、約20時間(18V/3.0Ah)、約8.5時間(18V/パワ軽)連続使用時間(分)約1020(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)約450(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)約1200(18V/3.0Ahバッテリ使用時)約510(18V/パワ軽 バッテリ使用時)コード長さ(m)1.2能力照度2000ルクス以上(100ルーメン)(光源より先方約1m)適合バッテリーリチウムイオン(BL1430、BL1415、 BL1830、BL1815)質量(kg)0.09(ヘッドライト部)、0.17(バッテリホルダ部 バッテリ除く)
LEDヘッドライトF501D タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトF501Dタジマツール(TJMデザイン)(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト枠の色ゴールド照射距離(m)118※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離全光束(Lm)最大500※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4セット内容本体、電池ボックス外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)118保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:20、モード2/250Lm:10、モード3/500Lm:6光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池単3形電池×3本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-80電球の種類LED落下衝撃(m)2
充電式 LEDヘッドライト GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式 LEDヘッドライトGOODGOODS(グッド・グッズ)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
・点灯3パターン ・付属の充電器で、ヘッドライトに直接充電が可能 ・18650型リチウムイオンバッテリーを使用。取出し、交換が容易に可能です ・ライト部分は角度調整90度可能 ・後頭部部分にも赤色の安全ライト装備
用途作業・工事・アウトドア・夜釣り・レジャーなど全光束(Lm)1800セット内容ライト本体、18650型充電池×2本(品番:LDC-361A)、専用充電器(品番:ZC35-D)、取扱説明書、保証書、化粧箱材質アルミニウム+樹脂+プラスチック質量(g)約160/約260(電池込み)光源CREE社製XML-T6×1使用電池18650型充電池×2本(品番:LDC-361A)バッテリー容量(Ah)3.6点灯方式HIGH・MIDDLE・FLASH(3段階)充電器出力DC4.2V/1000mA充電器入力AC100V-240V電池寿命充放電サイクル回数:約500回充電時間(時間)約6~8電源タイプ充電式寸法(高さH×幅W)(mm)約55×Φ43使用時間(時間)約3~6RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX3級防水
LEDヘッドライトE501D タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトE501Dタジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト枠の色ゴールド電源タイプ電池式/充電式照射距離(m)95※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離全光束(Lm)(モード1)50、(モード2)250、(モード3)500付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブルセット内容本体、充電池外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)100保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:21、モード2/250Lm:12、モード3/500Lm:8光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-72電球の種類LED落下衝撃(m)2
ドラグフォース ベーシックヘッドライト GENTOSドラグフォース ベーシックヘッドライトGENTOS(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト バランスモデル 単3アルカリ電池3本使用で最大480ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) 80°可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応明るさ(Lm)480~55連続点灯時間(時間)約8~40照射距離(m)最大約116防塵防水性能64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4質量(g)207落下耐久(m)2付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池電源タイプ電池式使用電池単3アルカリ電池×3本(付属)電球の種類LED
充電式LEDヘッドライト センサータイプ EARTH MAN充電式LEDヘッドライト センサータイプEARTH MAN(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載 サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン 柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット 手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯 消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/ ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない
用途アウトドアや夜間作業時に電球の種類LED全光束(Lm)【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW)電源タイプ充電式使用電池専用充電池連続点灯時間(時間)【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時保護等級IPX3使用電球【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約2.5(空→フル充電)(目安)入力電圧(V)DC5(充電プラグ)入力電流(A)1(充電プラグ)質量(g)70バッテリーリチウムポリマー電池※交換不可セット内容充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1バッテリー容量(mAh)1200バッテリー電圧(V)DC3.7
リバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式 GENTOSリバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式GENTOS(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ジェントスのヘッドライト、リバティシリーズ、充電式モデル充電池BOXは着脱が可能で、本体をヘルメット等に装着したまま充電池内蔵BOX単体での充電が可能白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ45°の角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPType-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)保護等級IP64電源タイプ充電電球の種類LEDIP等級64落下耐久(m)1
【FU8】LEDヘッドライト WUBEN(ウーベン)【FU8】LEDヘッドライトWUBEN(ウーベン)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
明るさ最大1200ルーメンのLEDヘッドライト。照射角100度、ヘッド可動式です。メインライトには4つの明るさモード選択と3つのフラッシュライトモードがあります。サブライトは白・赤・赤点滅と切替可能。
材質アルミ合金製質量(g)102(電池含)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×26×33連続使用時間(時間)500モード切替4使用電池Li-ion18650防塵防水性能IP68充電時間(時間)3LEDOSRAM P9 × 1電源タイプ充電式充電可能回数500回(20%減少)アズワン品番64-8886-99明るさ(Lm)1200照射距離(m)最大125電球の種類LED落下耐久(m)1
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PK GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PKGENTOS
6,998税込7,698
1台
当日出荷
HW-K533Hジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHW-G533H 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:630明るさ(Lm)光源(約)630~50照射距離(m)最大:(約)167電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~36落下耐久(m)テスト:1
首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用 Nicron(ニクロン)首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用Nicron(ニクロン)(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能 ポケットサイズ リチウムイオン充電池内蔵。(N35は別売になります。) 単3電池×1本(別売)でも使用可 米国CREE社製LED
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。全長(mm)首振:97、直:113防塵防水性能IP65材質超硬アルミ合金ボディ幅(mm)首振:38落下距離(m)1点滅ストロボ点滅/SOS点滅直径(mm)25
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BB GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BBGENTOS(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル 消耗品として予備バンド付き最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHLP-2303 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>OFF質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)、単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:630明るさ(Lm)光源(約)630~50照射距離(m)最大:(約)167電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~36落下耐久(m)テスト:1
ヘッドライト 500LM Nicron(ニクロン)ヘッドライト 500LMNicron(ニクロン)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
フォーカス機能付きヘッドライト明るさ3段階調節可能。最大500LMフォーカスライト機能付き。後頭部側のスイッチで後部側へ注意を促す赤色灯を点灯、点滅させる事が可能。ヘルメットクリップ4つ入り。充電中は後頭部側のインジケーターが赤色ランプ、満充電で緑色ランプ点灯。
寸法(mm)46×45×75ブラック質量(g)99
STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 100 V, 110 A, 3 ピン パッケージTO-220FP STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 100 V, 110 A, 3 ピン パッケージTO-220FPSTMicro
2,398税込2,638
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 110 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 7 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220FP実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 30 W寸法 = 10.6 x 4.6 x 16.4mmNチャンネルSTripFETΩ H7シリーズ、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFETΩ MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル IGBT STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル IGBTSTMicro
939税込1,033
1袋(2個)ほか
7日以内出荷