カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
    • ビーカー/計量カップ/コップ(10)
絞り込み
ブランド
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(10)
容量(mL)
  • 500~600未満(1)
  • 1000~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(8)
  • 3000~4000未満(6)
材質
  • 樹脂(10)
種類
  • 種類コニカルビーカー(1)
  • 種類ビーカー(1)
  • 種類手付ビーカー(3)
1目盛(mL)
  • 100
  • 5(1)
  • 10(6)
  • 20(5)
  • 25(10)
  • 50(13)
  • 200(6)
  • 500(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nikko」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PP計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン)PP計量カップNIKKO(ニッコーハンセン)(57件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP使用温度範囲(℃)0~121
PP手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)PP手付ビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(19件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー透明材質(本体)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)130
PE手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)PE手付ビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。 10L(両取手)までラインナップしております。
種類手付ビーカー材質PE使用温度範囲(℃)"-40~85
TPX手付きビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)TPX手付きビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)170
PC計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン)PC計量カップNIKKO(ニッコーハンセン)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
材質PC使用温度範囲(℃)"-100~120
コニカルビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)コニカルビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類コニカルビーカー
取手付PEビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)取手付PEビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)
429税込472
1個(1個)
翌日出荷から5日以内出荷
ポリエチレン製で堅牢です。注ぎやすい取手付で、他の容器への移しかえに便利です。底部はフラット仕上げで、マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 目盛付使用温度範囲(℃)-40~85
エコノミーPP手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)エコノミーPP手付ビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)
489税込538
1個(1個)
翌日出荷
耐薬品性に優れています。一体成形品のため、取手が外れません。オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP 目盛付使用温度範囲(℃)0~121
PPビーカー 青色目盛付き PPシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)PPビーカー 青色目盛付き PPシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
耐薬品性に優れたPP製のビーカーです。視認性に優れた青色目盛が付いています。
材質PP種類ビーカー
取手付TPX(R)ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)取手付TPX(R)ビーカーNIKKO(ニッコーハンセン)
2,598税込2,858
1個(1個)
翌日出荷から5日以内出荷
耐酸・耐アルカリ・耐衝撃性に優れています。170℃の耐熱性があり、オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PMP(TPX) 目盛付使用温度範囲(℃)-20~170
nikko 計量カップ特集