カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(319)
    • ビーカー/計量カップ/コップ(19)
    • びん/容器類(151)
    • ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(61)
    • ピペット/ピペッター/スポイト(6)
    • 洗浄瓶/プッシュボトル(10)
    • メスシリンダー(9)
    • 漏斗(ロート)/じょうご(7)
  • 制御機器(7)
    • 配線用遮断器本体(4)
  • 作業服(84)
    • 使い捨て防護服(7)
  • 安全保護具(38)
    • 安全メガネ(17)
  • 溶接用品(196)
  • 家電(149)
  • 農業・園芸資材(115)
  • 卓上消耗品(56)
  • 空調・照明・電設資材(48)
  • 安全靴・作業靴(46)
  • 手袋(45)
  • 電気材料(43)
  • 医療(35)
  • 日用品(30)
  • 清掃用品(30)
  • 物流用品(23)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(20)
  • 切削工具(19)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 事務用品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 介護用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 食品・飲料(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 防災用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 防犯用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(mL)
  • 1~2未満(6)
  • 2~3未満(5)
  • 3~4未満(4)
  • 10~20未満(15)
  • 20~30未満(18)
  • 30~40未満(13)
  • 50~60未満(40)
  • 60~70未満(5)
  • 100~200未満(95)
  • 200~300未満(94)
  • 300~400未満(35)
  • 500~600未満(97)
  • 1000~2000未満(86)
  • 2000~3000未満(41)
  • 3000~4000未満(16)
  • 4000~5000未満(3)
  • 5000~6000未満(19)
  • 10000~20000未満(16)
  • 20000~30000未満(9)
  • 30000~40000未満(6)
材質
  • ガラス(1)
  • シリコン(1)
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(120)
  • 石材(3)
  • 陶磁器(8)
ブランド
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(194)
  • 日本光器製作所(NIKKO)(103)
  • 日光物産(NIKKO)(139)
  • ニッコー(197)
  • NIKKO(ニッコー)[陶器](25)
  • ニツコー熔材工業(162)
  • Nikon(ニコン)(153)
  • ニッコーエクステリア(107)
  • 日紅商事(63)
  • 三菱電機(43)
  • ニックス(日幸工業)(35)
  • 日興製綱(29)
  • 日光化成(28)
  • NITTOSEKKO(23)
  • ニッコー機材(9)
  • 日工(8)
  • 日廣産業(8)
  • 立川ピン(7)
  • 日工精機(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(182)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(16)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
  • 修理(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nikko」の検索結果

1,439件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PP計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン)

    PP計量カップ

    NIKKO(ニッコーハンセン)(57件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
    材質PP使用温度範囲(℃)0~121
  • PP手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PP手付ビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(19件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
    種類手付ビーカー透明材質(本体)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)130
  • 標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(37件のレビュー)
    58税込64
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)形状丸型使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • ポリロート(PE) NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリロート(PE)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(22件のレビュー)
    75税込83
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
    材質HDPE(ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-30~70
  • 標準規格瓶 丸型広口(遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)

    標準規格瓶 丸型広口(遮光)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)
    86税込95
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
    材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)茶色使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • PE手付ビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PE手付ビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(11件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。 10L(両取手)までラインナップしております。
    種類手付ビーカー材質PE使用温度範囲(℃)"-40~85
  • PPビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(14件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。
    種類ビーカー材質PP使用温度範囲(℃)0~121目盛あり
  • ケミカルスポイト NIKKO(ニッコーハンセン)

    ケミカルスポイト

    NIKKO(ニッコーハンセン)(53件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。 温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。 凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)目盛あり
  • ケミカルメスシリンダー NIKKO(ニッコーハンセン)

    ケミカルメスシリンダー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(8件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    透明性が非常に高く、印刷目盛は鮮明で視認性に優れます。研究・実験用から学校教材用と広範囲な用途に使用できます。
    用途学校教材材質アクリル樹脂(PMMA)使用温度範囲(℃)20~50
  • PETスクリューバイアル NIKKO(ニッコーハンセン)

    PETスクリューバイアル

    NIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(50本)
    当日出荷
    キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。 透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。 また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。 -40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。
    材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
  • TPX手付きビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    TPX手付きビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
    種類手付ビーカー材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)170
  • ポリ細口遮光瓶(中栓付) NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリ細口遮光瓶(中栓付)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。
    材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
  • NIKKOバイトブロック NIKKO(ニッコー)[陶器]

    NIKKOバイトブロック

    NIKKO(ニッコー)[陶器]
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    臼歯部に噛ませることで、診療やケア時に適度な開口状態を維持します。付属のリップクリップで誤飲や使用時の本体のグラつきを予防します。長時間の根管治療時に適し、年齢と開口状態に合わせてサイズ・硬さを選べます。
    仕様●噛み合わせ部距離(mm):ソフトタイプ/24~27●ソフトセット内容ブロック×4個、クリップ×1個材質ソフトタイプ/熱可塑性エラストマーライトグリーン耐熱温度(℃)オートクレーブ可(121 ※乾燥工程は避けてください。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000531医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 紙帽子NIKKO ヘルメット用インナー紙帽子 日本光器製作所(NIKKO)

    紙帽子NIKKO ヘルメット用インナー紙帽子

    日本光器製作所(NIKKO)
    4,898税込5,388
    1セット(60枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    来客用の保護帽のインナーとして使える使い捨てのインナーになります/頭囲:58cm/サイズ:18cm×18cm×11cm
    頭囲(cm)58材質
  • PPメスシリンダー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPメスシリンダー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性に優れています。容量目盛が見やすく、使い易い堅牢なシリンダーです。
    材質PP使用温度範囲(℃)0~130
  • ポリロート(ジョイント式) NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリロート(ジョイント式)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
    材質PE(ポリエチレン)
  • PPディスポビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPディスポビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    19税込21
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
    種類ビーカー材質PP使用温度範囲(℃)0~100目盛あり
  • 防護服 Pro Tool PT2 日光物産(NIKKO)

    防護服 Pro Tool PT2

    日光物産(NIKKO)(15件のレビュー)
    679税込747
    1着
    当日出荷
    不織布素材を使用、粉じんに対して高いバリア性と優れた通気性能を併せ持つ作業性に優れた防護服です。
    用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等ホワイト仕様左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布機能粉体防護、静電気防護
  • テーパージャー丸型 NIKKO(ニッコーハンセン)

    テーパージャー丸型

    NIKKO(ニッコーハンセン)(4件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。 50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
  • PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPパック

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    気密性が良いため試薬を瓶ごと収納することで、試薬に含まれる揮発性ガスによる薬品庫や環境の汚染を防止します。
    容量(mL)1000材質本体・フタ/PP、中栓/PE適合500mL瓶全高(mm)210底径(Φmm)87
  • テーパージャー角型 NIKKO(ニッコーハンセン)

    テーパージャー角型

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。 口部は広口のため、容易に洗浄することができます。 コック部(およびキャップO-リング)を交換することにより、耐薬仕様への変更も可能となります。 接触透明で、液面レベルを確認することができます。 オートクレープ(121℃、20分)可です。
    口内径(Φmm)95その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成形品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム使用温度範囲(℃)0~121キャスターなし口数片口ノズルなしコックありオートクレーブの可否取手なし
  • バリアーマンエアー 日光物産(NIKKO)

    バリアーマンエアー

    日光物産(NIKKO)(8件のレビュー)
    939税込1,033
    1着
    当日出荷から12日以内出荷
    使い捨て防護服にファンを取り付け可能で熱中症対策に効果的。SF素材を使用しているため水や油に対しての防護性能も高い。
    用途熱中症対策が必要な時期に汚れが気になる現場での作業時。セット内容ジャケット単品のみファン径(cm)取付用穴サイズ:9素材内側:ポリプロピレン不織布、外側:PE透湿性フィルム
  • NPボトル広口 NIKKO(ニッコーハンセン)

    NPボトル広口

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オートクレーブ対応のPP容器。 中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
    用途サンプル保存容器材質本体:PP、キャップ:PP使用温度範囲(℃)0~121
  • NIKKO クリップライト200W 5m 東亜通商

    NIKKO クリップライト200W 5m

    東亜通商
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    耐震球付の室内用照明器具です。クリップ付きなのでお好きな位置に固定できます。
    用途耐震球付の室内用照明器具消費電力(W)100アズワン品番63-2925-65
  • 三角フラスコ(PP) NIKKO(ニッコーハンセン)

    三角フラスコ(PP)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。 耐熱性がありますので、オートクレーブにかけることができます。
    種別三角フラスコ材質PP使用温度範囲(℃)0~121耐薬品性強酸類:優、強塩基類:優、強酸化剤:可、脂肪族アルコール:優、アルデヒド:良、エステル:良、脂肪族炭化水素:良、芳香族炭化水素:可、ハロゲン化炭化水素:可、ケトン類:良
  • レバーコック付瓶RC-20用レバー NIKKO(ニッコーハンセン)

    レバーコック付瓶RC-20用レバー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    回転式のレバーコックです。 開栓は180°、閉栓は90°レバーを回転することにより行ないます。
    用途サンプル保存・貯蔵容器使用温度範囲(℃)0~70
  • NIKKO チェーンロック<N658C300/Φ4×300mm> NIKKO(ニッコー)[陶器]

    NIKKO チェーンロック<N658C300/Φ4×300mm>

    NIKKO(ニッコー)[陶器]
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    手軽に使える短めのチェーンロック。30cmと短めのチェーンロックは、ワイヤーよりもフレキシブルに取りまわせるので、よりコンパクトに持ち運ぶことが可能。好きな番号に設定できる。
    寸法(mm)Φ4×300質量(g)145タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)300
  • レバーコック付瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)

    レバーコック付瓶

    NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
    サイズ(コック)RC20A使用温度範囲(℃)0~70
  • ポリ丸型洗浄瓶(広口) NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリ丸型洗浄瓶(広口)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    円周に記された成型目盛により、どの位置においても内容液が計量できます。 ボトルの口径が大きいため、内容液の注入が容易に行えます。
    材質(本体)LDPE口内径(Φmm)32材質(キャップ)LLPE
  • PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPパック

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
    材質本体・フタ/PP、中栓/PE口形状広口
  • JPボトル(PP広口瓶 透明) NIKKO(ニッコーハンセン)

    JPボトル(PP広口瓶 透明)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    159税込175
    1個(1個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
    材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
  • (30066)STARTER ASSY   NIKKO-ELC 三菱ふそう

    (30066)STARTER ASSY NIKKO-ELC

    三菱ふそう
    649,800税込714,780
    1個
    5日以内出荷
  • 封印ボトル NIKKO(ニッコーハンセン)

    封印ボトル

    NIKKO(ニッコーハンセン)(5件のレビュー)
    169税込186
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    使用時に封印帯が切れる事により開封確認ができます。 キャップと中栓が2ピース構造になっており、通常外れる事なく使用できます。 輸送時のトルクバックが無く、内容物が漏れにくい構造です。
  • JPボトル(PP広口瓶 遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)

    JPボトル(PP広口瓶 遮光)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    189税込208
    1個(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。
    材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
  • コニカルビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    コニカルビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類コニカルビーカー
  • TPXビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    TPXビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
  • 遮光メガネ 日本光器製作所(NIKKO)

    遮光メガネ

    日本光器製作所(NIKKO)
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    3支点のアームにより上下の角度を調節可能
    レンズ色グリーン系材質(レンズ)強化ガラス
  • PC計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン)

    PC計量カップ

    NIKKO(ニッコーハンセン)(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。
    材質PC使用温度範囲(℃)"-100~120
  • テーパージャー・タンク用口部 NIKKO(ニッコーハンセン)

    テーパージャー・タンク用口部

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 防炎エプロン(胸付前掛け) Armatex(R) 日光物産(NIKKO)

    防炎エプロン(胸付前掛け) Armatex(R)

    日光物産(NIKKO)(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
    用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。身幅(cm)60
...