カテゴリ
- 清掃用品(20)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nilfisk gm80」の検索結果

GM80P-HEPA【クリーンルーム/アスベスト対応】
ニルフィスク¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷石綿(アスベスト)の処理を含む解体現場等で使用可能な掃除機です。 99.97%以上の粒子捕集効果を有するHEPAフィルター仕様です。 JIS規格Z8122をクリアするHEPAフィルターを標準装備します。 長年にわたりアスベスト解体現場で使用された実績と信頼性のある掃除機です。用途クラス100対応クリーンルーム用掃除機、アスベスト解体現場用質量(kg)6.8容量(L)コンテナ12.5、ダストバッグ6.5集塵容量(L)9電源単相100V定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60付属品HEPAフィルター、プラスチックホース(2m)、テレスコピックチューブ(最長113cm)、フリース製ダストバッグ(3枚付属)、電源コード(30ft、3P、9m)、ローラーコンビフロアノズル、ラウンドブラシノズル、ラバーコーンノズル、ファニチュアノズル、メインフィルター、マイクロフィルター仕様ISOClass5(Fed/STDクラス100)対応トラスコ品番147-2992材質アルミタイプ乾式消費電力(W)850最大静圧(kPa)18電源コード(m)9フィルターHEPAフィルター風量最大3L/sec最大風量(m3/min)2騒音レベル(dB(A))61フィルター面積(m2)0.21最大真空圧(kPa)18パイプ内径(Φmm)32寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39×30×53
GM80P-U
ニルフィスク¥199,800税込¥219,7801台当日出荷・クラス100対応クリーンルーム用掃除機です。 4段フィルトレーションシステムがミクロの微粒子を確実に捕集します。 密閉構造の為接続部から漏れを完全にシャットアウトします。 オプションのヘルス&セーフバッグを使用することで危険粉塵を安全に回収することが出来ます。用途クラス10対応クリーンルーム用掃除機仕様ISOClass4(Fed/STDクラス10)対応トラスコ品番147-2991材質アルミ幅(mm)300質量(kg)6.8高さ(mm)527奥行(mm)390消費電力(W)850電源単相100V集塵容量(L)9電源コード(m)9騒音値(dB)61最大風量(m3/min)2最大真空圧(kPa)18パイプ内径(Φmm)32
GM80用30ft電源コード 3P グレー
ニルフィスク¥9,998税込¥10,9981本当日出荷GM80用オプションパーツです。トラスコ品番837-0435適合機種GM80質量(g)990品名電源コード 3P2018年トラスコ掲載ページ9 0053
GM80用2Mプラスチックホース
ニルフィスク¥9,598税込¥10,5581本当日出荷GM80用オプションパーツです。トラスコ品番837-0433適合機種GM80質量(g)610品名2Mプラスチックホース2018年トラスコ掲載ページ9 0053
メインフィルター80用
ニルフィスク¥18,980税込¥20,8781個当日出荷GM80用消耗品及びオプションパーツです。仕様メインフィルター80用トラスコ品番837-0428適合機種GM80質量(g)450
GM80用ローラーコンビフロアノズル
ニルフィスク¥14,980税込¥16,4781個当日出荷GM80用オプションパーツです。トラスコ品番837-0436適合機種GM80質量(g)700品名ローラーコンビフロアノズル2018年トラスコ掲載ページ9 0053
GM80用ラバーコーンノズル(グレー)
ニルフィスク¥1,998税込¥2,1981個当日出荷GM80用オプションパーツです。トラスコ品番837-0438適合機種GM80質量(g)20品名ラバーコーンノズル(グレー)2018年トラスコ掲載ページ9 0053
HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA
FPS(2件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷HEPAフィルター搭載 排気のキレイなドライバキューム 高性能HEPAフィルターを排気口に装備 微細なゴミ粒子を逃さない、キレイな排気を実現 排気を真上に出すことで、ホコリの舞い上がりを抑制します。用途業務用掃除機質量(kg)7.8(本体のみ)本体質量(kg)7.8集塵容量(L)11電源(V)100電源周波数(Hz)50/60付属品床用吸込口、バキュームホース、延長管×3、フィルター、スキマノズル、棚ブラシ、合成繊維フィルターバッグ×2、HEPAフィルター×3、断線防止フック、断線防止ゴム紐幅(mm)360高さ(mm)420タイプ乾式奥行(mm)400消費電力(W)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×420電源コード(m)約12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×420
GM80用テレスコピックチューブ
ニルフィスク¥9,998税込¥10,9981個当日出荷GM80用オプションパーツです。トラスコ品番837-0434適合機種GM80質量(g)610品名テレスコピックチューブ2018年トラスコ掲載ページ9 0053
GM80用ファニチュアノズル 32
ニルフィスク¥2,998税込¥3,2981個当日出荷GM80用オプションパーツです。トラスコ品番837-0439適合機種GM80質量(g)30品名ファニチュアノズル 322018年トラスコ掲載ページ9 0053
GM80P用ラウンドブラシノズル
ニルフィスク¥4,898税込¥5,3881個当日出荷GM80P用オプションパーツです。トラスコ品番441-2372適合機種GM80シリーズタイプラウンドブラシノズル(スタンダード)RoHS指令(10物質対応)対応
GM80用ヘルス&セーフバッグ(5枚入り)
ニルフィスク¥41,980税込¥46,1781個当日出荷GM80用オプションパーツです。ゴミに触れず廃棄交換ができます。トラスコ品番837-0432適合機種GM80、IVT1000CR質量(g)914品名ヘルス&セーフバッグ(5枚入り)2018年トラスコ掲載ページ9 0053
ペーパーフィルターバック(10枚入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781パック当日出荷トラスコ品番356-5742適合機種TKC-1200質量(g)480品名フィルターバッグ(紙・10枚入)
業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA アスベスト用
ニルフィスク¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃吸込仕事率(W)270質量(kg)7.5集塵容量(L)15電源(V)単相100付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(1枚+予備5枚)、HEPAフィルター仕様乾式トラスコ品番652-7518幅(mm)390高さ(mm)330タイプ乾式奥行(mm)450消費電力(W)1000幅(cm)39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330最大静圧(kPa)23電源コード(m)15風量最大24~35L/sec最大風量(m3/min)2.1高さ(cm)33騒音レベル(dB(A))45/53フィルター面積(m2)0.49最大真空圧(kPa)23RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)45×39×33
業務用掃除機(乾式) HEPA
ニルフィスク¥51,980税込¥57,1781台当日出荷H13 HEPA排気フィルターは簡単に交換可能で、約5.0 kgの軽量設計により移動が容易です。15mの電源コードで広範囲をカバーし、52 dB(A)の低騒音性能で静かな環境でも使用可です。フットスイッチで屈まずに操作でき、フィルター汚れの確認も簡単です。カーボンブラシモーターからの微細発じんをHEPAフィルターがキャッチします。用途ホテルやレストラン、オフィスビル、商業施設(ショッピングモール、百貨店)や病院・医療施設に。学校や教育機関、工場・製造業の施設、倉庫・物流センター、清掃業者、交通機関(空港、駅など)、公共施設(図書館、博物館)や冠婚葬祭式場などに。付属品ブラシノズル、コンビノズル、クレビスノズル、2.3mホースコンプリートトラスコ品番705-1747幅(mm)340高さ(mm)590奥行(mm)398電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)10電源コード(m)15騒音値(dB)57最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)23
マイクロフィルター
ニルフィスク¥6,198税込¥6,8181個当日出荷GM80用オプションパーツです。仕様マイクロフィルタートラスコ品番837-0429適合機種GM80、IVT1000CR質量(g)30
業務用ウェット&ドライ真空掃除機 (乾湿両用)
ニルフィスク(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から3日以内出荷ボタンをプッシュするだけでフィルターのちり落としが可能です。 フィルター水洗い可能です。
業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用
日立グローバルライフソリューションズ¥99,980税込¥109,9781台当日出荷条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。 また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。 床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。 ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。 丈夫な鋼板製ボディ。用途日常清掃、定期清掃吸込仕事率(W)320質量(kg)10.2標準質量(kg)11.5集塵容量(L)4.5電源単相100V付属品ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚)トラスコ品番298-5977幅(mm)283高さ(mm)657材質(本体)鋼板タイプ高集じん大容量タイプ奥行(mm)327消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×283×657コード長さ(m)8本体質量(kg)10.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657粒子捕集効率(%)0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995電源コード(m)8フィルターULPAフィルター騒音値(dB)62最大風量(m3/min)2.1運転音(dB)62集塵方式紙パック捕塵粒子径(μm)0.1アズワン品番7-1033-01最大真空圧(kPa)23.3適合フィルター高密度紙パック