「nilfisk vp300」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乾式掃除機VP300HEPA用紙パック ニルフィスク

    乾式掃除機VP300HEPA用紙パック

    ニルフィスク(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(10枚)
    当日出荷
  • フリースダストバック ニルフィスク

    フリースダストバック

    ニルフィスク
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(10枚)
    当日出荷
    ニルフィスクVP300専用のフリースダストバッグとなります。
    トラスコ品番256-4625適合機種VP300/VP300HEPARoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用掃除機(乾式) HEPA ニルフィスク

    業務用掃除機(乾式) HEPA

    ニルフィスク
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    当日出荷
    H13 HEPA排気フィルターは簡単に交換可能で、約5.0 kgの軽量設計により移動が容易です。15mの電源コードで広範囲をカバーし、52 dB(A)の低騒音性能で静かな環境でも使用可です。フットスイッチで屈まずに操作でき、フィルター汚れの確認も簡単です。カーボンブラシモーターからの微細発じんをHEPAフィルターがキャッチします。
    用途ホテルやレストラン、オフィスビル、商業施設(ショッピングモール、百貨店)や病院・医療施設に。学校や教育機関、工場・製造業の施設、倉庫・物流センター、清掃業者、交通機関(空港、駅など)、公共施設(図書館、博物館)や冠婚葬祭式場などに。付属品ブラシノズル、コンビノズル、クレビスノズル、2.3mホースコンプリートトラスコ品番705-1747幅(mm)340高さ(mm)590奥行(mm)398電源(V)100消費電力(W)1200集塵容量(L)10電源コード(m)15騒音値(dB)57最大風量(m3/min)1.98最大真空圧(kPa)23
  • ペーパーフィルターバック(10枚入り) TRUSCO

    ペーパーフィルターバック(10枚入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1パック
    当日出荷
    トラスコ品番356-5742適合機種TKC-1200質量(g)480品名フィルターバッグ(紙・10枚入)
  • フロアノズル ドライクリーナー用 ケルヒャー

    フロアノズル ドライクリーナー用

    ケルヒャー
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番180-9841質量(g)354
  • VP300R用HEPAフィルター ニルフィスク

    VP300R用HEPAフィルター

    ニルフィスク
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    5日以内出荷
    VP300R用のHEPAフィルターです。
  • VP300R用標準フィルター ニルフィスク

    VP300R用標準フィルター

    ニルフィスク
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    VP300Rの排気速度を緩やかにするためのスポンジフィルターです。
    トラスコ品番705-1748適合機種VP300R シリーズ幅(mm)118高さ(mm)30品名交換用標準フィルター奥行(mm)156
  • VP300R用2.3mホースコンプリートD32 ニルフィスク

    VP300R用2.3mホースコンプリートD32

    ニルフィスク
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    8日以内出荷
    VP300RおよびVP300R HEPA用のホース一式です。旧製品のVP300にも使えます。
    トラスコ品番705-1746適合機種VP300R シリーズ品名交換用ホースコンプリートホース長さ(m)3ホース径(Φmm)32
  • フロアノズル パオック

    フロアノズル

    パオック
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    バキュームクリーナー用フロアノズルです。
    用途バキュームクリーナー用フロアノズルとして。適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
  • HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA FPS

    HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA

    FPS(2件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    HEPAフィルター搭載 排気のキレイなドライバキューム 高性能HEPAフィルターを排気口に装備 微細なゴミ粒子を逃さない、キレイな排気を実現 排気を真上に出すことで、ホコリの舞い上がりを抑制します。
    用途業務用掃除機質量(kg)7.8(本体のみ)本体質量(kg)7.8集塵容量(L)11電源(V)100電源周波数(Hz)50/60付属品床用吸込口、バキュームホース、延長管×3、フィルター、スキマノズル、棚ブラシ、合成繊維フィルターバッグ×2、HEPAフィルター×3、断線防止フック、断線防止ゴム紐幅(mm)360高さ(mm)420タイプ乾式奥行(mm)400消費電力(W)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×420電源コード(m)約12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×420
  • 業務用ウェット&ドライ真空掃除機 (乾湿両用) ニルフィスク

    業務用ウェット&ドライ真空掃除機 (乾湿両用)

    ニルフィスク(1件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ボタンをプッシュするだけでフィルターのちり落としが可能です。 フィルター水洗い可能です。
  • 業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA アスベスト用 ニルフィスク

    業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA アスベスト用

    ニルフィスク
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌々日出荷
    日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。
    用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃吸込仕事率(W)270質量(kg)7.5集塵容量(L)15電源(V)単相100付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(1枚+予備5枚)、HEPAフィルター仕様乾式トラスコ品番652-7518幅(mm)390高さ(mm)330タイプ乾式奥行(mm)450消費電力(W)1000幅(cm)39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330最大静圧(kPa)23電源コード(m)15風量最大24~35L/sec最大風量(m3/min)2.1高さ(cm)33騒音レベル(dB(A))45/53フィルター面積(m2)0.49最大真空圧(kPa)23RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)45×39×33
業務用掃除機カテゴリ