カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(147)
- 継手(147)
絞り込み
材質
- その他(1)
- スチール(18)
- ステンレス(77)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(7)
- 鋳鉄(22)
- 青銅(4)
ブランド
- モノタロウ(7)
- 吉年(13)
- KITZ(キッツ)(8)
- ノーブランド(1)
- 桑名金属工業(6)
- カクダイ(3)
- イノック(16)
- シーケー金属(13)
- オンダ製作所(11)
- リケン(10)
- 築地製作所(10)
- ナゴヤ(8)
- ONK(オーエヌ工業)(7)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- 井筒製作所(5)
- 日本継手(旧:JFE継手)(5)
- 岩崎製作所(4)
- 大阪継手バルブ(3)
- 東和高圧(3)
- TBC(タブチ)(2)
- ブランドをもっと見る
種類
その他(1)
ニップル(118)
ホースジョイント(22)
呼び径(A)
- 10(1)
- 15(2)
- 20(4)
- 25(7)
- 32(11)
- 40(13)
- 50(134)
- 65(1)
- 80(1)
呼び径(B)
- 2
- 1/8(103)
- 1/4(140)
- 3/8(137)
- 1/2(205)
- 5/8(5)
- 3/4(201)
- 1(182)
- 1-1/4(137)
- 1-1/2(149)
- 2-1/2(92)
- 3(90)
- 4(75)
- 5(26)
- 6(26)
- 8(10)
- 10(4)
- 12(1)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(79)
- その他(2)
PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(69)
RoHS10物質対応
「nippuru」の検索結果

角ニップル 白
(14件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷JIS B2301適合商品です。用途配管用材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B2301ねじの種類テーパーネジ表面処理溶融亜鉛めっき
六角ニップル ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(7件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から9日以内出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
異径六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(11件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。形状ニップル
角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
吉年(34件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から6日以内出荷材質可鍛鋳鉄形状ニップル規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
両長ニップル ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(9件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)
リケン(4件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷から翌々日出荷材質可鍛鋳鉄形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
黒 長ニップル
吉年(32件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から22日以内出荷形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷材質SCS14A形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)
シーケー金属(4件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。形状径違いニップル規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式片ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
六角ホースニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷材質SCS13A形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
SFRN型 ステンレス異径六角ニップル
オンダ製作所(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SFN3型 ステンレス長ニップル
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル接続方式両ネジ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SUS継手六角異形ニップル
シーケー金属(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷材質ステンレス鋼形状ニップル種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
SFN型 ステンレス六角ニップル
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
桑名金属工業(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷から4日以内出荷材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ニップル使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
六角ニップル ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(8件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)
吉年(12件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷材質可鍛鋳鉄形状径違いニップル規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ニップル エスロコートLX継手
セキスイ(6件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から3日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。ねじの種類込み式PTネジJIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
SFHN2型 ステンレス丸ホースニップル
オンダ製作所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。材質SUS304(SUS304TP)形状丸ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
片長ニップル ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から8日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
径違いニップル ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(10件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状径違いニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応