カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
定格電圧(V)
  • DC50
  • AC200/220(145)
  • AC380/400/400/440(141)
  • AC100(15)
  • AC200(6)
  • AC220(1)
  • AC250(8)
  • AC400(7)
  • AC630(6)
ブランド
  • 日精電機[制御機器](3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nissei」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.018uF(10個入) 日精電機[制御機器]積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.018uF(10個入)日精電機[制御機器]
169税込186
1セット
5日以内出荷
積層形メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 極薄のメタライズドポリエステルフィルムを使用し、独自の製造法により積層構造とした超小型フィルムコンデンサです。 0.01~1.0μFまで、リードピッチ寸法は5.0mmに統一されており、自動挿入テーピング品は、ストレートおよび、フォーミングのいずれも可能です。 高さ寸法が低く、特に0.01~0.12μFまで5mm以下となっています。 50Vは105℃まで電圧軽減なしで使用できます。
定格電圧(V)50静電容量0.018μF入数10RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±5パッケージメタライズドフィルムコンデンサー
積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.082uF(10個入) 日精電機[制御機器]積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.082uF(10個入)日精電機[制御機器]
199税込219
1セット
5日以内出荷
積層形メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 極薄のメタライズドポリエステルフィルムを使用し、独自の製造法により積層構造とした超小型フィルムコンデンサです。 0.01~1.0μFまで、リードピッチ寸法は5.0mmに統一されており、自動挿入テーピング品は、ストレートおよび、フォーミングのいずれも可能です。 高さ寸法が低く、特に0.01~0.12μFまで5mm以下となっています。 50Vは105℃まで電圧軽減なしで使用できます。
定格電圧(V)50静電容量0.082μF入数10RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±5パッケージメタライズドフィルムコンデンサー
積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.01uF(10個入) 日精電機[制御機器]積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.01uF(10個入)日精電機[制御機器]
139税込153
1セット
5日以内出荷
積層形メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 極薄のメタライズドポリエステルフィルムを使用し、独自の製造法により積層構造とした超小型フィルムコンデンサです。 リード線に無酸素銅線(Φ0.6mm)を使用しています。 0.01~1.0μFまで、リードピッチ寸法は5.0mmに統一されており、自動挿入テーピング品は、ストレートおよび、フォーミングのいずれも可能です。 高さ寸法が低く、特に0.01~0.12μFまで5mm以下となっています。 50Vは105℃まで電圧軽減なしで使用できます。
定格電圧(V)50入数10RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±5パッケージオーディオ用コンデンサー静電容量(μF)0.01