カテゴリ
- テープ(6)
- 補修・シーリングテープ(6)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 13(6)
テープ長さ(m)
- 15
- 5(8)
- 10(26)
- 30(6)
- 33(9)
- 50(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.1(6)
特長
- 手で切れる(1)
- 耐寒(3)
- 耐熱(3)
- 耐薬品(2)
基材
- フッ素樹脂(5)
- ポリエチレン(1)
用途
保護用(1)
隙間用(2)
保護用・隙間用
色
ホワイト(4)
ホワイト
ブランド
- モノタロウ(2)
- 日東エルマテリアル(2)
- TRUSCO(1)
- スリーボンド(1)
モノタロウ・日東エルマテリアル・TRUSCO・スリーボンド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「nitoflon」の検索結果

ニトフロンパイプシール No.95S
日東エルマテリアル(19件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081箱(10巻)当日出荷自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品用途各種配管継手部のシール用種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)色白伸度(%)80耐熱温度(℃)-100~260主な用途継手ネジ部のシールなど引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]特性耐寒性、耐熱性
シールテープ
(267件のレビュー)¥299税込¥3291パック(5巻)当日出荷配管ねじのシール材に使用用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適耐熱温度(℃)-190~260引張強度(N/mm2)8
ニトフロンパイプシール No.95JIS
日東エルマテリアル(7件のレビュー)¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から4日以内出荷自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。用途各種配管継手部のシール用厚さ(mm)0.1
シールテープ10巻単位
TRUSCO(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(10巻)当日出荷ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。幅(mm)13厚さ(mm)0.1特性手で切れる
シールテープ プロ用
(15件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081ケース(10巻)当日出荷自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。 すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適伸び(%)50.06耐熱温度(℃)-100~260引張強度(N/mm2)9.83特性耐寒/耐熱
シールテープ
スリーボンド(48件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181パック(10巻)当日出荷フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。主な用途漏れ防止RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒、耐薬品