カテゴリ
- テープ(12)
- 両面テープ(3)
- 補修・シーリングテープ(4)
- 安全保護テープ(1)
- 救急・衛生(7)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- ヘルスケア(3)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 12(1)
- 12.5(3)
- 15(3)
- 20(1)
- 25(8)
- 30(2)
- 37.5(3)
- 38(5)
- 45(1)
- 50(15)
- 75(9)
- 100(3)
特長
- 強力(2)
- 気密(2)
- 耐候(1)
- 耐水(1)
- 耐熱(1)
- 超強力(1)
- 防水(4)
テープ厚さ(mm)
- 0.03(1)
- 0.04(1)
- 0.08(1)
- 0.12(2)
- 0.5(4)
- 1.1(1)
- 1.3(1)
- 2(1)
- 10(3)
用途
多用途(1)
梱包用(1)
補修用(2)
隙間用(2)
基材
- アクリル系(1)
- アルミ箔(2)
- オレフィン系(1)
- ゴム系(2)
- ステンレス箔(1)
- ポリエチレン(1)
- 布系(2)
- 紙系(1)
- 銅箔(1)
テープ長さ(m)
- 5
- 0.1(2)
- 0.9(2)
- 1(12)
- 1.2(3)
- 1.5(5)
- 2(32)
- 3(4)
- 4(11)
- 4.5(3)
- 7(10)
- 9(3)
- 10(46)
- 12(3)
- 15(9)
- 18(12)
- 20(27)
- 25(28)
- 31.5(3)
- 50(14)
- テープ長さ(m)をもっと見る
色
グレー(1)
シルバー(2)
ブラウン(1)
ブラック(4)
ブルー(1)
ブロンズ(1)
ホワイト(1)
黒×黄(1)
グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ホワイト・黒×黄
ブランド
- ニトムズ(23)
ニトムズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「nitoms」の検索結果

厚手ステンレステープ(P-12)
ニトムズ(24件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻ほか当日出荷強い!きれい!サビにくい!用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。 屋外の防水、補修に。基材厚さ(mm)0.04耐熱温度(℃)80粘着力(N/10mm)14.0引張強度(N/25mm)392.5引張強度(N/10mm)157.0粘着力(N/25mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
一般材料用 超強力両面テープ No.5711
ニトムズ(6件のレビュー)¥879~税込¥967~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷接着剤のように強力固定用途金属、セラミック、タイル、プラスチックの接着固定に。 自動車のモールやネームプレートの固定に。粘着力(N/10mm)4.5保持力(g)800(15mm×20mm/SUS同士)粘着タイプ超強力被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
防水アルミテープブチル
ニトムズ(27件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻ほか当日出荷耐候性・耐水性・保持力にすぐれています。 アルミの表面にポリエチレンフィルムをラミネート加工しており、アルミの劣化、変色をおさえ耐候性が数段アップしています。用途屋根材・トタン板などの防水補修に粘着力(N/10mm)10.8引張強度(N/25mm)80.0引張強度(N/10mm)32粘着力(N/25mm)27.0セパレータあり剥離紙あり特性耐候性、耐水性、防水
強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13
ニトムズ(10件のレビュー)¥839税込¥9231巻当日出荷テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。質量(g)170主な用途補修用粘着力(N/10mm)11.39粘着力(N/25mm)28.48剥離紙ありRoHS指令(10物質対応)対応特性防水
ペイント防水アルミテープ
ニトムズ(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻ほか当日出荷から32日以内出荷屋外のサビ穴を防水補修が出来ます。水性、油性塗料もぬれて目立ちにくい仕上げに。用途トタン屋根やコンテナなどのサビ穴補修に材質はくり紙/紙タイプブチルタイプ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
銅箔テープ
ニトムズ(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷銅箔の色合いで、個性的な仕上がりに用途緑青による屋根材、木材の化粧用に。 塀、屋根など住居の補修に。基材厚さ(mm)0.03引張強度(N/25mm)270粘着力(N/25mm)11.0RoHS指令(10物質対応)対応
強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14
ニトムズ(16件のレビュー)¥659~税込¥725~1巻ほか当日出荷テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。剥離紙あり粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外、粗面主なワーク大面材、パーツ
エプトシーラー 躯体用気密パッキン
ニトムズ(4件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781ケース(20巻)当日出荷断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 床と壁の取り合い部分の気密・防水に最適。用途各種取り合い部分の気密に 基礎と土台の気密に 気密シートの補助材として 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に質量(g)288粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0セパレータあり特性気密防水、断熱性
梱包用クッションテープ
ニトムズ¥619~税込¥681~1巻当日出荷大切な荷物をキズから守る!! 梱包もらくらく!大切なものや割れ物も貼るだけ安心! 引越もらくらく!貼るだけで「ぶつかりキズ」から守る! 作業もらくらく!貼るだけ、カンタン作業! カッターを使わずに手でカンタンに切れるから作業性に優れます。用途割れ物の保護に! 貴重品の保護に! 家具の保護・養生に! 内装の保護・養生に!
ニトリート (R)キネシオロジーテープ 撥水タイプ NKHシリーズ
ニトムズ¥6,298税込¥6,9281箱(12巻)ほか当日出荷から6日以内出荷水や汗に強く、重ね貼りに適しています。ウェーブ状に粘着剤が塗られており、むれにくく汗に強いです。
強力両面テープ壁面用
ニトムズ¥51,980税込¥57,1781箱(100巻)3日以内出荷いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。 凹凸面、ザラザラ面の接着に最適です。 コンクリートやレンガなどの外壁面に強力接着。フックやプレートの固定に。用途コンクリートやレンガなどの外壁面への貼り付けに寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.1×15×5粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
ニトリート キノプレスタイプL B5505L 5CM×5M 6イリ サージカルテープ 25-3596-05
ニトムズ¥4,298税込¥4,7281箱翌々日出荷伸縮性のある布と適確な粘着剤により、固定性に優れています。皮膚への刺激も、のり残りも少ない粘着剤を採用しています。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5
ニトリート キノプレスタイプL B5502L 2.5CM×5M 12イリ サージカルテープ 25-3596-04
ニトムズ¥4,298税込¥4,7281箱翌々日出荷伸縮性のある布と適確な粘着剤により、固定性に優れています。皮膚への刺激も、のり残りも少ない粘着剤を採用しています。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5
ニトリート キノソフトタイプL B5205L 5CM×5M 6カンイリ サージカルテープ 25-3595-04
ニトムズ¥4,998税込¥5,4981箱翌々日出荷独自の『ウェーブ塗工』により剥離時の容易さと、通気性、透湿性に優れています。皮膚に刺激の少ないアクリル系粘着剤を採用しています。ハサミですばやく定尺カットできる、ライン入り(5cm間隔)剥離紙を採用しています。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5
ニトリート(R) キネロジEX NKEXシリーズ
ニトムズ¥6,298税込¥6,9281箱(4巻)ほか4日以内出荷から18日以内出荷汗や水にも粘着性を維持するため、長時間の張付や重ね貼りが可能です。肌に優しい粘着剤(優肌ゲル粘着剤)を使用しています。ウェーブ状に粘着剤が塗られており、通気性に優れています。粘着力が強く、テープの貼り直しも可能です。
ニトリート(R) キネシオロジーテープ スタンダードタイプ NKシリーズ
ニトムズ¥5,698税込¥6,2681箱(12巻)ほか4日以内出荷から10日以内出荷重ね貼りに適した非撥水タイプのテープです。ウェーブ状に粘着剤が塗られており、通気性に優れています。
キノプレス
ニトムズ¥15,980~税込¥17,578~1ケース(24個)ほか5日以内出荷伸縮性のある布と強力接着剤により、すぐれた固定性を発揮。 独自の『ウェーブ塗工』により、優れた通気性と安定した粘着力を両立させました。 粘着面に波状パターンを施すことで、実用粘着性を安定的に保ち、かつ高い通気性を確保しムレやかぶれの要因を軽減します。 ハサミですばやく定尺カットできる、ライン入り(5cm間隔)剥離紙を採用。 皮膚への刺激も、のり残りも少ない粘着剤を採用。用途アンギオグラフィー後の圧迫止血 乳ガン摘出など術後の圧迫止血 ドレーンの固定 気管チューブ・マーゲンチューブなどの固定長さ(m)5包帯種類粘着包帯
キノソフト
ニトムズ¥17,980~税込¥19,778~1ケース(24個)ほか5日以内出荷屈曲部位・関節部位への密着性にすぐれています。 タテ方向に伸縮性があります。 独自の『ウェーブ塗工』により、優れた通気性と安定した粘着力を両立させました。 粘着面に波状パターンを施すことで、実用粘着性を安定的に保ち、かつ高い通気性を確保しムレやかぶれの要因を軽減します。 皮膚に刺激の少ないアクリル系粘着剤を採用。 ハサミですばやく定尺カットできる、ライン入り(5cm間隔)剥離紙を採用。用途屈曲部のガーゼ固定 骨折した部位の位置固定 チューブ・カテーテル等の固定長さ(m)5包帯種類粘着包帯
キノフィックス
ニトムズ¥19,980~税込¥21,978~1ケース(24個)ほか5日以内出荷タテ・ヨコどちらにも伸縮する「全方向伸縮性素材」を採用。 『3WAYセパレーター』の採用により、グローブをつけたままでも処置が容易になりました。 高い撥水性をもち、べたつきが少なくさらっと快適です。 重ね貼りをしても、高い固定力を維持します。 独自の『ウェーブ塗工』により、優れた通気性と安定した粘着力を両立させました。 粘着面に波状パターンを施すことで、実用粘着性を安定的に保ち、かつ高い通気性を確保しムレやかぶれの要因を軽減します。用途屈曲部、湾曲部のガーゼ固定 カテーテルの固定 ・経口挿管チューブの固定 水濡れしやすい患部の保護(カバーとして)長さ(m)5包帯種類粘着包帯
ニトリート キノソフトタイプL B5202L 2.5CM×5M 12カン サージカルテープ 25-3595-06
ニトムズ¥5,598税込¥6,1581箱7日以内出荷独自の『ウェーブ塗工』により剥離時の容易さと、通気性、透湿性に優れています。皮膚に刺激の少ないアクリル系粘着剤を採用しています。ハサミですばやく定尺カットできる、ライン入り(5cm間隔)剥離紙を採用しています。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5