カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ホース(2)
絞り込み
外径(Φmm)
- 3.0(1)
- 4.5(1)
- 6.0(1)
- 7.5(1)
- 8(1)
- 9.0(1)
- 12(1)
内径(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 6(2)
- 7.5(1)
- 9(2)
使用流体
- 水(2)
- 油(2)
- 空気(2)
色
イエロー(1)
グリーン(1)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(1)
ホース長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(2)
- 100(1)
特性
- 耐摩耗(1)
- 耐油(2)
- 耐薬品(2)
耐摩耗・耐油・耐薬品
材質
- 樹脂(2)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 2
- 0.6(1)
- 0.8(3)
- 1(8)
- 1.6(2)
- 2.3(1)
- 3(2)
- 3.3(1)
- 4.8(1)
- 5(3)
- 10.5(1)
- 20(1)
ブランド
- ニッタ(2)
ニッタ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「nitta moore」の検索結果

ナイロンチューブ N2シリーズ
ニッタ(43件のレビュー)¥879~税込¥967~1巻当日出荷耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70材質ナイロン使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(4件のレビュー)¥2,203~税込¥2,423~1個当日出荷から42日以内出荷耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294