カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 油圧ホース(2)
絞り込み
外径(Φmm)
- 8.3(1)
- 14(1)
内径(Φmm)
- 3.6(1)
- 9.5(1)
ホース長さ(m)
- 4
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 5(4)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(4)
- 20(8)
- 100(5)
最高使用圧力(MPa)
- 10.5(1)
- 20(1)
ブランド
- ニッタ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「nitta moore」の検索結果

ラインメイトホース 3130-02
ニッタ(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から6日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。適合継手タイプ/キャンパカ、リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100(キャンパカ使用時-20~100)最高使用圧力(MPa)20.0最小曲げ半径(mm)15呼称02内径(inch)1/8適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)8.3内径(mm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
ラインメイトホース 1000-06
ニッタ(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本6日以内出荷外径小・軽量・キャンパカ継手使用可適合継手タイプ/キャンパカ、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100(キャンパカ使用時-20~100)最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)60呼称06内径(inch)3/8適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)14.0内径(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応