カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
    • 油圧ホース(2)
絞り込み
外径(Φmm)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 8.3(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(1)
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3.6(1)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 6.5(1)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 9.5(1)
使用流体
  • 水(2)
  • 油(1)
  • 空気(2)
色
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
ホース長さ(m)
  • 5
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(4)
  • 20(8)
  • 100(5)
特性
  • その他(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐油(1)
  • 耐薬品(1)
その他・耐圧・耐油・耐薬品
材質
  • 樹脂(2)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10.5(1)
  • 20(1)
0.8・1.6・2・3・5・10.5・20
ブランド
  • ニッタ(4)
ニッタ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitta moore」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンチューブ N2シリーズ ニッタ
    ブラック
    ホワイト
    ブルー

    ナイロンチューブ N2シリーズ

    ニッタ(43件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1巻
    当日出荷
    耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70材質ナイロン使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
  • ラインメイトホース 3130-02 ニッタ

    ラインメイトホース 3130-02

    ニッタ(3件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
    適合継手タイプ/キャンパカ、リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100(キャンパカ使用時-20~100)最高使用圧力(MPa)20.0最小曲げ半径(mm)15呼称02内径(inch)1/8適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)8.3内径(mm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインメイトホース 1000-06 ニッタ

    ラインメイトホース 1000-06

    ニッタ(2件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    6日以内出荷
    外径小・軽量・キャンパカ継手使用可
    適合継手タイプ/キャンパカ、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100(キャンパカ使用時-20~100)最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)60呼称06内径(inch)3/8適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)14.0内径(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m ニッタ

    ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m

    ニッタ(37件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1巻
    当日出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用長さ(m)5最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50材質ウレタン色透明使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐圧性、施工性
ホースカテゴリ
関連カテゴリ