カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- ホース(1)
絞り込み
外径(Φmm)
- 4.76(1)
内径(Φmm)
- 2.42
- 1.6(1)
- 2(2)
- 2.25(1)
- 2.5(4)
- 3(1)
- 3.21(1)
- 3.48(2)
- 4(5)
- 4.57(2)
- 5(3)
- 5.9(2)
- 6(2)
- 6.5(3)
- 6.99(2)
- 8(5)
- 9(2)
- 9.56(2)
- 11.1(1)
- 13(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 水(1)
- 油(1)
- 空気(1)
色
ブラック(1)
ホワイト(1)
ホース長さ(m)
- 20(1)
- 100(1)
特性
- 耐圧(1)
- 耐油(1)
- 耐薬品(1)
耐圧・耐油・耐薬品
材質
- 樹脂(1)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 4.8(1)
4.8
ブランド
- ニッタ(1)
ニッタ
「nitta moore」の検索結果



N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ)
ニッタ(1件のレビュー)¥3,701~税込¥4,071~1個当日出荷から42日以内出荷耐油性耐薬品性に優れています。最高4.8MPa(at20℃)まで使用可能です。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用最高使用圧力(MPa)4.8(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100材質ナイロン使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品、耐圧