カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- ホース(4)
絞り込み
外径(Φmm)
- 2.5(1)
- 4(3)
内径(Φmm)
- 2.5
- 1.6(1)
- 2(2)
- 2.25(1)
- 2.42(1)
- 3(1)
- 3.21(1)
- 3.48(2)
- 4(5)
- 4.57(2)
- 5(3)
- 5.9(2)
- 6(2)
- 6.5(3)
- 6.99(2)
- 8(5)
- 9(2)
- 9.56(2)
- 11.1(1)
- 13(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 水(4)
- 油(1)
- 空気(4)
色
イエロー(1)
クリア(2)
グリーン(1)
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
ホース長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(2)
- 100(1)
特性
- その他(2)
- 耐圧(3)
- 耐摩耗(1)
- 耐油(1)
- 耐薬品(1)
その他・耐圧・耐摩耗・耐油・耐薬品
材質
- 樹脂(4)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.8(3)
- 3.3(1)
0.8・3.3
ブランド
- ニッタ(4)
ニッタ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「nitta moore」の検索結果

ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 10m
ニッタ(2件のレビュー)¥679税込¥7471巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用長さ(m)10最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50材質ウレタン色透明使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐圧性、施工性
N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(4件のレビュー)¥2,504~税込¥2,754~1個当日出荷から42日以内出荷耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 20m
ニッタ¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。長さ(m)20最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50材質ウレタン色黒使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m
ニッタ(37件のレビュー)¥389税込¥4281巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用長さ(m)5最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50材質ウレタン色透明使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐圧性、施工性