カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- チューブ(4)
- 樹脂ホース(2)
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 0.6
- 0.4(33)
- 0.7(59)
- 0.8(21)
- 1(154)
- 1.1(9)
- 1.2(5)
- 5(28)
- 7(30)
- 8.8(24)
- 10(6)
- 10.5(25)
- 13.2(20)
- 14(19)
- 16(11)
- 17.5(12)
- 18(6)
- 20(24)
- 25(15)
- 30(8)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- ニッタ(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nitta」の検索結果

U2 ウレタンチューブ(インチサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から42日以内出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50材質ウレタン使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から42日以内出荷ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
ナイロンチューブ N5シリーズ
ニッタ(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷から翌々日出荷ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。使用温度範囲(℃)空気/-40~+100水/0~+50一般作動油/-40~+100材質軟質ナイロン使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥219,800税込¥241,7801個当日出荷から42日以内出荷耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100材質PFA色半透明使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
FWU 難燃性チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から42日以内出荷自己消火性に優れた難燃性チューブです。外層に難燃性樹脂、内層にウレタンチューブを採用した2層構造で、FWよりも柔軟性が高いチューブです。内層にはエーテル系のポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。用途スポット溶接配管用(柔軟)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50肉厚(mm)(外層カバー)1使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性
クリーン・帯電防止チューブ
ニッタ¥22,980税込¥25,2781本(20m)5日以内出荷色白長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気 -50~80、冷媒 -50~50使用流体空気(ドライエア)、冷媒(ふっ素系)継手ケミフィット(CSE)シリーズ