カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- チューブ(4)
- 樹脂ホース(5)
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 1.1
- 0.4(33)
- 0.6(6)
- 0.7(59)
- 0.8(21)
- 1(154)
- 1.2(5)
- 5(28)
- 7(30)
- 8.8(24)
- 10(6)
- 10.5(25)
- 13.2(20)
- 14(19)
- 16(11)
- 17.5(12)
- 18(6)
- 20(24)
- 25(15)
- 30(8)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- ニッタ(9)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nitta」の検索結果

N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から42日以内出荷ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
ナイロンチューブ N5シリーズ
ニッタ(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷から3日以内出荷ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。使用温度範囲(℃)空気/-40~+100水/0~+50一般作動油/-40~+100材質軟質ナイロン使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
TES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から3日以内出荷内層(特殊ふっ素樹脂)+外層(特殊ナイロン樹脂)の2層構造です。柔軟性に優れており、ロボットなどの可動配管に適しています。内層は、耐薬品性、内面平滑性に優れています。外層は耐摩耗性に優れています。半透明なので、流体を視認することができます。用途塗装用(柔軟、耐摩耗)材質(内層)特殊ふっ素樹脂/(外層)特殊ナイロン樹脂色半透明使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70/(水性塗料など)0~40使用流体空気/水/塗料(水性塗料)/溶剤(脂肪族系・芳香族系炭化水素)負圧性能(kPa)-101.294特性耐摩耗/耐薬/柔軟性/透明性
ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候
TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から42日以内出荷耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100材質PFA色半透明使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)
ニッタ¥47,836~税込¥52,620~1個当日出荷から42日以内出荷耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質PFA色半透明使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
TP ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)
ニッタ¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷から5日以内出荷耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP色半透明使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100最高使用圧力(MPa)1.1使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
TP ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥479,800税込¥527,7801個3日以内出荷から42日以内出荷耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP色半透明使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(インチサイズ)
ニッタ¥21,980~税込¥24,178~1本4日以内出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100最高使用圧力(MPa)1.1(20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候