カテゴリ

  • テープ(11)
    • 両面テープ一般用途用(11)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
特長
  • はがせる(1)
  • 両面(1)
  • 強力(4)
  • 耐久(1)
  • 耐熱(1)
  • 超強力(2)
テープ幅(mm)
  • 3(3)
  • 5(7)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(9)
  • 12(4)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(8)
  • 18(4)
  • 20(9)
  • 25(6)
  • 30(6)
  • 40(5)
  • 50(7)
  • 100(5)
  • 200(3)
  • 800(4)
  • 900(4)
  • 1000(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.09(1)
  • 0.1(1)
  • 0.11(1)
  • 0.12(3)
  • 0.16(4)
  • 0.17(1)
  • 0.2(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途塗装・養生用(2)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途多用途(5)
テープ長さ(m)
  • 20
  • 1(2)
  • 1.5(3)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 9(1)
  • 10(6)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 50(5)
  • 100(1)
基材
  • 布系(9)
  • 紙系(2)
布系・紙系
色
  • 色クリア(1)
  • 色ホワイト(7)
クリア・ホワイト
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 日東電工(旧:Permacel)(5)
  • ニトムズ(2)
  • ニチバン(1)
  • 寺岡製作所(1)
モノタロウ・日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・ニチバン・寺岡製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto 5015」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多用途両面接着テープ No.5015 日東電工(旧:Permacel)

    多用途両面接着テープ No.5015

    日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1巻ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
  • 多用途両面テープ No.5015 日東電工(旧:Permacel)

    多用途両面テープ No.5015

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1巻
    当日出荷
    金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。UL969を取得しています。多用途用両面接着テープです。
    用途小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。仕様UL969取得品トラスコ品番829-0853色ホワイト質量(g)55テープ幅(mm)10基材不織布テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系主な用途建築塗装用2018年トラスコ掲載ページ6 1964粘着タイプ強粘着
  • ポリエチレンポリプロピレン用 超強力両面テープ No.5015 ニトムズ

    ポリエチレンポリプロピレン用 超強力両面テープ No.5015

    ニトムズ(24件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1巻ほか
    当日出荷
    接着困難だった素材にも強力接着。
    用途ポリエチレン・ポリプロピレンなどの貼り合わせ・接着に。質量(g)110粘着力(N/10mm)8粘着タイプ超強力被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • 再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1巻ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。
    用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。テープ厚さ(mm)0.16
  • 両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用 モノタロウ

    両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用

    モノタロウ(138件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
    用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど粘着力(N/10mm)8.1粘着タイプ超強力被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • 一般用両面テープ N0.500 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ N0.500

    日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1巻ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
    用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。
  • 両面テープ 一般用 モノタロウ

    両面テープ 一般用

    モノタロウ(178件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1巻ほか
    当日出荷
    紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
    用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン

    再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ

    ニチバン(49件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
    用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材紙
  • 一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ No.501F

    日東電工(旧:Permacel)(32件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1巻ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
    用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
  • 一般両面テープECO ニトムズ

    一般両面テープECO

    ニトムズ(1件のレビュー)
    ¥88~税込¥97~
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。
    用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
  • 両面テープ NO.777 寺岡製作所

    両面テープ NO.777

    寺岡製作所(59件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な被着体に対して強力な粘着力を発揮します。 耐熱保持力に優れています。 セパレータに品番を印刷しています。 UL規格認定品です。
    用途各種貼り合せ。(金属・プラスチックなど) 家電部品固定。