カテゴリ

  • テープ(50)
    • 安全保護テープ(13)
    • 両面テープ(10)
    • ビニールテープ(10)
    • フッ素樹脂テープ(12)
    • 電子・基板用テープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(6)
  • 13(4)
  • 15(4)
  • 19(8)
  • 20(7)
  • 25(6)
  • 30(6)
  • 38(2)
  • 40(2)
  • 45(3)
  • 50(27)
  • 75(10)
  • 100(15)
  • 125(2)
  • 150(7)
  • 200(9)
  • 250(4)
  • 300(12)
  • 400(3)
  • 1000(2)
特長
  • 再帰反射(1)
  • 反射(1)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(3)
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(3)
  • 耐久(4)
  • 耐候(2)
  • 耐寒(2)
  • 耐水(2)
  • 耐熱(6)
  • 耐薬品(2)
  • 耐食(1)
  • 蛍光反射(1)
用途
  • 用途保護用(6)
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途滑り止め用(2)
  • 用途粗面用(2)
  • 用途結束用(1)
  • 用途表示・安全用(6)
  • 用途電気・電子用(2)
基材
  • アルミ箔(4)
  • オレフィン系(8)
  • ゴム系(3)
  • フッ素樹脂(8)
  • ポリエステル(8)
  • ポリエチレン(3)
  • 塩ビ(4)
  • 布系(4)
  • 紙系(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(7)
  • 0.06(1)
  • 0.08(4)
  • 0.1(10)
  • 0.12(3)
  • 0.13(6)
  • 0.17(1)
  • 0.18(5)
  • 0.2(6)
  • 0.23(3)
  • 0.3(1)
  • 0.33(3)
  • 0.4(2)
  • 0.5(3)
  • 0.75(1)
  • 0.91(1)
  • 1(2)
  • 1.1(5)
  • 1.2(4)
テープ長さ(m)
  • 10
  • 0.07(1)
  • 0.125(1)
  • 0.15(1)
  • 0.5(2)
  • 1(2)
  • 2(6)
  • 3(4)
  • 5(29)
  • 15(7)
  • 18(7)
  • 20(77)
  • 25(21)
  • 30(6)
  • 33(19)
  • 35(4)
  • 45.7(2)
  • 50(81)
  • 66(2)
  • 100(12)
  • 色イエロー(9)
  • 色オレンジ(4)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(9)
  • 色シルバー(4)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(6)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(13)
  • 色レッド(8)
  • 色黒×黄(5)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・黒×黄
ブランド
  • 日東電工(29)
  • 日東エルマテリアル(11)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • ユニット(7)
  • アズワン(2)
日東電工・日東エルマテリアル・WAKI(和気産業)・ユニット・アズワン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto tape」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工ニトフロン粘着テープ No.903UL日東電工(46件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から11日以内出荷
UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
アルミテープ(ツヤなし) 日東エルマテリアルアルミテープ(ツヤなし)日東エルマテリアル(5件のレビュー)
829税込912
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
再帰反射テープ 日東エルマテリアル再帰反射テープ日東エルマテリアル(52件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
オーバーコートテープ (保護テープ) 日東エルマテリアルオーバーコートテープ (保護テープ)日東エルマテリアル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
透明性に優れます。 機械的強度、耐久性に優れます。 はく離紙付きのため貼りやすいです。 水、油、薬品に対する耐性に優れます 蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)
用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用 フロア表示の保護 AGV磁気テープの保護 その他、汚れや破れ防止に主な用途保護用特性耐久性
ニトフロン#900UL 日東電工ニトフロン#900UL日東電工(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻
当日出荷から64日以内出荷
最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。 ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。 すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。 少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。 -100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。 すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。 各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。 すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。 耐炎性にすぐれています。
粗面ラインテープLS 日東エルマテリアル粗面ラインテープLS日東エルマテリアル(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻ほか
当日出荷
工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。 コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。 耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。 テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。 貼付け直後から使用・通行ができます。
用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に 駅、病院や商業施設などの順路表示に主な用途表示・安全用引張強度(N/10mm)193.2粘着力(N/20mm)14.58特性耐久・耐摩耗性
防食テープ 日東電工防食テープ日東電工(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
ペトロラタム系防錆・防食テープです。 配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。 切断にはカッターが必要
用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。基材不織布主な用途保護用引張強度(N/25mm)79特性防錆、防食用
反射テープ ユニット反射テープユニット(12件のレビュー)
899税込989
1組(2巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ライン表示に最適!
ブチル自己融着粘着テープ(セパレーターあり) 日東電工ブチル自己融着粘着テープ(セパレーターあり)日東電工(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
電気特性・耐久性・耐薬品性に優れたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着します。 切断にはカッターが必要。
用途電線等の絶縁補修。 電線ケーブルの端末処理・接続・保護用トラスコ品番124-7310質量(g)120伸度(%)530引張強度(N/10mm)5.9剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐久性、耐薬品性
ビニールテープ 日東電工ビニールテープ日東電工(1件のレビュー)
929税込1,022
1セット(10巻)
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質軟質塩化ビニールフィルム特性耐寒性2018年トラスコ掲載ページ6 2005
安全トラテープ WAKI(和気産業)安全トラテープWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
簡単に危険表示ができる貼り付け用テープ。貼り付けるだけで手軽に危険表示ができます。凹凸部にもフィットする柔らかいフィルムです。
用途工場、工事現場などでの貼り付け用途に
ペトロラタム系防食テープ(2種) 日東電工ペトロラタム系防食テープ(2種)日東電工(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。
用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79
塩化ビニル系防食テープ 日東エルマテリアル塩化ビニル系防食テープ日東エルマテリアル
1,698税込1,868
1パック(2巻)ほか
当日出荷
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。仕様JIS Z1901認定品厚さ(mm)0.4長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~60粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
フォーム基材両面テープ No.5713 日東電工フォーム基材両面テープ No.5713日東電工
689税込758
1巻
当日出荷
薄層で柔軟なフォーム基材を使用しており、被着体への追従性に優れています。耐久性に優れています。
用途ネームプレートの接着。化粧モール材の接着。電子機器や部品の固定・シーリング用。厚さ(mm)0.33長さ(m)10対SUS粘着力(N/10mm)4.95主なワークパーツ
ニトフロン 粘着テープ903 アズワンニトフロン 粘着テープ903アズワン
2,850税込3,135
1個
欠品中
各種基材に主としてシリコン系感圧性接着剤を塗布した耐熱性の粘着テープです。
特性耐熱性
電気絶縁用ビニルテープ No.21 日東電工電気絶縁用ビニルテープ No.21日東電工(109件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
ユニオーバーコートテープ 75×10M ユニットユニオーバーコートテープ 75×10Mユニット
3,500税込3,850
1巻
当日出荷
透明性に優れ、テープの色がそのまま見えます。 水、油、薬品に対する耐性に優れています。 接着性に優れています。 機械的強度に優れています。
用途ラインテープの剥離保護に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番184-0271材質基材:透明ポリエステルフィルム幅(mm)75厚さ(mm)0.1質量(g)280長さ(m)10主な用途剥離保護使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
アルミガラスクロステープ(はく離紙付き) 日東エルマテリアルアルミガラスクロステープ(はく離紙付き)日東エルマテリアル(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。 耐久・耐候性に優れています。 光沢があります。
用途防水気密用、ダクト用。 外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。シルバー質量(g)210粘着剤アクリル系
ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし) 日東電工ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし)日東電工(93件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。トラスコ品番377-6841質量(g)100粘着剤ゴム系主な用途電線ケーブル端末処理・接続用引張強度(N/19mm:参考値)11.2絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
住宅内装用強力両面テープ パネルタックテープ 日東エルマテリアル住宅内装用強力両面テープ パネルタックテープ日東エルマテリアル(1件のレビュー)
799税込879
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
住宅内装用の協力両面テープです。 クッション性に優れたポリオレフィン系フォーム基材を採用しております。 テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。 粘着剤は、厚生労働省VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面へ接着性にも優れています。 初期接着・冬季における低温接着に優れ、作業効率が向上します。
用途石膏ボード・キッチンパネル・合板などの仮固定用に。質量(g)90
粗面反射テープ 日東エルマテリアル粗面反射テープ日東エルマテリアル
4,998税込5,498
1巻ほか
当日出荷から23日以内出荷
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 通常の反射テープよりも強力な粘着力です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
アルミテープ(ツヤアリ)50mmx10m 日東エルマテリアルアルミテープ(ツヤアリ)50mmx10m日東エルマテリアル
659税込725
1巻
当日出荷
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。シルバー幅(mm)50長さ(m)10厚さ(mm)0.1質量(g)165トラスコ品番436-2349基材50μ厚軟質アルミ箔粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)85粘着力(N/25mm)22
ペトロラタム系防食テープ(難燃性) 日東電工ペトロラタム系防食テープ(難燃性)日東電工
4,498税込4,948
1巻
当日出荷
ペトロラタム系防錆・防食テープです。NO.59Hの特性に難燃性を付与したものです。耐熱流下温度65℃です。
用途コンビナートなど特別防災地域の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79特性難燃性
粘着性ポリエチレンテープNo.13(US) 日東電工粘着性ポリエチレンテープNo.13(US)日東電工
389税込428
1巻
当日出荷
電気特性、粘着性、耐久性に優れています。ポリエチレンフィルムにブチルゴムを塗布したテープです。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続用。トラスコ品番384-7891材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:ブチルゴム幅(mm)20厚さ(mm)0.5質量(g)100長さ(m)10引張強度(N/10mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ニトフロンフィルム 日東電工ニトフロンフィルム日東電工
9,698税込10,668
1巻
5日以内出荷から20日以内出荷
すぐれた対薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。 高い絶縁性能と、幅広い使用温度範囲(-100℃~260℃)を持っています。 低い摩擦係数と、非粘着(離型)性能を持っています。
用途スラストワッシャー・モータ、トランスのコイル絶縁・FRP、CFRP成型用離型・エラストマー複合品・ACF(異方導電フィルム)の圧着離型・燃料電池用触媒担持炭素層の転写離型
フッ素テープニトフロン アズワンフッ素テープニトフロンアズワン
4,390税込4,829
1本
当日出荷
耐熱温度(℃)260
素足用アンチスキッドテープ(クリア) 日東電工素足用アンチスキッドテープ(クリア)日東電工
4,290税込4,719
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
透明なプラスチック粒子を滑り防止層に使用しています。 テープ全体が透明なため、下地の色や模様が隠れません。
用途屋内用(素足で歩行する場所全般)質量(g)195主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)272引張強度(N/10mm)10.9
ペトロラタム系防食テープ(耐熱用) 日東電工ペトロラタム系防食テープ(耐熱用)日東電工
4,398税込4,838
1巻
当日出荷
ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。
用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79特性耐熱
屋外防食テープニトハルマックXG 日東電工屋外防食テープニトハルマックXG日東電工
7,198税込7,918
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
耐久性が高く高温時の油だれもありません。 施工性がよく、補修用途にも適しています。 密着性と柔軟性にすぐれ「貼る重防食塗料」を可能にしました。
用途屋外鋼構造物の防食用
建築部材仮止用両面テープ WAKI(和気産業)建築部材仮止用両面テープWAKI(和気産業)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
ベニヤ板・石膏ボードなどの建築部材の仮止め、固定などに。 柔軟性があり粗面への接着性、初期接着性に優れています。(厚1.2mm) この商品は日東電工(株)のPF-370です。
寸法(幅W×長さL)(mm)20×10RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
蛍光プリズム高輝度反射テープ ユニット蛍光プリズム高輝度反射テープユニット
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
昼間は蛍光色で夜間は反射で危険箇所明示に威力を発揮します。
用途工場や倉庫、店舗のバックルーム等の注意・危険箇所の警戒表示に。質量(g)3001巻長さ(m)10
素足用アンチスキッドテープ(ロマンス) 日東電工素足用アンチスキッドテープ(ロマンス)日東電工(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
素肌に優しいゴム粒子を滑り防止層に使用しています。 耐水性、高温性に優れています。 防カビ剤入りのため、浴室など湿気の多いところにも適しています。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)浴室・浴槽用に。プールサイドやレジャー用品に。質量(g)375主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)29.5引張強度(N/10mm)11.8特性耐水性、高温性
ユニフィットテープ ユニットユニフィットテープユニット
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から4日以内出荷
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系厚さ(mm)0.12主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ユニフィットテープ(黄)50×20M ユニットユニフィットテープ(黄)50×20Mユニット
2,598税込2,858
1巻
当日出荷から翌々日出荷
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系厚さ(mm)0.12主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ニトフロン粘着テープ No.903UL 0.13mm×15mm×10m 日東電工ニトフロン粘着テープ No.903UL 0.13mm×15mm×10m日東電工
49,980税込54,978
1セット(20個)
当日出荷
PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。 耐熱性に優れます。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束、シュート、ホッパーの摩擦面ライニングトラスコ品番816-0206材質基材:PTFE幅(mm)15厚さ(mm)0.13質量(g)41長さ(m)10粘着力(N/10mm)3.74引張強度(N/10mm)48.9
保持用途にすぐれた両面接着テープ No.575 日東電工保持用途にすぐれた両面接着テープ No.575日東電工
1,690税込1,859
1巻
当日出荷
柔軟性に富んだ特殊なフォームを基材とし、その両面に強接着タイプの感圧性粘着剤を塗布した両面接着テープです。保持用途にすぐれた効果を発揮します。
用途家庭用各種フックの固定、小型電気部品の取り付け、各種銘板・モールの固定などホワイト基材発泡硬質ポリオレフィンテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.2粘着剤ゴム系主な用途建築塗装用2018年トラスコ掲載ページ6 2000粘着タイプ強粘着
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ) 日東電工NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)日東電工
4,798税込5,278
1巻
当日出荷
優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。トラスコ品番816-0205材質基材:フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)300厚さ(mm)0.05長さ(m)10
位置調整両面テープ 日東電工位置調整両面テープ日東電工
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
主なワークパーツ
ニトフロン粘着テープNo903UL 日東電工ニトフロン粘着テープNo903UL日東電工
39,980税込43,978
1巻
当日出荷から14日以内出荷
PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。仕様UL規格品材質基材:フッ素樹脂(PTFE)主な用途耐熱結束特性耐熱性
発泡両面テープ ユニット発泡両面テープユニット
1,698税込1,868
1巻
翌日出荷
柔軟性に富み、クッション性がある両面テープです。
用途工場、工事現場、事務所等での備品に最適です。幅(mm)25厚さ(mm)1質量(g)70長さ(m)10