カテゴリ
- テープ(2)
- 補修・シーリングテープ(2)
絞り込み
特長
- 耐寒(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
テープ幅(mm)
- 13(2)
用途
保護用(1)
隙間用(1)
テープ長さ(m)
- 15
- 0.07(1)
- 0.125(1)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(3)
- 5(16)
- 10(11)
- 20(1)
- 25(10)
- 30(1)
- 33(1)
- 40(1)
- 45.7(1)
- 50(7)
テープ厚さ(mm)
- 0.1(2)
基材
- フッ素樹脂(1)
- ポリエチレン(1)
フッ素樹脂・ポリエチレン
色
ホワイト(2)
ホワイト
ブランド
- 日東エルマテリアル(2)
日東エルマテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「nitto-l」の検索結果

ニトフロンパイプシール No.95S
日東エルマテリアル(19件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081箱(10巻)当日出荷自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品用途各種配管継手部のシール用種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)色白伸度(%)80耐熱温度(℃)-100~260主な用途継手ネジ部のシールなど引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]特性耐寒性、耐熱性
ニトフロンパイプシール No.95JIS
日東エルマテリアル(7件のレビュー)¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から4日以内出荷自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。用途各種配管継手部のシール用厚さ(mm)0.1