絞り込み
テープ幅(mm)
- 5(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 500(1)
- 1000(1)
テープ長さ(m)
- 1
- 0.45(2)
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 2(10)
- 2.5(3)
- 3(6)
- 5(37)
- 10(81)
- 15(10)
- 18(9)
- 20(101)
- 25(28)
- 30(20)
- 33(26)
- 35(4)
- 50(140)
- 90(9)
- 100(21)
- 200(5)
- テープ長さ(m)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.8(1)
- 0.97(1)
- 5(2)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(2)
特長
- 強力(1)
- 気密(1)
- 防水(1)
用途
塗装・養生用(1)
基材
- ゴム系(2)
ゴム系
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
グリーン(1)
ブラック(2)
レッド(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・ブラック・レッド
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- 日東エルマテリアル(1)
日東電工(旧:Permacel)・日東エルマテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「nitto」の検索結果

高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚当日出荷汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系色ブラックタイプ片面長さ(m)1粘着力(N/10mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
発泡シール材 エプトシ-ラ-
日東電工(旧:Permacel)¥5,898~税込¥6,488~1巻当日出荷汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。粘着タイプ強粘着
蛍光マグネットシート
日東エルマテリアル¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から10日以内出荷蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます。 マグネットタイプのため貼り替えが簡単です。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。 レバーや機器類の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。総厚(mm)0.97厚さ(mm)磁石:0.8長さ(m)1吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません耐用年数(年)(目安)屋外:約0.5~1、屋内:1~2