カテゴリ

  • テープ(6)
    • ビニールテープ(1)
    • 安全保護テープ(1)
    • 建築用テープ(4)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 50(5)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 250(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.22(1)
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
テープ長さ(m)
  • 2
  • 0.45(2)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 1(3)
  • 2.5(2)
  • 3(6)
  • 5(32)
  • 10(57)
  • 15(8)
  • 18(9)
  • 20(82)
  • 25(27)
  • 30(11)
  • 33(20)
  • 35(2)
  • 45.7(2)
  • 50(104)
  • 90(9)
  • 100(13)
用途
  • 用途保護用(2)
  • 用途塗装・養生用(1)
特長
  • 強力(1)
  • 気密(2)
  • 耐久(1)
  • 防水(2)
基材
  • ゴム系(5)
ゴム系
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)(5)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • ユニット(2)
日東電工(旧:Permacel)・日東エルマテリアル・ユニット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日東エプトシーラー No.686 日東電工(旧:Permacel)

    日東エプトシーラー No.686

    日東電工(旧:Permacel)(65件のレビュー)
    299税込329
    1巻ほか
    当日出荷から94日以内出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
    用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
  • エプトシーラー 日東電工(旧:Permacel)

    エプトシーラー

    日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)
    369税込406
    1巻
    当日出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
    用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。トラスコ品番836-5330材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラック質量(g)172018年トラスコ掲載ページ6 2051
  • オーバーコートテープ (保護テープ) 日東エルマテリアル

    オーバーコートテープ (保護テープ)

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    639税込703
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    透明性に優れます。 機械的強度、耐久性に優れます。 はく離紙付きのため貼りやすいです。 水、油、薬品に対する耐性に優れます 蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)
    用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用 フロア表示の保護 AGV磁気テープの保護 その他、汚れや破れ防止に主な用途保護用特性耐久性
  • 発泡シール材 エプトシ-ラ- 日東電工(旧:Permacel)

    発泡シール材 エプトシ-ラ-

    日東電工(旧:Permacel)
    499税込549
    1巻
    当日出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
    粘着タイプ強粘着
  • 屋外防食テープ ニトハルマックXG用 日東電工(旧:Permacel)

    屋外防食テープ ニトハルマックXG用

    日東電工(旧:Permacel)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~90
  • 配管識別アルミテープ ユニット

    配管識別アルミテープ

    ユニット
    1,098税込1,208特価
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性に優れ、退色しにくいアルミ製です。
    取付方式テープ
  • 高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    81,980税込90,178
    1箱(50巻)
    7日以内出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
    用途あらゆるシール用途に。幅(mm)30ブラック長さ(m)2
  • 配管識別テープ(ユニクロス製) ユニット

    配管識別テープ(ユニクロス製)

    ユニット
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    伸縮性があり配管の凹凸にもフィット!油性顔料塗布耐水性抜群!
    取付方式テープ材質ユニクロステープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.22
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
"nitto" テープ長さ(m):2 【通販モノタロウ】