カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nj525」の検索結果

ユニクロ ジャックポイント ノンヘッド
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(500個)当日出荷仕様クロムフリー適合板厚(mm)3.2まで表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロねじ径d4.8頭径D(Φmm)10.0ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9ドリル長さk(mm)6.0ドリル幅dk(mm)4.0
ステンレス ジャックポイント ノンヘッド
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881箱(500個)当日出荷仕様クロムフリー材質ステンレス適合板厚(mm)3.2まで仕上パシペートねじ径d4.8ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9ドリル幅dk(mm)4
DNJ型雑排水用水中ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥85,980税込¥94,5781台3日以内出荷から22日以内出荷セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
小皿頭小ねじ (ステンレス製)
エスコ¥200税込¥2201袋(4本)翌々日出荷入数:4本。全ねじ。(+)小皿頭。並目ねじ。材質ステンレス (SUS XM-7)ピッチ0.8頭径(Φmm)【小頭】8頭部形状皿穴の形状十字穴ねじの呼びM5