カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「njc-165-pm」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(16件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から27日以内出荷
ダイカスト製の堅牢なシェル5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状オス仕様逆芯(電源側)種類丸型コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCプラグ UL品(シェルΦ16・5極) 七星科学研究所NJCプラグ UL品(シェルΦ16・5極)七星科学研究所
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
形状プラグ定格125V-5A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)5端子はんだ端子シェルサイズΦ16絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)
関連キーワード
vsc-165特集