カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「njc-202pm」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(16件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NJCプラグ UL品(シェルΦ20・2極) 七星科学研究所

    NJCプラグ UL品(シェルΦ20・2極)

    七星科学研究所
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    形状プラグ定格250V-15A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)2端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    889税込978
    1個
    22日以内出荷
    海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
    形状ストレート材質/仕上シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき種類丸型極数2定格電圧(V)250定格電流(A)15材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ20ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタNJC202RFTUV、NJC202ADFTUV結線方法はんだ
  • 七星科学研究所 NJC-20シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド

    七星科学研究所 NJC-20シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)

    ノーブランド
    2,198税込2,418
    1本(1m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  中継アダプタ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式結線方法はんだ