カテゴリ
- 制御機器(32)
絞り込み
エコロジープロダクト
「njc-24」の検索結果

NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(16件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から27日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(21件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から32日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用仕様正芯(ケーブル側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(14件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から33日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状RFレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(13件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から27日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状RMレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から32日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用種別AdFアダプタ材質(絶縁体)合成樹脂コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)・メスRoHS指令(10物質対応)対応
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ
七星科学研究所(6件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。コネクタ形状レセプタクルキャップRoHS指令(10物質対応)対応
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から33日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用種別AdMアダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
七星科学研究所 NJC-24シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)
ノーブランド¥2,798~税込¥3,078~1本(1m)ほか9日以内出荷七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。RoHS指令(10物質対応)対応
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ プラグ用キャップ
七星科学研究所(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。コネクタ形状プラグキャップRoHS指令(10物質対応)対応
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ L型台座
七星科学研究所(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷NJCシリーズコネクタのパネルマウントに取り付けてコネクタ結合面の向きを90°変えることができます。コネクタ形状L座RoHS指令(10物質対応)対応
NJC・NR・NET兼用L座(シェルΦ24)
七星科学研究所¥889税込¥9781個3日以内出荷レセプタクルの取り付け部分に使用することによって、レセプタクルの向きを変更できるアングル材です。 パネルと平行にプラグ類とケーブルを配置することができます。型番NJC24LザシェルサイズΦ24RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズNJC・NR・NET・シェルサイズ 16,20,24,28
NJCプラグ UL品(シェルΦ24・4極)
七星科学研究所¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷形状プラグ定格250V-15A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)
NJCプラグ UL品(シェルΦ24・2極)
七星科学研究所¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷形状プラグタイプ逆芯定格250V-20A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)2端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)パッケージNJC2オス・メスオス
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・4極)
七星科学研究所¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷形状レセプタクル定格250V-15A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・3極)
七星科学研究所¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷形状レセプタクル定格250V-20A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・5極)
七星科学研究所¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷形状レセプタクルタイプ逆芯定格250V-15A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)5端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)パッケージNJC3オス・メスメス
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・10極)
七星科学研究所¥1,498~税込¥1,648~1個欠品中形状レセプタクル定格250V-10A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)10端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)
NJCプラグ UL品(シェルΦ24・3極)
七星科学研究所¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷形状プラグタイプ逆芯定格250V-20A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)パッケージNJC2オス・メスオス
NJCアダプター UL品(シェルΦ24・4極)
七星科学研究所¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷形状アダプタタイプ逆芯定格250V-15A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状アダプタ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)パッケージNJC_ADFオス・メスメス
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から47日以内出荷海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJC・NR・NET兼用L座 シェルΦ24
七星科学研究所¥939税込¥1,0331個10日以内出荷仕様●種別:-●呼び径:Φ24●篏合部形状:L字台座●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:非対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2211-92
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ L座
七星科学研究所¥629税込¥6921個5日以内出荷から22日以内出荷海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から33日以内出荷海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式結線方法はんだ
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・2極)
七星科学研究所¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷形状レセプタクルタイプ逆芯定格250V-20A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)2端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)パッケージNJC3オス・メスメス
NJCプラグ UL品(シェルΦ24・5極)
七星科学研究所¥1,998税込¥2,1981個欠品中仕様コンタクト極性:メス(逆芯)種別丸型メタルコネクター形状篏合部:アダプター(レセプタクル同形)極数10呼び径Φ20シリーズNJCパネル取付方式無し(ケーブルハウジング)RoHS指令(10物質対応)対応防水性×ロック機構ネジ締めケーブル径(Φmm)10~12.5
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥749~税込¥824~1個5日以内出荷から47日以内出荷海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 管用ねじ付きプラグ
七星科学研究所¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷から32日以内出荷海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 管用ねじ付きプラグ
七星科学研究所¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき種類丸型極数24定格電圧(V)-定格電流(A)3材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ24ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタNJC2424RF、NJC2424ADF結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ
七星科学研究所¥4,488~税込¥4,937~1個5日以内出荷から32日以内出荷海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCプラグ UL品(シェルΦ28・24極)
七星科学研究所¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷形状プラグタイプ逆芯定格250V-5A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)24端子はんだ端子シェルサイズΦ28絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)パッケージNJC2オス・メスオス
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ28・24極)
七星科学研究所¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷形状レセプタクルタイプ逆芯定格250V-5A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)24端子はんだ端子シェルサイズΦ28絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)パッケージNJC3オス・メスメス