カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
「njc-245-pf」の検索結果

NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(21件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から32日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用仕様正芯(ケーブル側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から47日以内出荷海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から33日以内出荷海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ
七星科学研究所¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷から32日以内出荷海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
七星科学研究所 NJC-24シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)
ノーブランド¥3,598~税込¥3,958~1本(1m)ほか9日以内出荷七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。RoHS指令(10物質対応)対応