カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「njc163-rf」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(14件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用形状ストレートコンタクト形状メス仕様逆芯(電源側)種類丸型コネクタ形状RFレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • NJCレセプタクル UL品(シェルΦ16・3極) 七星科学研究所

    NJCレセプタクル UL品(シェルΦ16・3極)

    七星科学研究所
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    形状レセプタクルタイプ逆芯定格125V-10A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ16絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)パッケージNJC3オス・メスメス