カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「njc203rf」の検索結果

NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(14件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から33日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状RFレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥669税込¥7361個5日以内出荷から47日以内出荷海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・3極)
七星科学研究所¥699税込¥7691個3日以内出荷形状レセプタクル表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 管用ねじ付きプラグ
七星科学研究所¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷から32日以内出荷海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ