カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 手袋(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「njjp」の検索結果

標準充円錐ノズル SUS303製
いけうち(5件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
広角充円錐ノズル SUS303製
いけうち(5件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。 噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)噴射角度120°(0.2MPa時)
微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製
いけうち(6件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空種類空円錐常用圧力(MPa)0.7噴射角度80°ねじサイズG1/4B
ボールジョイント SUS303製
いけうち(2件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷配管後に正確な位置合わせができます。角度をつけて取り付けたい時、その都度向きを変えたい時に最適です。圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。O-リング不要で、手締めで固定が可能です。金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。材質ステンレス角度(°)変更可能角度/50(左右各25)
目詰まり解消形充円錐ノズル PPS樹脂製
いけうち(4件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。旋回子を使用せず、衝突流入により液の微粒化を図るノズルのため、異物通過径がきわめて大きいです。液の流入方向に対し、直角に噴霧します。用途循環水の使用など、特にノズルの目詰まりが懸念される用途に。機器装置の洗浄や消泡のための散布として。材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)種類充円錐常用圧力(MPa)0.2
耐切創手袋ブレステックPRO
HANVO(ハンボ)(1件のレビュー)¥799税込¥8791双当日出荷炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METAL Q)を使用しており、耐切創性に優れています。手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。用途自動車関連業・メンテナンス業・ガラス加工業・機械業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他色ブルー入数(双)1機能耐切創、通気性、タッチパネル対応ゲージ数18耐切創性EN388:2016 DRoHS指令(10物質対応)対応色(樹脂部)ブラック
広角扇形ノズル SUS303製
いけうち(5件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。材質ステンレス種類扇型常用圧力(MPa)0.15圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準)
ボールジョイント PP樹脂製
いけうち(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。 O-リング不要で、手締めで固定が可能です。 金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。材質ガラス繊維入りポリプロピレン角度(°)変更可能角度/50(左右各25)最大径(Φmm)32
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製
いけうち(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。小噴量~中噴量をラインアップしています。旋回子にX形ワーラーを使用しています。異物通過径が大きく目詰まりにしくいです。用途洗浄:ガス、焼却煙、機器装置、エリミネーター、スクリーン、タンク、部品、砕石、土砂、プリント基板、その他。冷却:ガス、機器装置、タンク、鋼板。散布:汚水処理、曝気、消泡、防火、消火、鎮塵、海水淡水化装置、エッチング、薬液処理。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-A(水道直圧タイプ)
いけうち(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781セット当日出荷電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。付属品ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10トラスコ品番496-5493質量(kg)0.5種類水道直圧式ホース長さ(m)10材質(ノズル)PA樹脂噴霧能力(mL/min)65(0.2MPa)