カテゴリ
- 物流用品(30)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 事務用品(12)
- メカニカル部品(5)
- 防災用品(5)
- 切削工具(4)
- 制御機器(3)
- バイク純正部品(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(1)
- INNO(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- omron(オムロン)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(26)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(16)
- TOEX(LIXIL)(1)
- TORAY(東レ)(1)
- TRUSCO(12)
- ZEBRA(ゼブラ)(2)
- アズワン(1)
- ケナメタル(4)
- サカエ(2)
- スリーピース(5)
- ゼブラ(10)
- ムラテックKDS(1)
- 安立計器(1)
- 岩崎製作所(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「njk」の検索結果

2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から63日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
ジョイント部品(熱電対同種金属)
安立計器¥6,898税込¥7,5881セット(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
プレス製ゴムキャスター(自在・固定切替式)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷ワンタッチペダルで自在⇔固定に切り替えが簡単です。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングです。仕様コマーシャルボールベアリング入、プレート式、自在式軸径(Φmm)20材質(車輪)ゴム(SBR)ストッパーなし車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11X21.5偏心(mm)41キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター(自在・固定切換キャスター)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷ワンタッチペダルで自在⇔固定に切換が簡単です。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングです。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入軸径(Φmm)20材質(車輪)ウレタン(UR)ストッパーなし車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11X21.5偏心(mm)41キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在⇔固定切換キャスター 金具セット 自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から7日以内出荷ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に材質(車輪)なしストッパーなし
自在⇔固定切換キャスター ウレタン車輪付自在ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から11日以内出荷ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 耐衝撃性・耐油性のUWウレタンゴム車輪です。用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に軸径(Φmm)20材質(車輪)UWウレタンストッパー回転ストッパー
ドンキーカート 固定 4輪リングストッパー付
TRUSCO¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から翌日出荷リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0982材質(荷台)スチール
自在⇔固定切換キャスター ゴム車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥9,298税込¥10,2281個欠品中ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 高弾性のWゴム車輪です。用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に材質(車輪)Wゴムストッパーなし最大許容荷重(N[kgf])250(2450)
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷から翌々日出荷洗面用でポップアップなし・ゴム栓なしの混合栓です。 空気を含んだ泡沫吐水で水ハネを軽減します。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」を搭載。お湯の出る位置をクリック感でお知らせします。エコできる位置が分かるのでスマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 ナットに締付けにはSANEI PR357 ナット締付工具 (別売)が適しています。用途洗面の水栓として厚さ(mm)最大25~最小5適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36-40ナット対辺(mm)ロックナット:38
ドンキーカート 折畳 4輪リングストッパー付
TRUSCO¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から翌日出荷リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無ありブレーキ種類4輪リングストッパー材質(ハンドル)スチール特性静音、騒音環境基準値(40db)以下2018年トラスコ掲載ページ8 0982材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥34,980税込¥38,4781台翌日出荷洗面用のワンホール混合栓です。カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。 オールメッキでコンパクトなので場所を取らずおしゃれな印象に。 取付けはボルト式。取付け用の工具は別売です。工具品番:R356(ナット締付工具) 水はねしにくい泡沫吐水。吐水口は回転しません。用途洗面の水栓として適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38取付厚(mm)最大30・最小5ナット対辺(mm)取付ナット:13
ドンキーカート 片袖2段 4輪シングストッパー付
TRUSCO¥46,980~税込¥51,678~1台翌日出荷リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0982材質(荷台)スチール
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷から翌々日出荷水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けはナット式。厚さ(mm)5~25適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W790/自在2輪、固定2輪タイプ)
サカエ¥88,980税込¥97,8781台翌日出荷大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)33高さ(mm)1020材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)240色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
自在⇔固定切換キャスター ウレタン車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 耐衝撃性・耐油性のUWウレタンゴム車輪です。用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に材質(車輪)UWウレタンストッパーなし最大許容荷重(N[kgf])250(2450)
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷ポップアップなし、ゴム栓無しタイプ用途洗面所用仕様泡沫吐水、節水、ボルト式、フレキ適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38
アンダーシンク型交換用カートリッジ
TORAY(東レ)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷シンクの内壁に取付けでき、シンク内のスペースを有効利用可能。残留塩素※濁りはもちろん、溶解性鉛も除去。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。材質ABS樹脂寸法(mm)高さ222×最大径85質量(kg)カートリッジ(満水時):0.59(1.02)能力遊離残留塩素:【総ろ過水量】13,500L【除去率】80%濁り:【総ろ過水量】13,500L【ろ過流量】50%溶解性鉛:【総ろ過水量】13,500L【ろ過流量】80%ろ過流量4.0L/分材質(ろ材)活性炭、中空糸膜、イオン交換体
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷ポップアップなし、ゴム栓なし、フラット吐水。適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷ポップアップなし、ゴム栓なし、フラット吐水。適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥46,980税込¥51,6781台翌日出荷メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 洗面台から吐水パイプまでの高さが210mmあるので、洗面器に高さがある場合でもご使用いただけます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。ポップアップなし ゴム栓なし用途洗面用の混合栓として適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37~40使用地区寒冷地用ナット対辺(mm)ロックナット:38
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷グッドデザイン受賞。ポップアップなし、ゴム栓なし。泡沫吐水、寒冷地仕様厚さ(mm)5~25適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
プレス製運搬車ドンキーカート(片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)
TRUSCO¥92,980税込¥102,2781台3日以内出荷リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。付属品400JKRS4トラスコ品番125-8861材質マット:塩化ビニールキャスターTR-130K(固定)/TR-130J(自在)騒音値(dB)40以下均等積載量(kg/段)上段:100、下段:200
ドンキーカート 平台車 自在2輪固定4輪リングストッパー付
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷大きな荷物の運び出しなどに最適です。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。材質マット:塩化ビ色ライトグレー材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無あり車輪スチールブレーキ種類フットブレーキ特性静音、騒音値40db以下2018年トラスコ掲載ページ8 1069材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ固定
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980~税込¥32,978~1個翌日出荷から翌々日出荷泡沫吐水、ポップアップなし、ゴム栓なし対辺(mm)(取付ロックナット)38適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40使用地区寒冷地取付径(Φmm)(足)35
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥46,980税込¥51,6781台翌日出荷から翌々日出荷洗面用のワンホール混合栓です。レバー1本で吐水・止水・温度調整が可能です。 吐水口までの高さが22cmあるので、洗面器に高さがある場合でも干渉せずにご使用いただけます。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。用途洗面の水栓として呼び13適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付厚(mm)最大25・最小5ナット対辺(mm)ロックナット:38
ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W790/フットブレーキ付)
サカエ¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)35高さ(mm)1020材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)240色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥52,980~税込¥58,278~1個翌々日出荷泡沫吐水、ポップアップなし、ゴム栓なし対辺(mm)(取付ロックナット)38適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40使用地区寒冷地取付径(Φmm)(足)35
プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式4輪ストッパー付)
TRUSCO¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷ピン式四輪ロックタイプです。 軽い傾斜を下る運搬作業が楽です。 ピン式ロックなので路面状態に左右されません。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ハンドル固定ハンドル高さ(mm)885材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール
自在⇔固定切換キャスター 金具セット 自在ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥4,198~税込¥4,618~1個7日以内出荷ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に
プレス製運搬車ドンキーカート(ハンド式 ピン式4輪ストッパー付・制動ブレーキ付)
TRUSCO¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷ハンドルから手を放すと同時にブレーキが掛かるピン式四輪ロックタイプです。自転車のブレーキの様な制動ブレーキ付で下り坂での運搬が楽です。ピン式ロックなので路面状況に左右されません。トラスコ品番125-8881材質荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装車輪径(Φmm)100タイプ固定ハンドルタイプ使用キャスター4輪荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)850荷台寸法(奥行)(mm)740
プレス製運搬車ドンキーカート(ハンド式 ピン式4輪ストッパー付・制動ブレーキ付)
TRUSCO¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷ハンドルから手を放すと同時にブレーキが掛かるピン式四輪ロックタイプです。自転車のブレーキの様な制動ブレーキ付で下り坂での運搬が楽です。ピン式ロックなので路面状況に左右されません。トラスコ品番125-8880材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ折りたたみハンドルタイプブレーキ有無あり均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)850ブレーキ種類ハンドブレーキ材質(ハンドル)スチール特性下り坂用荷台寸法(奥行)(mm)740材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ自在