カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
「njm2732」の検索結果

New Japan Radio オペアンプ, 3~5V, 8-Pin PDIP
新日本無線¥3,298税込¥3,6281袋(5個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.4V/μs動作温度 Max = +85 ℃標準入力電圧ノイズ密度 = 10nV/√Hz低ノイズ及び低動作電流オペアンプ、NJR
New Japan Radio オペアンプ, 3~5V, 8-Pin DMP
新日本無線¥2,198税込¥2,4181袋(5個)3日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DMP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.4V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 5mm低ノイズ及び低動作電流オペアンプ、NJR