カテゴリ
- 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「njw-168-pm5」の検索結果

NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(20件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から32日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(31件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から32日以内出荷仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PFプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から37日以内出荷NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(11件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から26日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(5件のレビュー)¥1,890~税込¥2,079~1個当日出荷から41日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。種別AdMアダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(31件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品用途屋外用種別プラグ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-シェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から43日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。種別AdFアダプタコンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW16
七星科学研究所¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から33日以内出荷NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ16防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(16件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から3日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(65件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から3日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW20
七星科学研究所¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から32日以内出荷NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(35件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から41日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
NJWレセプタクル防水型 シェルΦ16・8極
七星科学研究所¥1,898税込¥2,0881個10日以内出荷仕様●種別:-●呼び径:Φ16●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:8極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2212-05
NJWシリーズ防水中型コネクタ バルクヘッドタイプレセプタクル
七星科学研究所¥669~税込¥736~1個当日出荷から27日以内出荷NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ16防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW24
七星科学研究所¥3,398~税込¥3,738~1個5日以内出荷から32日以内出荷NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ24防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥649~税込¥714~1個当日出荷から32日以内出荷NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(18件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から11日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW32
七星科学研究所¥4,798~税込¥5,278~1個5日以内出荷から62日以内出荷NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ32防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ