カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「njw-202-adf10」の検索結果

NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から43日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。種別AdFアダプタコンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW20
七星科学研究所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から32日以内出荷NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWアダプタ防水型(シェルΦ20・2極)
七星科学研究所¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷形状アダプタタイプ逆芯定格250V-15A表面処理銀めっき、金めっきコネクタ形状アダプタ接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A)ピン数(ピン)2端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗2000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)オス・メスメス
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から37日以内出荷NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式結線方法はんだ