カテゴリ

  • 制御機器(32)
  • 事務用品(3)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「njw」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(20件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
    形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(31件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PFプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(11件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
    仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(16件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
    仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ レセプタクル用キャップ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ レセプタクル用キャップ

    七星科学研究所(11件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状レセプタクルキャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ  L座 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ L座

    七星科学研究所
    569税込626
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ アダプタ用キャップ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ アダプタ用キャップ

    七星科学研究所(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状アダプタキャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
  • NJWレセプタクルキャップ防水型 シェルΦ24 七星科学研究所

    NJWレセプタクルキャップ防水型 シェルΦ24

    七星科学研究所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ24●篏合部形状:レセプタクルキャップ●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(キャップ)●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2033-53
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ レセプタクルキャップ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ レセプタクルキャップ

    七星科学研究所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
    シェルサイズ32RoHS指令(10物質対応)対応
  • NJWプラグキャップ シェルΦ16 七星科学研究所

    NJWプラグキャップ シェルΦ16

    七星科学研究所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ16●篏合部形状:プラグキャップ●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(キャップ)●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2212-08
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ バルクヘッドタイプレセプタクル 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ バルクヘッドタイプレセプタクル

    七星科学研究所
    669税込736
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ16防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座 Φ16 七星科学研究所

    NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座 Φ16

    七星科学研究所(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ16●篏合部形状:L字台座●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2212-07
  • NJWレセプタクル防水型 シェルΦ20・2極 七星科学研究所

    NJWレセプタクル防水型 シェルΦ20・2極

    七星科学研究所
    799税込879
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • NJWレセプタクル防水型 シェルΦ20・10極 七星科学研究所

    NJWレセプタクル防水型 シェルΦ20・10極

    七星科学研究所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所
    649税込714
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座(Φ28) 七星科学研究所

    NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座(Φ28)

    七星科学研究所
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    レセプタクルの取り付け部分に使用することによって、レセプタクルの向きを変更できるアングル材です。 パネルと平行にプラグ類とケーブルを配置することができます。
    型番NJW28LザシェルサイズΦ28RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズNJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW
  • NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座(Φ16) 七星科学研究所

    NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座(Φ16)

    七星科学研究所
    829税込912
    1個
    3日以内出荷
    レセプタクルの取り付け部分に使用することによって、レセプタクルの向きを変更できるアングル材です。 パネルと平行にプラグ類とケーブルを配置することができます。
    A33.3B5H26F4-3.4穴D1.5C30.5E3G20I4-m3タップ型番NJW16LザシェルサイズΦ16RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズNJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW
  • NJWレセプタクル防水型(シェルΦ20・5極) 七星科学研究所

    NJWレセプタクル防水型(シェルΦ20・5極)

    七星科学研究所
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    形状レセプタクルタイプ逆芯定格250V-10A表面処理銀めっき、金めっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A)ピン数(ピン)5端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗2000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)オス・メスメス
  • NJWレセプタクル防水型 シェルΦ16・3極 七星科学研究所

    NJWレセプタクル防水型 シェルΦ16・3極

    七星科学研究所
    599税込659
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • NJWアダプタキャップ シェルΦ20 七星科学研究所

    NJWアダプタキャップ シェルΦ20

    七星科学研究所
    999税込1,099
    1個
    10日以内出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:アダプターキャップ●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(キャップ)●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2212-65
  • NJWレセプタクルキャップ シェルΦ20 七星科学研究所

    NJWレセプタクルキャップ シェルΦ20

    七星科学研究所
    1個
    欠品中
    仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:レセプタクルキャップ●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(キャップ)●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2212-67
  • NJWレセプタクルキャップ シェルΦ16 七星科学研究所

    NJWレセプタクルキャップ シェルΦ16

    七星科学研究所
    929税込1,022
    1個
    10日以内出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ16●篏合部形状:レセプタクルキャップ●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(キャップ)●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2212-09
  • NJWアダプタキャップ シェルΦ16 七星科学研究所

    NJWアダプタキャップ シェルΦ16

    七星科学研究所
    1個
    欠品中
    仕様●種別:-●呼び径:Φ16●篏合部形状:アダプターキャップ●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(キャップ)●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2212-06
  • NJWレセプタクル防水型 シェルΦ20・5極 七星科学研究所

    NJWレセプタクル防水型 シェルΦ20・5極

    七星科学研究所
    999税込1,099
    1個
    10日以内出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:オス(正芯)●極数:5極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2212-55
  • NJWレセプタクル防水型 シェルΦ20・12極 七星科学研究所

    NJWレセプタクル防水型 シェルΦ20・12極

    七星科学研究所
    1,498税込1,648
    1個
    10日以内出荷
  • NJWレセプタクル防水型 シェルΦ20・7極 七星科学研究所

    NJWレセプタクル防水型 シェルΦ20・7極

    七星科学研究所
    1,098税込1,208
    1個
    10日以内出荷から123日以内出荷
  • NJWレセプタクル防水型 シェルΦ20・3極 七星科学研究所

    NJWレセプタクル防水型 シェルΦ20・3極

    七星科学研究所
    849税込934
    1個
    10日以内出荷から123日以内出荷
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    649税込714
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • NJWLザ(座)防水型(シェルΦ20) 七星科学研究所

    NJWLザ(座)防水型(シェルΦ20)

    七星科学研究所
    819税込901
    1個
    3日以内出荷
    コネクタ形状Lザ(座)端子はんだ端子シェルサイズΦ20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換球 旭光電機工業

    交換球

    旭光電機工業
    359税込395
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)24ガラス球径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイスジョイント(SUS304)製水栓ソケット用ホルダ ONK(オーエヌ工業)

    ナイスジョイント(SUS304)製水栓ソケット用ホルダ

    ONK(オーエヌ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
    材質ステンレス(304)形状プラグ使用温度(℃)標準品:-15~100(HNBR使用の場合)※80以上の高温水は、NJSR特殊ふっ素ゴムを推奨いたします。特殊品:MAX180(NJSR使用の場合)適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)最大流速(m/s)3.5
  • 合皮ケース 蓋なし2本詰め ジャストコーポレーション

    合皮ケース 蓋なし2本詰め

    ジャストコーポレーション
    239税込263
    1個
    6日以内出荷
    シンプルな形の合皮ケースです。 お渡しした後もペンのインクでカバンや上着のポケットを汚さないポケットガードにもなります。
    材質PU(人工皮革)全長(mm)167(うち袋部分135)質量(g)8径(Φmm)47繰り返し・詰め替え対応
  • 合皮ケース 蓋なし1本詰め ジャストコーポレーション

    合皮ケース 蓋なし1本詰め

    ジャストコーポレーション
    199税込219
    1個
    6日以内出荷
    シンプルな形の合皮ケースです。 蓋なしなので、中に入っているペンがひょっこり顔を出した状態で見えます。 お渡しした後もペンのインクでカバンや上着のポケットを汚さないポケットガードにもなります。
    材質PU(人工皮革)全長(mm)167(うち袋部分135)質量(g)5.5径(Φmm)34繰り返し・詰め替え対応
  • 合皮ケース 蓋あり2本詰め ジャストコーポレーション

    合皮ケース 蓋あり2本詰め

    ジャストコーポレーション
    259税込285
    1個
    6日以内出荷
    蓋つきの合皮ケースです。 お渡しした後には簡易ペンケースに変身。 多機能ペンとマーカーを2本詰めすれば、最強のシンプルペンケースに早変わり!
    材質PU(人工皮革)全長(mm)247(うち袋部分110)質量(g)11径(Φmm)47繰り返し・詰め替え対応
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    409税込450
    1箱(20g)ほか
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • レセプタクルゴムキャップ 七星科学研究所

    レセプタクルゴムキャップ

    七星科学研究所
    829税込912
    1個
    32日以内出荷
  • ステンJW型フック LILIEL(リリエル)

    ステンJW型フック

    LILIEL(リリエル)
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    付属品A4×25取付ビス材質ステンレス表面処理ソフトミラー
  • NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座 Φ28 七星科学研究所

    NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座 Φ28

    七星科学研究所
    1個
    欠品中
    仕様●種別:-●呼び径:Φ28●篏合部形状:L字台座●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2212-93
  • NJWレセプタクル防水型 シェルΦ20・4極 七星科学研究所

    NJWレセプタクル防水型 シェルΦ20・4極

    七星科学研究所
    929税込1,022
    1個
    123日以内出荷