カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)
    • フレキシブルホース(21)
絞り込み
呼び
  • 50
  • 8(8)
  • 10(18)
  • 15(20)
  • 20(24)
  • 25(25)
  • 32(21)
  • 40(22)
  • 65(4)
  • 80(1)
  • 100(1)
材質
  • ステンレス(19)
ブランド
  • 南国フレキ工業(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nk-1500」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
29,980税込32,978特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンSUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンSUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
35,980税込39,578特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンFCMB 南国フレキ工業標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンFCMB南国フレキ工業
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB 南国フレキ工業フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB南国フレキ工業
25,980税込28,578
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)最高使用圧力(MPa)1
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB 南国フレキ工業ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB南国フレキ工業
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
オスネジ×メスネジの組合せです。 簡単に配管できます。
使用温度範囲(℃)0~100
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
32,980税込36,278
1本
翌日出荷から4日以内出荷
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンSUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンSUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
35,980税込39,578
1本
翌日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 柔軟チューブ仕様です。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収・振動吸収使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から4日以内出荷
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルFCMB 南国フレキ工業オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルFCMB南国フレキ工業
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から4日以内出荷
オスネジ×オスネジの組合せです。
用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400 南国フレキ工業ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400南国フレキ工業
23,980税込26,378
1本
翌日出荷から4日以内出荷
オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。
用途各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SS400 南国フレキ工業ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SS400南国フレキ工業
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 柔軟チューブ仕様です。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)仕様芯ズレ吸収・振動吸収使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SS400 南国フレキ工業ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SS400南国フレキ工業
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)