カテゴリ
- 切削工具(3)
- 電気材料(2)
- 建材・エクステリア(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nk-18n」の検索結果

ナイロンクリップ
ニックス(日幸工業)¥999税込¥1,0991箱(50個)5日以内出荷から8日以内出荷金属と比較して70%も軽量。鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応材質66ナイロン色ナチュラル(乳白色)タイプB寸法H(mm)1.8寸法F(mm)6.3寸法N(mm)12.7寸法G(mm)7.9
ナイロンクリップ 1箱 ナチュラル 乳白色 NKシリーズ
ニックス¥859税込¥9451箱(50個)7日以内出荷金属と比較して70%も軽量、鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING
ケナメタル¥229,800~税込¥252,780~1個8日以内出荷KSSMサイドカッター。アーバー取付。溝加工用。調整範囲18~20.7mm。インサートタイプ12最大加工幅(mm)20.7最小加工幅(mm)18寸法THUB(mm)18.2
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING
ケナメタル¥399,800税込¥439,7801個8日以内出荷KSSMサイドカッター。シェル取付。溝加工用。調整範囲20.7~23.3mm。インサートタイプ12寸法L1(mm)51最大加工幅(mm)23.3最小加工幅(mm)20.7
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
ケナメタル¥399,800税込¥439,7801個8日以内出荷KSSMサイドカッター。アーバー取付。溝加工用。調整範囲16~18mm。インサートタイプ10最大加工幅(mm)18最小加工幅(mm)16