カテゴリ
- メカニカル部品(262)
- 溶接用品(21)
- 農業機械(11)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- バイク部品(5)
- 事務用品(5)
- バイク純正部品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 切削工具(4)
- 作業工具(4)
- 制御機器(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 梱包用品(2)
- 名入れカレンダー(2)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(11)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- IGO(2)
- KANA(片山チエン)(251)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- エスコ(4)
- カムス(旧:高周波精密)(2)
- サンギョウ(2)
- ダイヘン(2)
- 三木プーリ(2)
- 三立電器工業(6)
- 二六製作所(3)
- 南国フレキ工業(7)
- 堺電業(13)
- 寺崎電気産業(2)
- 新日本カレンダー(4)
- 能瀬精工(JNS)(6)
- 電成興業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

NK-19プラグ(オスのみ)
三立電器工業¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。使用率(%)60適合電流(A)300
NK-19ソケット(メスのみ)
三立電器工業¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。使用率(%)60適合電流(A)300
NKケーブルジョイント NK-19TR ネジ止
三立電器工業¥3,798~税込¥4,178~1組翌々日出荷色別使用により誤作業を防止し、作業能率アップに貢献します。用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
JT形ターミナルジョイント
三立電器工業(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ターミナルジョイントを使用することにより、電線を溶接機二次側端子から脱着する作業が瞬時に行える為に電線の取替えや溶接機の移動等の作業効率が格段にアップします。RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッド形 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ジャンボ3色文字
新日本カレンダー¥1,698税込¥1,8681冊3日以内出荷ジャンボサイズの大きな壁掛け文字カレンダー質量(g)540寸法(縦×横×奥行)(mm)770×520×3材質(表紙)紙ページ数13枚始まり月1始まり曜日日曜日六曜表示有
フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型)
南国フレキ工業(8件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)
INA(2件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
21ジャンボ
新日本カレンダー¥1,698税込¥1,8681冊3日以内出荷ジャンボサイズの大きな壁掛け文字カレンダー質量(g)540寸法(縦×横×奥行)(mm)770×520×3材質(表紙)紙ページ数13枚始まり月1始まり曜日日曜日六曜表示有
西宮指定袋
日本サニパック¥229~税込¥252~1冊(20枚)ほか当日出荷から8日以内出荷兵庫県西宮市でお使いいただける指定ゴミ袋です。ごみの分別方法等については、西宮市のホームページなどをご確認ください。用途ゴミ袋材質LLDPE厚さ(mm)0.025色透明RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ NK140B19~
KANA(片山チエン)¥1,978~税込¥2,176~1個当日出荷から7日以内出荷歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140スプロケット形状B形
46 THE・文字
新日本カレンダー¥819税込¥9011冊3日以内出荷6週表示が使いやすい文字カレンダー質量(g)215寸法(縦×横×奥行)(mm)538.5×380×3材質(表紙)紙ページ数13枚始まり月1始まり曜日日曜日六曜表示有
ネオジム磁石 角型 一般仕様 皿穴/皿ボルト付
二六製作所¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から6日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状角型(皿穴付)着磁パターン厚み方向着磁
カラーラインメモ・ジャンボ(3か月文字)
新日本カレンダー¥1,398税込¥1,5381冊3日以内出荷ジャンボサイズの3か月カレンダー質量(g)420寸法(縦×横×奥行)(mm)770×520×3材質(表紙)紙ページ数5枚始まり月1始まり曜日日曜日六曜表示有
ネオジム磁石 角型 一般仕様 皿穴付
二六製作所¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から6日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状角型(皿穴付)着磁パターン厚み方向着磁
ユニオン・ニップル型フレキ ALLSUS304
南国フレキ工業¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から5日以内出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(SUS304)
NFKユニオン・ニップル型フレキ
南国フレキ工業¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から5日以内出荷用途芯ズレ吸収等の一般配管用。使用温度範囲-100~200℃最高使用圧力1MPa適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
Semi-Fシリーズ NK80B19~
KANA(片山チエン)¥6,798~税込¥7,478~1個6日以内出荷から7日以内出荷歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK120B19~
KANA(片山チエン)¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK160B19~
KANA(片山チエン)¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK40B19~
KANA(片山チエン)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷から7日以内出荷歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK100B19~
KANA(片山チエン)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
カラーハッピ
ツルハタ(服部)¥2,998税込¥3,2981着4日以内出荷カラーハッピです。用途イベントやお祭りに仕様【衿文字】なし(黒単色)サイズF混率(%)綿100適合染色法先染め身幅(cm)68生地ブロード身丈(cm)80
鋳物ねじなし角
電成興業¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき寸法L(mm)20寸法H(mm)40寸法D(Φmm)23.6寸法d(Φmm)19.6寸法S(Φmm)16
チャート紙
KOKUSAI(国際チャート)¥23,980税込¥26,3781箱(10冊)当日出荷から16日以内出荷国内製造。国内製紙メーカーの計測用紙使用仕様●サイズ:200mm巾×全長20m●重量:0.2kg
ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル
堺電業¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から9日以内出荷寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。種類天然ゴムシースケーブル標準条長(m)200
ステンレス旋削形ニードルベアリング 内輪無し
能瀬精工(JNS)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から6日以内出荷錆・耐食性に優れたマルテンサイト系ステンレス鋼材で製作したニードルベアリング。医療、食品、包装分野など、高い耐食性が必要とされる機械装置での使用に適しています。
ローラーベアリング 内径19mm レース幅16mm
SKF(日本エスケイエフ)¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様●内径:19mm●外径:27mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:233-7191アズワン品番65-7858-59
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら