カテゴリ

  • オフィス家具(9)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「nk-2 傘」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 65cm モノタロウ

    ビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 65cm

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨と受け骨にグラスファイバーを使用 風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り 柔軟性があり折れにくい サビの発生がしにくいPOE生地を使用 焼却しても有毒ガスが発生しにくい
    用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に材質親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:スチール、手元:PP、生地:POE(ポリエチレン 100%)寸法(mm)120×840×50、親骨の長さ65cm(±5mm以内)色透明質量(g)400最大使用寸法(mm)1100×840×1100
  • 粘度カップ アネスト岩田

    粘度カップ

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    塗面の仕上がりや塗料吐出量は塗料粘度に大きく左右されますから、使用する塗料・被塗物によって適正な塗料粘度を保つ必要があります。 勘に頼らず、より科学的に塗料粘度を管理できます。
    トラスコ品番322-9637全長(mm)273高さ(mm)61質量(g)255カップ径(Φmm)57容量(cc)47
  • ビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 70cm モノタロウ

    ビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 70cm

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1本
    当日出荷
    ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨と受け骨にグラスファイバーを使用 風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り 柔軟性があり折れにくい サビの発生がしにくいPOE生地を使用 焼却しても有毒ガスが発生しにくい
    用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に材質親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:スチール、手元:PP、生地:POE(ポリエチレン 100%)寸法(mm)120×880×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内)色透明質量(g)440最大使用寸法(mm)1150×880×1150
  • オイル栓 (ネジ込み式) 光宝興産

    オイル栓 (ネジ込み式)

    光宝興産(16件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    オイルの泡立の激しい高速度の機械に使用してください。 ねじ込み式なので、取り付け、取り外しが大変簡単です。
    種別スタンダード(穴あり、シールあり)材質本体:ポリカーボネート(PC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
  • POE傘65大判ジャンプ 白 丸玉工業

    POE傘65大判ジャンプ 白

    丸玉工業(12件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    仕様ワンタッチ式材質生地/POE、親骨・中棒/スチール、ハンドル/樹脂タイプ長傘
  • POE傘50 透明 丸玉工業

    POE傘50 透明

    丸玉工業(5件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1本
    欠品中
    仕様手動式材質生地/POE、親骨・中棒/スチール、ハンドル/樹脂タイプ長傘
  • 布傘 ワンタッチ式 70cm モノタロウ
    ブラック
    ブルー

    布傘 ワンタッチ式 70cm

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨にグラスファイバーを使用 柔軟性があり折れにくい オシャレなパイピング仕様
    用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に寸法(mm)110×890×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内)材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:スチール、中棒:スチール、手元:PP、生地:ポリエステル100%質量(g)450最大使用寸法(mm)1200×890×1200
  • ジャンボビニール傘 TRUSCO

    ジャンボビニール傘

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥909税込¥1,000
    1本
    当日出荷
    グラスファイバー骨採用でひっくり返っても折れにくい耐風タイプです
    用途雨天時に。仕様ワンタッチトラスコ品番183-3908材質ポリエチレン酢酸ビニール(PEVA)タイプ長傘直径(Φcm)115(開いたとき)アズワン品番64-8713-52
  • 粘度カップ アズワン

    粘度カップ

    アズワン
    ¥54,900税込¥60,390
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    材質本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮容量(mL)100質量(g)320規格EN ISO 2431
  • ザーンビスコシティカップ TP-306シリーズ TP技研

    ザーンビスコシティカップ TP-306シリーズ

    TP技研
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    本器は、塗料・薬品・顔料及び他の液体の粘度を迅速かつ簡便に測定するもので、内容量(約50cc)のカップの試料がオリフィスから流失するのべ時間を測定して粘度を求めます。
  • 粘度カップ DKSH

    粘度カップ

    DKSH
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮容量(mL)100質量(g)180規格DIN 53 211
  • ナイロンクランプ 北川工業

    ナイロンクランプ

    北川工業(2件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ止め部分の接合面に滑り止めが付いているため締め付け時のズレがありません。
    仕様ねじ取付材質ナイロン66色ナチュラル規格UL1565取得品
  • 布傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 70cm モノタロウ
    ブラック
    ブルー

    布傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 70cm

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨・受け骨・中棒の全てにグラスファイバーを使用 風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り 柔軟性があり折れにくい オシャレなパイピング仕様
    用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に寸法(mm)120×890×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内)材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:グラスファイバー、手元:PP、生地:ポリエステル100%質量(g)452最大使用寸法(mm)1200×890×1200
  • ギフト箱 NK-2 NK-2肉箱浅口 ヤマニパッケージ ヤマニパッケージ

    ギフト箱 NK-2 NK-2肉箱浅口 ヤマニパッケージ

    ヤマニパッケージ
    ¥25,980税込¥28,578
    1ケース(50点)
    3日以内出荷
    NK-410・411黒木目ギフト箱と同型です。木目調段ボール製で木箱のような高級感のある箱です。木箱と比べてコスト面と在庫スペースの面で◎。
    材質E段質量(g)174内寸(mm)213×283×36
  • ビスコメータ (回転式粘度計) リオン

    ビスコメータ (回転式粘度計)

    リオン
    ¥187,980~税込¥206,778~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。 重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。 測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。 小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。
  • ジャンプ傘 80cm スギハラ

    ジャンプ傘 80cm

    スギハラ(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    大判サイズの親骨80cm傘。8本の骨がグラスファイバーを使用しており丈夫で折れにくく軽量にしています。風で傘が反り返っても一度閉じると元通りになります。中棒のシャフトも通常より太く強い仕様になっている為、風があっても安定してご利用頂けます。送迎・介護・ホテルなど幅広いご利用を頂いております。
    仕様ワンタッチ式材質生地ポリエステル、親骨グラスファイバー、手元:合皮色ブラック質量(g)550タイプ長傘全長(cm)96骨数(本)8親骨長さ(cm)80
  • 布傘 ワンタッチ式 65cm モノタロウ
    ブラック
    ブルー

    布傘 ワンタッチ式 65cm

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    ワンタッチ式で片手で簡単に開きます 親骨にグラスファイバーを使用 柔軟性があり折れにくい オシャレなパイピング仕様
    用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に寸法(mm)130×850×50、親骨の長さ65cm(±5mm以内)材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:スチール、中棒:スチール、手元:PP、生地:ポリエステル100%質量(g)413最大使用寸法(mm)1030×850×1030
  • スポーツ観戦用UV仕様パラソル CAPTAIN STAG

    スポーツ観戦用UV仕様パラソル

    CAPTAIN STAG(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質傘生地ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)長さ(mm)親骨:(約)770寸法(mm)(約)径1550×高さ960質量(g)約450
  • 防水ストップウォッチ バックライト付 TRUSCO

    防水ストップウォッチ バックライト付

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ラップ/スプリット、タイマー、時刻表示、アラームモード、カウントモード付防水ストップウォッチです。
    用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。仕様ラップ/スプリット最大記録数:100回トラスコ品番256-0900幅(mm)58高さ(mm)83使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)21電源(V)リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)電源リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アラーム警鳴時間(秒)約30計測時間ラップ/スプリット最大:9時間59分59秒
  • デジタル粘度計 東機産業

    デジタル粘度計

    東機産業(1件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    10日以内出荷
    粘度を現場で測定できるハンディタイプの粘度計です。 操作ユニットが分離可能なセパレートタイプです(付属の専用ケーブルを使用)。
    寸法(mm)101×138×264.5(取手除く)質量(g)約880電源アルカリ単3電池×4(付属)またはACアダプタ(オプション)精度±3%FS以内(ロータNo.2/3/4)、±4%FS以内(ロータNo.0/1/5)回転速度(min-1[r.p.m])5/10/20測定単位SI単位(mPa・s/Pa・s)、%値の同時表示使用環境温度/5~40℃、湿度/90%RH以下(結露なきこと)材質(接液部)ステンレス鋼