カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 農業機械(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- 南国フレキ工業(25)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- Fehling (フェーリング)(2)
- 長野計器(1)
- ニューストロング販売(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
- 由良産商(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nk-2000」の検索結果

フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式)
南国フレキ工業(11件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から翌々日出荷継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から7日以内出荷抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型 継手SS400
南国フレキ工業¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から5日以内出荷メスネジ×メスネジの組合せです。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。用途配管の芯ズレ吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)-10~250最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
微差圧計(埋込形/壁掛形) 85Φ 形番:DG85
長野計器¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から6日以内出荷ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。高耐圧です。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただける高精度な差圧計です。材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリアセタール樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR質量(g)約480取付方式垂直使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)【目盛】85RoHS指令(10物質対応)対応
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥9,598~税込¥10,558~1本翌々日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)1
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)
南国フレキ工業¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。用途各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収などの一般配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルFCMB
南国フレキ工業¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から4日以内出荷オスネジ×オスネジの組合せです。用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1
フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB
南国フレキ工業¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷から4日以内出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)最高使用圧力(MPa)1
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB
南国フレキ工業¥7,498~税込¥8,248~1本翌々日出荷から6日以内出荷オスネジ×メスネジの組合せです。 簡単に配管できます。使用温度範囲(℃)0~100
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400
南国フレキ工業¥9,798~税込¥10,778~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。用途各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収などの一般配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
サイドクランプ
ニューストロング販売¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷サブテーブルなどのテーブルに差し込みむだけでセットできます。 クランプボルトを5°傾けているため、クランプ時の浮上がりを防止します。 クランプボルト用のねじ穴位置を3か所設けているので、必要に応じ変更できます。 T溝に差し込むために厚みを0~-0.02に仕上げています。用途位置決めや平行出し、クランプ作業など、横からのクランプにセット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)材質本体:スチール(S50C)、クランプボルト:スチール(S45C)幅(mm)63ねじ寸法M16
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSS400
南国フレキ工業¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジ×オスネジの組合せです。用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1
チタン(+)ナベビス
由良産商¥48,980~税込¥53,878~1箱(2000個)4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン頭部形状なべ
ヒンジカバー
TOEX(LIXIL)¥979税込¥1,0771個7日以内出荷セット内容シリンダー旧NP・旧NR・旧NS・NA・NK錠兼用/※2000年10月設計変更/MB色用色マイルドブラック適合シリーズアルウィンド、アルクレア、アルクレア(旧)、アルフェア
クラッチドラム
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷規格56XM7図解NoBC20A 本体部品 クラッチドラム_No.8、BC32DX 本体部品_No.7、ML23SLJ 本体部品_No.11、JC26DXL 本体部品_No.8、SV23 本体部品_No.7、BC20M 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 クラッチドラム_No.8、BC2000A 本体部品 クラッチドラム_No.7、MB132RU 本体部品_No.11、BC2000 本体部品 クラッチドラム_No.7、MTL235SP 本体(クラッチケース,外管)部品_No.7、NK20B 本体部品_No.7、NK23B 本体部品_No.8、CBC260 本体部品 クラッチドラム_No.7、NK23S(G) 本体部品_No.8、ML23SJ 本体部品_No.11、MB23J 本体部品_No.8、KC23 本体部品_No.7、BC20 BIG-M 本体部品 クラッチドラム_No.7、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.7、BC23 BIG-M 本体部品 クラッチドラム_No.7、HG2600 本体部品_No.10、JC26DX 本体部品_No.7、BC23A 本体部品 クラッチドラム_No.7、BC26DX 本体部品_No.7、NK23B G 本体部品_No.8、CBC230 本体部品 クラッチドラム_No.7、BC32A 本体部品_No.7、JC23 本体部品_No.7、JC26 本体部品_No.8、KC26A 本体部品_No.7、NK23S(L) 本体部品_No.8、SV20BIG-M 本体部品_No.7、IAC23Mプロ 本体部品_No.8、BC32 BIG-M 本体部品_No.7、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.8、BC21A 本体部品 クラッチドラム_No.7、JC26S 本体部品_No.7、CBC320 本体部品 クラッチドラム_No.7、NK20 本体部品_No.11、NK23B L 本体部品_No.8、BC20L 本体部品 クラッチドラム_No.8、MB125RU 本体部品_No.11、BC23AL 本体部品 クラッチドラム_No.8、JHC30DX 本体部品_No.8
キヤブレータアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥11,400税込¥12,5401個8日以内出荷規格WYL-38, 2~18フクム図解NoSV20BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.1、BC20L エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 キヤブレータアセンブリ_No.1、GS51E エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 キヤブレータアセンブリ_No.1、BC20 BIG-M エンジン(キャブレータ、リコイルスタータ)部品 キヤブレータアセンブリ_No.1、NK20 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.1、BC2000A キャブレータ、リコイルスタータ部品 キヤブレータアセンブリ_No.1
バネザガネ
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(10個)8日以内出荷規格M5バネ2ゴウ図解NoNK20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、HT230 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、ML23SLJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、ML23SJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、MSC5-100Uクミタテ 噴霧ホース部品 バネザガネ_No.5
クラッチケースクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥6,298税込¥6,9281個8日以内出荷規格4~6フクム図解NoBC20 BIG-M 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、BC23AL 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、BC21A 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、KC23 本体部品_No.2、BC32 BIG-M 本体部品_No.2、KC23BL 本体部品_No.2、TK23G 本体部品_No.3、BC23B 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 クラッチケースクミタテ_No.3、SV20BIG-M 本体部品_No.2、BK23 本体部品_No.2、SV23 本体部品_No.2、NK20B 本体部品_No.2、KC23A(コメリ) 本体部品_No.2、CBC230 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、JC23 本体部品_No.2、TK23L 本体部品_No.3、NK20 本体部品_No.2、BC2000A 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、BC20L 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、BC20A 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.3、BC23 BIG-M 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、BC2000 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、TK23 本体部品_No.2
パイプアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥959税込¥1,0551個8日以内出荷規格34~36フクム図解NoBC23 BIG-M エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 パイプアセンブリ_No.33、NK20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.67、BC20 BIG-M エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 パイプアセンブリ_No.33、BC2000A クランクケース、シリンダ部品 パイプアセンブリ_No.34
ジェット
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷規格WB112-24538図解NoBC20 BIG-M エンジン(キャブレータ、リコイルスタータ)部品 ジェット_No.7、GS51E エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ジェット_No.7、BC20L エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 ジェット_No.7、GS25EM エンジン キャブレタ部品 ジェット_No.3、NK20 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.7、SV20BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.11、GS51EMR BIGM エンジン キャブレタ部品 ジェット_No.11、BC2000A キャブレータ、リコイルスタータ部品 ジェット_No.7、GS51EMR-50L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ジェット_No.11
クラッチケース
BIGM(丸山製作所)¥5,698税込¥6,2681個8日以内出荷規格トソウナシ(4アナM5ヨウ)図解NoCBC230 本体部品 クラッチケース_No.3、BC2000 本体部品 クラッチケース_No.3、BC23AL 本体部品 クラッチケース_No.3、SV20BIG-M 本体部品_No.3、TK23 本体部品_No.3、BC23 BIG-M 本体部品 クラッチケース_No.3、BC20 BIG-M 本体部品 クラッチケース_No.3、KC23A(コメリ) 本体部品_No.3、BC2000A 本体部品 クラッチケース_No.3、KC23 本体部品_No.3、JC23 本体部品_No.3、SV23 本体部品_No.3、NK20 本体部品_No.3、BC21A 本体部品 クラッチケース_No.3、KC23BL 本体部品_No.3、BC20L 本体部品 クラッチケース_No.3、TK23L 本体部品_No.4、BK23 本体部品_No.3、NK20B 本体部品_No.3、BC20A 本体部品 クラッチケース_No.4、BC23B 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 クラッチケース_No.4、TK23G 本体部品_No.4、BC32 BIG-M 本体部品_No.3
クラッチシユ
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷図解NoSD057E エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、GS51EMR-20 エンジン クランクケース シリンダ部品 クラッチシユ_No.29、MB2630G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、GS20EM エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 クラッチシユ_No.26、BCS263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、MB2620U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、GS51TR-20 クランクケース、シリンダ部品 クラッチシユ_No.29、MBS260-2F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、BC2000 クランクケース、シリンダ部品 クラッチシユ_No.35、MB2300G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、NK23B L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、MK056 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.56、MBS2630F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32など
フェンダーガード Yamaha XVZ 1300 A Royal Star
Fehling (フェーリング)¥39,980税込¥43,9781個36日以内出荷適合車種Yamaha XVZ 1300 A Royal Star (4NK-4YP) (1996-2000)
プロテクションガード ワンピース 30 mm Yamaha XVZ 1300 A Royal Star
Fehling (フェーリング)¥69,980税込¥76,9781個36日以内出荷適合車種Yamaha XVZ 1300 A Royal Star (4NK-4YP) (1996-2000)