カテゴリ
- 建材・エクステリア(32)
- 科学研究・開発用品(4)
- バイク純正部品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 制御機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- KSフィルター(1)
- NEC(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- omron(オムロン)(1)
- SMC(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ダイキン工業(1)
- ニックス(1)
- ニックス(日幸工業)(1)
- ニッサン(1)
- ノーブランド(1)
- ハイテクウッドプラス(32)
- 二六製作所(4)
- 北川工業(1)
- 大阪魂(1)
- 富士元工業(2)
エコロジープロダクト

ナイロンクリップ 1箱 100個 ナチュラル 乳白色 NKシリーズ
ニックス¥429税込¥4721箱(100個)7日以内出荷金属と比較して70%も軽量、鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
NK296 ネオジム 80×10×3ー2×M3皿穴(N35)
二六製作所¥7,898税込¥8,6881パック(3個)4日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等を取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。長さ(mm)80形状角型(皿穴付)厚さ(mm)3吸着力(N)148.56表面処理Niメッキ適合ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.372吸着力(kg)15.15着磁パターン厚み方向着磁
NK294 ネオジム 70×10×3ー2×M3皿穴(N35)
二六製作所¥6,298税込¥6,9281パック(3個)4日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等を取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。長さ(mm)70形状角型(皿穴付)厚さ(mm)3吸着力(N)123.75表面処理Niメッキ適合ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.36吸着力(kg)14.68着磁パターン厚み方向着磁
NK297 ネオジム 80×10×3ー2×M3皿穴(N35)皿ボルト付
二六製作所¥8,598税込¥9,4581パック(3個)4日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等を取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。長さ(mm)80形状角型(皿穴付)厚さ(mm)3吸着力(N)148.56表面処理Niメッキ適合ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.371吸着力(kg)15.15着磁パターン厚み方向着磁
NK295 ネオジム 70×10×3ー2×M3皿穴(N35)皿ボルト付
二六製作所¥6,998税込¥7,6981パック(3個)4日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等を取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。長さ(mm)70形状角型(皿穴付)厚さ(mm)3吸着力(N)123.75表面処理Niメッキ適合ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.36吸着力(kg)12.62着磁パターン厚み方向着磁
純正インクリボン NEC EF-1285シリーズ
NEC¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から4日以内出荷ドットインパクトプリンタ用 純正品適合N1153-001、N1153-017(KLP360CM)、N1153-025(KLP560CM)、NK3242-002種別純正色黒適合メーカーNEC
R面取り用チップ サーメット
富士元工業¥37,980税込¥41,7781セット(12個)当日出荷から4日以内出荷R面取り加工のできるチップです。用途R面取り加工適合機種RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER材質サーメット質量(g)5.16
小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798~税込¥1,978~1セット当日出荷から8日以内出荷市販のドアスイッチ取付け用ブラケット用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
引き違い戸セット・FPドアタイプ
ハイテクウッドプラス¥54,980税込¥60,4781セット翌々日出荷F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1638×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)778枠寸法(mm)【固定枠】114
引き違い戸セット・S1ドアタイプ
ハイテクウッドプラス¥74,980税込¥82,4781セット翌々日出荷F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1638×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)778枠寸法(mm)【固定枠】95
2本引き込み戸セット・M2ドアタイプ
ハイテクウッドプラス¥109,800税込¥120,7801セット翌々日出荷F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】2431×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)1571
汎用インクリボン NEC EF-1285B(KLP360C)
ノーブランド¥8,998~税込¥9,898~1セット(1本)ほか翌々日出荷ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。適合N1153-001、N1153-017(KLP360CM)、N1153-025(KLP560CM)、NK3242-002、PC-PR750/360、PR-D750/560種別汎用色黒適合メーカーNEC
引き違い戸セット・M2ドアタイプ
ハイテクウッドプラス¥89,980税込¥98,9781セット翌々日出荷F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1638×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)778枠寸法(mm)【固定枠】152
引き違い戸セット・M2ドアタイプ
ハイテクウッドプラス¥87,980税込¥96,7781セット翌々日出荷F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1638×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)778枠寸法(mm)【固定枠】114
引き違い戸セット・M2ドアタイプ
ハイテクウッドプラス¥87,980税込¥96,7781セット翌々日出荷F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1638×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)778枠寸法(mm)【固定枠】95
2本引き込み戸セット・M2ドアタイプ
ハイテクウッドプラス¥96,980税込¥106,6781セット翌々日出荷F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】2431×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)1571枠寸法(mm)【固定枠】152
3本引き込み戸セット・M2ドアタイプ
ハイテクウッドプラス¥149,800税込¥164,7801セット翌々日出荷F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(200mm)タイプ。寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】3198×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)2338枠寸法(mm)【固定枠】200
引き違い戸セット・S1ドアタイプ
ハイテクウッドプラス¥74,980税込¥82,4781セット翌々日出荷F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1638×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)778枠寸法(mm)【固定枠】114
引き違い戸セット・S1ドアタイプ
ハイテクウッドプラス¥76,980税込¥84,6781セット翌々日出荷F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1638×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)778枠寸法(mm)【固定枠】152
引き違い戸セット・M2ドアタイプ
ハイテクウッドプラス¥93,980税込¥103,3781セット翌々日出荷F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1638×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)778
2本引き込み戸セット・S1ドアタイプ
ハイテクウッドプラス¥83,980税込¥92,3781セット翌々日出荷F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】2431×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)1571枠寸法(mm)【固定枠】152
引き違い戸セット・FPドアタイプ
ハイテクウッドプラス¥56,980税込¥62,6781セット翌々日出荷F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1638×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)778枠寸法(mm)【固定枠】152
引き違い戸セット・FPドアタイプ
ハイテクウッドプラス¥54,980税込¥60,4781セット翌々日出荷F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1638×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)778枠寸法(mm)【固定枠】95
3本引き込み戸セット・S1ドアタイプ
ハイテクウッドプラス¥129,800税込¥142,7801セット翌々日出荷F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(200mm)タイプ。寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】3198×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)2338枠寸法(mm)【固定枠】200
3本引き戸セット・M2ドアタイプ
ハイテクウッドプラス¥149,800税込¥164,7801セット翌々日出荷F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】2362×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)1502
4本引き戸セット・M2ドアタイプ
ハイテクウッドプラス¥169,800税込¥186,7801セット翌々日出荷F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】3222×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)1550枠寸法(mm)【固定枠】114
4本引き戸セット・M2ドアタイプ
ハイテクウッドプラス¥189,800税込¥208,7801セット翌々日出荷F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】3222×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)1550
片引き戸セット・M2ドアタイプ
ハイテクウッドプラス¥57,980税込¥63,7781セット翌々日出荷F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1643×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)783
3本引き戸セット・M2ドアタイプ
ハイテクウッドプラス¥129,800税込¥142,7801セット翌々日出荷F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】2362×2024本体高さ(mm)1970本体幅(mm)812開口幅(mm)1502枠寸法(mm)【固定枠】152
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら