カテゴリ
- 清掃用品(7)
絞り込み
「nk-4050」の検索結果

オイルキャッチャー
カクイ¥12,980税込¥14,2781箱(60枚)当日出荷から3日以内出荷作業場の労働安全用品として使用可。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。災害時流出事故などの備蓄対策用品として、使用してください。浮上油吸着に最適です。用途浮上油、床面での油吸着、製品拭き取り、修理工場、解体工場、ボイラ室など対応油形状シート
LEAK SORBオイル吸着マット (100枚/箱)
リークラボ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(100枚)4日以内出荷抜群の吸着力。鉱物油・動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着。スピード吸着。高速吸着で、作業効率を大幅に改善します!。保持力。マカロニ構造の繊維吸着キープし、引き上げ時の漏れを最小限!。軽量。緊急時の負担が軽減!。迅速に作業可能!。親油性と疎水性。水と油が混合の現場でも浮き続け、浮上油だけを選択的に吸着。備蓄性。天然繊維主体で経年劣化が少ない!用途オイル吸着剤 ●吸着量:約1.1L ●サイズ:40cm×50cm ●内容量:100枚/箱(4kg)
緊急用油液処理キット
カクイ¥37,980税込¥41,7781箱3日以内出荷工場、構内の漏油にすばやく対応!。ISO14001の緊急事態対応品として、各種災害や大きな事故にも対応可能な大容量吸着キット。植物系天然繊維ベースですので長期保管後も変質変化しにくいため、トラブル時の備えにもおすすめです。NK-4050(油液吸着用)×60枚、SB-30PRO(拭き取り用)×30枚、KT-100(オイルフェンス用・床面)×6本、KB-500(排水溝用)×2個、SBR-5PRO(油液吸着用・床面用)×2本用途各種工場、備蓄基地、精製所、ガソリンスタンド。車両・船舶搭載用、ISO取得用、緊急用備蓄に適合油・溶剤種別DA-2000質量(kg)約7.4(バッグ込み)吸着量キット合計:約177L寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)容器:33×100×57
緊急用油液処理キット ミニ
カクイ(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット翌々日出荷天然植物繊維を使用した環境にやさしい高性能油吸着剤です。鉱物油や動植物油に対して、自重の30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。持ち運びに便利な軽量バックタイプです。コンビニやスーパー、整備工場・機械工場など様々なシーンにお使い頂けます。油水混合系の液体に対しても水分を吸わず油を選択的に吸着しますので、油水分離層などに最適です。本品は吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果をあげることができ、低コストを実現します。通常の状態(水と油)では水分を吸わないので、油吸着後も油液面に浮いています。使用後の回収も容易です。天然繊維を主体としているので、焼却時に発熱量が少なく(ポリプロピレンの1/2)、また有害ガスの発生する心配がありません。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み回収の際、吸着した油のしたたり落ちが少ないです。用途(オイルキャッチャーNK-4050)油液吸着用。(オイルキャッチャーSB-30PRO)油液吸着用・拭き取り用。(オイルキャッチャーKT-100)オイルフェンス用(床面)。(オイルキャッチャーKB-500)側溝用油吸着材対応オイルセット内容オイルキャッチャーNK-4050(12枚)、オイルキャッチャーSB-30PRO(10枚)、オイルキャッチャーKT-100(2本)、オイルキャッチャーKB-500(1個)寸法(mm)(オイルキャッチャーNK-4050)400×500×4(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30PRO)300×300(1枚当り)(オイルキャッチャーKT-100)Φ70×1200(1本当り)(オイルキャッチャーKB-500)Φ250×500(1個当り)吸着量(オイルキャッチャーNK-4050)1.5kg(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30PRO)0.4kg(1枚当り)(オイルキャッチャーKT-100)3kg(1本当り)(オイルキャッチャーKB-500)15kg(1個当り)
緊急用油液処理キット ハンディ2S入
カクイ¥13,980税込¥15,3781式(2セット)翌々日出荷ISO14001の緊急事態対応品として。トラックなどの車載に便利なサイズで、各種災害やトラブル時の備えにもおすすめです。 植物性天然繊維ベースですので長期保管後も変質変化しにくく、3種類の吸着材で様々な漏油に対応します。用途タンクローリー、船舶に搭載 ガソリンスタンド、工場の安全対策品に 油槽所等の安全対策品に ISO14001対応(ハンディ)適合油、溶剤セット内容1セット当り:オイルキャッチャーNK-4050(12枚)、オイルキャッチャーSB-30PRO(10枚)、オイルキャッチャーFM-5090(1枚)形状3アイテムセット品寸法(mm)(オイルキャッチャーNK-4050)400×500×4(1枚当り)、(オイルキャッチャーSB-30PRO)300×300(1枚当り)、(オイルキャッチャーFM-5090)500×900(1枚当り)質量(kg)1.5 ※1セット当り吸着量総吸着量:22.8L(1セット当り)、オイルキャッチャーNK-4050:1.5kg(1枚当り)、オイルキャッチャーSB-30PRO:0.4kg(1枚当り)、オイルキャッチャーFM-5090:約1.8kg(1枚当り)
緊急油液処理キット
カクイ¥22,980~税込¥25,278~1箱翌々日出荷から3日以内出荷工場、構内の漏油にすばやく対応! 環境に優しい天然繊維(特許製品)を使用したキットです。用途ISO14001に対応、油漏れ事故対策品、備品対応オイル
緊急用油液処理キット
カクイ¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷持ち運びに便利 緊急時にスピーディな対応が可能セット内容NK-4050シート×12、SB-30拭取用シート×10、KB-500排水溝用×1、KT-100:オイルフェンス用×2