カテゴリ

  • 作業工具(22)
    • その他ビット(13)
    • プラスビット(5)
    • ソケットビット(ナットセッター)(1)
  • 電動工具(12)
すべてのカテゴリ
絞り込み
差込角対辺(mm)
両頭機能
種類
刃先マグネット
ブランド
日東工器・ベッセル・近江精機・NAC(長堀工業)・KOSEI
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nkビット」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NKビット 日東工器NKビット日東工器(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10本)
当日出荷から8日以内出荷
用途電動ドライバ用ビット形名プラス適合機種DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用軸径(Φmm)5 六角
NKビット 日東工器NKビット日東工器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷から6日以内出荷
用途電動ドライバ用ビット形名プラス適合機種DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用軸径(Φmm)4
NKビット 日東工器NKビット日東工器
4,498税込4,948
1セット(10本)
当日出荷から8日以内出荷
用途電動ドライバ用ビット形名六角レンチ適合機種DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用軸径(Φmm)4全長(mm)44
NKビット 日東工器NKビット日東工器
4,398税込4,838
1セット(10本)
当日出荷から5日以内出荷
用途電動ドライバ用ビット形名六角ボックス適合機種DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用軸径(Φmm)5 六角
ドライバービット 近江精機ドライバービット近江精機
1,998税込2,198
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
用途適合メーカー:日東工器(デルボ)など。軸径(Φmm)4適合機種メーカー日東工器(デルボ)。先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
NKビット 日東工器NKビット日東工器
1,798税込1,978
1セット(10本)
当日出荷から4日以内出荷
用途電動ドライバ用ビット形名六角レンチ適合機種DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用軸径(Φmm)5 六角全長(mm)70
ショートソケットビット KOSEIショートソケットビットKOSEI(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
18V対応のインパクトドライバー用ショートソケットビットです。 狭く複雑な箇所での作業に便利です。 軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。 ハードな使用でも長寿命を実現しました。 ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。 ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。
用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼タイプ六角口径軸(mm)6.35
NKビット 日東工器NKビット日東工器
1,498税込1,648
1セット(10本)
4日以内出荷から6日以内出荷
用途電動ドライバ用ビット形名プラス適合機種DLV7200/8100/8200/45/70シリーズ用軸径(Φmm)6.35 六角
NKビット 日東工器NKビット日東工器(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1セット(10本)
当日出荷から6日以内出荷
用途電動ドライバ用ビット形名六角ボックス適合機種DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用軸径(Φmm)4全長(mm)44
ドライバービット 近江精機ドライバービット近江精機(4件のレビュー)
1,588税込1,747
1袋(10本)
当日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
用途適合メーカー:瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。先端サイズ5適合機種メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
ドライバービット NAC(長堀工業)ドライバービットNAC(長堀工業)
2,398税込2,638
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
トルク制御付電動ドライバー用ビットです。 M4以下の小さなねじを締め付けるケースが多く先端の軸径の細いサイズが必要な場合に使用します。
用途デルボ電動ドライバー。軸径(Φmm)4先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
ドライバービット ベッセルドライバービットベッセル(12件のレビュー)
559税込615特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。 オリジナル特殊合金鋼使用しています。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)ドライバー 日東工器ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)ドライバー日東工器
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
コントローラーで簡単にドライバー設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。ブラシレスモータ搭載、低電圧タイプです。ESD保護(帯電防止性能)機能を搭載しています。手持ち、自動機両用タイプです。
用途ねじ締め作業消費電力(W)30長さ(mm)230回転数(min-1[r.p.m])強:100~1000コード長さ(m)2静電気帯電防止性能ESD保護適合ビット(mm)Φ4
小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ) 日東工器小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ)日東工器
58,980税込64,878
1台
翌日出荷から8日以内出荷
グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
入力電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45付属品ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個質量(kg)0.7適合ねじ(mm)(小ねじ)2.6~5.0、(タッピングねじ)2.5~4.0トルク調整無段階適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
NKビット 日東工器NKビット日東工器
1,898税込2,088
1セット(10本)
6日以内出荷から7日以内出荷
用途電動ドライバ用ビット形名六角レンチ適合機種DLV7200/8100/8200/45/70シリーズ用軸径(Φmm)6.35 六角全長(mm)50
ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器ねじ締めカウンター専用ドライバ日東工器
75,980税込83,578
1台
翌日出荷から4日以内出荷
入力電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45コード長さ(m)(適合)3/コネクタ付仕様ビットアース付トルク調整無段階
高トルクデルボ電動ドライバー(デルボ) 日東工器高トルクデルボ電動ドライバー(デルボ)日東工器
81,980税込90,178
1台
翌日出荷から3日以内出荷
グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
入力電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45付属品ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルグリップ:1個質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ、アース付
電動ドライバー 日東工器電動ドライバー日東工器
69,980税込76,978
1本
翌日出荷
NKビット 日東工器NKビット日東工器
1,398税込1,538
1セット(10本)
翌日出荷から6日以内出荷
用途電動ドライバ用ビット形名プラス適合機種DLV7200/8100/8200/45/70シリーズ用軸径(Φmm)6.35 六角寸法d(mm)7
電動ドライバ 日東工器電動ドライバ日東工器
139,800税込153,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
様々なネジ締め条件にドライバ1本で対応。 ブラシレスモータ搭載。 トランスレスタイプ。 自動速度可変機能。 ネジ締めカウンタ機能内蔵。 リモートコントローラ設定機能。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ アース付運転(定格)ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒
デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ) 日東工器デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ)日東工器
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
ブラシレスモーター搭載の高トルク電動ドライバーです。エアドライバーに比べ、トルク精度が向上しトルク管理が容易です。
用途高いトルクのねじ締め作業に。消費電力(W)45付属品ビット1本(NK35 2×7×75)、吊り金具、ピストルグリップ長さ(mm)276質量(kg)0.87適合ビット(mm)6.35
デルボねじ締めカウンター専用ドライバー 日東工器デルボねじ締めカウンター専用ドライバー日東工器
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
消費電力(W)45
デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ) 日東工器デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ)日東工器
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
環境に優しいブラシレスモーター搭載です。0.4~3.0N・mのハイスピードで幅広いトルクに対応します。
消費電力(W)45付属品ビット1本(NK31 2×6×70)、吊り金具、低トルク用スプリングトラスコ品番855-0871長さ(mm)276質量(kg)0.7回転数(min-1[r.p.m])650トルク(N・m)(低トルク用ばね)0.4~1.6、(高トルク用ばね)1.2~3.0適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
NKビット 日東工器NKビット日東工器
2,498税込2,748
1セット(10本)
当日出荷から8日以内出荷
用途電動ドライバ用ビット形名マイナス適合機種DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用軸径(Φmm)4全長(mm)44
NKビット NK31ビット2X4X70 10本入り(87998) 日東工器NKビット NK31ビット2X4X70 10本入り(87998)日東工器
1,698税込1,868
1袋(10本)
5日以内出荷
5mm六角シャンク適合ビットです。
トラスコ品番697-6713全長(mm)70刃先[[+]]2シャンク径(mm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)プッシュスタート 日東工器ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)プッシュスタート日東工器
159,800税込175,780
1台
9日以内出荷
ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。低電圧ブラシレスモータを搭載しています。ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています。ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。
用途普通小ねじ用。付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個トラスコ品番336-1294全長(mm)248消費電力(W)44電源コード(m)2縦(mm)248横(mm)56無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:400~1200、HARD:100~700ビット寸法(mm)対辺:6.35出力トルク(N・m)0.6~4.5トルク調整1~100% 1%刻みで調整RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ3.0~6.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~5.0
NKビット 日東工器NKビット日東工器(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10本)
当日出荷から6日以内出荷
用途電動ドライバ用ビット形名プラス適合機種DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用軸径(Φmm)5 六角
NKビット 日東工器NKビット日東工器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1ケース(10本)
当日出荷
適合本体DLV7323CMN
5mm六角シャンク +1 全長75L 先端径2.6Φx30 MAG入り 近江精機5mm六角シャンク +1 全長75L 先端径2.6Φx30 MAG入り近江精機
3,398税込3,738
1セット(10個)
翌々日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理に優れています。
全長(mm)75トラスコ品番807-1913材質特殊工具鋼軸径(Φmm)2.8質量(g)9種類段付先端サイズNo.1先端形状プラス(+)適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス刃先マグネットあり両頭機能片頭
ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ) 日東工器ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)日東工器
179,800税込197,780
1台
当日出荷
ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。
用途普通小ねじ用。付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個トラスコ品番660-9484全長(mm)248対辺(mm)ビット:6.35消費電力(W)44グリップ径(Φmm)39.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:100~650電源コード(m)2縦(mm)248横(mm)56付属ビットビットNK35(No.2×7×75):1本無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:210~650、HARD:100~430出力トルク(N・m)2.0~7.0RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ4.5~8.0適合ねじ(mm)タッピングねじ4.0~6.0
NKビット NK31ビット2X4X100 10本入り(78222) 日東工器NKビット NK31ビット2X4X100 10本入り(78222)日東工器
1,998税込2,198
1袋(10本)
5日以内出荷
5mm六角シャンク適合ビットです。
トラスコ品番697-6709全長(mm)100シャンク径(mm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応
NKビット 日東工器NKビット日東工器
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
NKビット 日東工器NKビット日東工器
5,998税込6,598
1セット(10本)
6日以内出荷
用途電動ドライバ用ビット形名六角ボックス適合機種DLV7200/8100/8200/45/70シリーズ用軸径(Φmm)6.35 六角
ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)レバースタート 日東工器ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)レバースタート日東工器
159,800税込175,780
1台
9日以内出荷
ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。低電圧ブラシレスモータを搭載しています。ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています。ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。
用途普通小ねじ用。付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個トラスコ品番336-1293全長(mm)246消費電力(W)44電源コード(m)2縦(mm)246横(mm)63無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:400~1200、HARD:100~700ビット寸法(mm)対辺:6.35出力トルク(N・m)0.6~4.5トルク調整1~100% 1%刻みで調整RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ3.0~6.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~5.0