カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
「nk107k-st」の検索結果

しずかるスーパー金網台車/観音扉型金網付き
エヌケーキャリーキャスター¥52,980税込¥58,2781台5日以内出荷しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かに軽く、走行安定性に優れた台車です。商品を安全に保管し運搬する「観音扉型金網台車」です。扉は床面から左右に大きく側面まで開き、荷物の積み降ろし作業が効率よくできます。扉は着脱も可能です。特許取得商品です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。用途運搬保管業務全般車輪径(Φmm)125金網高さ(mm)500金網内寸(mm)縦420×横680
観音扉型金網台車・SHタイプ・フットブレーキ付き
エヌケーキャリーキャスター¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷観音扉型金網付き。使い易いコンパクトサイズ。前側ハンドルを低くしたSHタイプ。観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。扉の開口部は「落し込み式掛け金鍵を上下二段にして、扉のロックを堅牢にしています。手が触れやすい金網の上面は「逆U字型」形状にして、内側も外側も滑らか仕上げで、手に優しく、安心・安全性を重視した作りにしています。金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)。キャスターは台車のに台に取り付け済みです。積載荷重(kg)(均等)200使用キャスター大径Φ125mmシズかるスーパーB入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)床面高さ(mm)165荷台寸法(幅)(mm)478ハンドル高さ(mm)前側:615、後側:835金網高さ(mm)450金網内寸(mm)435×665自重(kg)17.5荷台寸法(奥行)(mm)738