カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 農業機械(4)
- 制御機器(3)
- 自動車純正部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 黒田精工(6)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- KSフィルター(4)
- omron(オムロン)(3)
- 日東工器(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ニッサン(3)
- TOTIME(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- ホームテイスト(1)
エコロジープロダクト
「nk4d」の検索結果

すのこベッド四つ折り式 檜仕様(ダブル)【涼風】
ホームテイスト¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷通気性バツグンのすのこベッド!材質はすのこベッドにおける最良の檜材を使用! 断熱効果と保湿効果、抗菌効果と防虫効果 すのこは日本産(愛媛県)の檜を使用しています。 製造工場は国際基準規格ISO 布団も干せる4つ折りタイプ!材質天然木材 檜(日本産)質量(kg)(約)13.2色ナチュラルサイズダブル種類すのこベッド寸法(cm)(約)140×196×2.5機能コンパクト
エンドミル|侍 META-DARK/コーナーR一般鋼・中硬度鋼に最適 焼入れステンレスに高い対応力
TOTIME¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷一般鋼・中硬度鋼加工に最適化したMETA-DARKコーティングを採用。焼入れ鋼(~HRC45)やマルテンサイト系ステンレスなどの硬質材に対して高い耐摩耗性を発揮し、安定した切削性能を実現します。鋼加工全般においても優れた対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで摩擦抵抗を低減。コーナー部の強度を高めることで欠損を抑制し、高負荷条件でも安定した加工と長寿命を実現する、高性能コーナーラジアスエンドミルです。用途焼入れ鋼(~HRC45辺り)・SUSマルテンサイト系(硬い系)向き (防振タイプ)
超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度40/43°CGコーティング付
TOTIME¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングを施したコーナーラジアスエンドミルです。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。用途SUS/鉄兼用材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|4043CR4FコーティングCGリード角(°)40/43
小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,598~税込¥2,858~1セット当日出荷から8日以内出荷市販のドアスイッチ取付け用ブラケット用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)ドライバー
日東工器¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷から3日以内出荷コントローラーで簡単にドライバー設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。ブラシレスモータ搭載、低電圧タイプです。ESD保護(帯電防止性能)機能を搭載しています。手持ち、自動機両用タイプです。用途ねじ締め作業消費電力(W)30長さ(mm)230回転数(min-1[r.p.m])強:100~1000コード長さ(m)2静電気帯電防止性能ESD保護適合ビット(mm)Φ4
Semi-Fシリーズ NK11SSB~
KANA(片山チエン)¥5,598~税込¥6,158~1個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)1.6種類スプロケット列数1チェーンNo.11
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841個8日以内出荷図解NoJA251 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.3、BC2510 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ガスケット_No.4、NK25D エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.3、BC2520D BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ガスケット_No.3
ボルト
BIGM(丸山製作所)¥279税込¥3071セット(5個)8日以内出荷図解NoTK263 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、OS26KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、OS26KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、OS23KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、KFB-26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、AD-K23M エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ボルト_No.12、BC2510 クランクケース、シリンダ部品 ボルト_No.4、OS26KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、AD-K23M-L エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ボルト_No.12、JA251 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.4、NK23DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、BC2520D BIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト_No.4、AD-K26M エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ボルト_No.12、OS26KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MB26J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、TK263 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、OS23KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、BC2800 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト_No.19、グリーンクロス2A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、OS23KG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、KFB-23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、OS23KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、NK25D エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.4、OS23KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12
ベアリングケース
BIGM(丸山製作所)¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷図解NoMC2700RS(JP) 本体部品_No.3、MB125RU 本体部品_No.3、BC2510 本体部品 ベアリングケース_No.3、OS26KL ヒロシマ 本体部品_No.3、AC250H 本体部品 ベアリングケース_No.4、AC250HL 本体部品 ベアリングケース_No.4、OS26KU 本体部品_No.3、MB132RU 本体部品_No.3、MB2600MU 本体部品_No.3、MB2601ML 本体部品_No.3、MB250HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.3、MB2603MG 本体部品_No.3、AC254H 本体部品 ベアリングケース_No.4、MB-220HU 本体部品_No.3、BC2400 本体部品 ベアリングケース_No.3、JA251 本体部品_No.3、MB2603ML 本体部品_No.3、MB2603MU 本体部品_No.3、MB301ESU 本体部品_No.3、MB2605MU-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、MB264MU 本体部品_No.10、AC254H-1 本体部品 ベアリングケース_No.4、OS26KL 本体部品_No.3、MB251HU 本体部品_No.3、MB2604MU 本体部品_No.3、NK25D 本体部品_No.3、MB2605ML 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、MB2603ML チップソー 本体部品_No.3、MB2400M TM24 本体部品_No.3、AB300-1 本体部品_No.3、KFB-26 本体部品_No.9、MB306SPU 本体部品_No.4、MB261ESU 本体部品_No.3、MC2601RS(JP) 本体部品_No.3、MB2601MU 本体部品_No.3、KM26 B 本体部品_No.15、OS26KU ヒロシマ 本体部品_No.3、BC220H 本体部品_No.3、MC2600RS(JP) 本体部品_No.4、MB2600TL26 本体部品_No.3、MB2603MU チップソー 本体部品_No.3、MB2605MU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、KM26 2G 本体部品_No.15
スクリュ
BIGM(丸山製作所)¥559税込¥6151個8日以内出荷規格WB96-412図解NoMLD4000-23 エンジン(キャブレータ,マフラ,エアクリーナ)部品_No.4、MK058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.37、MK058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.37、OS23KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.28、AD-K26M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 スクリユ_No.24、KFB-26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.22、NK25D エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.9、MDJ4001G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.4、MS057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品_No.37、GKD4001-23キャブレタ,マフラ部品スクリユ_No.4、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-KG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.4、OS23KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.28など
1軸アクチュエータ SE4510D(A4)
黒田精工¥179,800~税込¥197,780~1台45日以内出荷ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
1軸アクチュエータ SE4505D(A4)
黒田精工¥189,800~税込¥208,780~1台45日以内出荷ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
1軸アクチュエータ SE4520D(A4)
黒田精工¥179,800~税込¥197,780~1台45日以内出荷ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
1軸アクチュエータ SE4510D(A4) ピン用穴有
黒田精工¥189,800~税込¥208,780~1台45日以内出荷ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
1軸アクチュエータ SE4520D(A4) ピン用穴有
黒田精工¥189,800~税込¥208,780~1台45日以内出荷ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
1軸アクチュエータ SE4505D(A4) ピン用穴有
黒田精工¥189,800~税込¥208,780~1台45日以内出荷ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください