「nkds50j」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乾式直読式水道メーター アズビル金門

    乾式直読式水道メーター

    アズビル金門(9件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
    最高使用圧力(MPa)1材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L最高使用温度(℃)30取付姿勢水平計量範囲100
  • マワリーナ 表示部回転式水道メーター アズビル金門

    マワリーナ 表示部回転式水道メーター

    アズビル金門(7件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(ケース)CAC804(無塗装)表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)周囲温度55℃以下最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L最大表示9.999.9m3使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)周囲湿度(%RH)0~100流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)文字サイズNKDA型の1.8倍寸法H3(mm)70取付姿勢水平適合流体最大表示量(m3)9999.9計量範囲100
  • 水道メーター(ガス管金具付) 愛知時計電機

    水道メーター(ガス管金具付)

    愛知時計電機
    81,980税込90,178
    1台
    当日出荷
    接線流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
    種別接線流羽根車式(複箱型)表示100L以上はデジタル方式、10L、1Lはアナログ方式寸法W(mm)108材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最小目盛1L塗装色無塗装最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)型式承認番号L1031最高使用水温(℃)30使用流量(m3/D)10時間使用/30、24時間使用/50最大表示量(m3)99999.999使用最大流量(m3/h)10流量範囲(m3/h)0.100~0.160未満(器差±5%)、0.160~12.5(器差±2%)計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)420
  • 水道メーター(ガス管金具付) 愛知時計電機

    水道メーター(ガス管金具付)

    愛知時計電機(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    見やすい方向に表示部が回転 表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。 鮮明で見やすい乾式表示 指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。 上から流れ方向が確認 矢印表示が逆取付防止に役立ちます。
    最高使用圧力(MPa)1最小目盛1L取付姿勢水平適合流体圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)最高使用水温(℃)30
  • チェーンレンチ スーパートング スーパーツール

    チェーンレンチ スーパートング

    スーパーツール(5件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷
    一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。 。パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。
    用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。種別スーパートング
  • 水道メーター(ガス管金具付) 愛知時計電機

    水道メーター(ガス管金具付)

    愛知時計電機
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    たて形軸流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 耐久性に優れた中口径たて形軸流羽根車式メーターにも乾式構造を採用。 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
    種別たて形軸流羽根車式質量(kg)約4.8容量30m3/h(0.1MPa時参考)寸法L(mm)245寸法H(mm)約150口径(Φmm)50表示100L以上はデジタル方式、10L、1Lはアナログ方式寸法l(mm)23寸法W(mm)126材質(ケース)ビスマス青銅鋳物取付ねじ上水ねじ Φ75.2山11寸法h(mm)66最小目盛1L塗装色無塗装最高許容圧力(MPa)1取付姿勢水平適合流体圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)型式承認番号L093最高使用水温(℃)30使用流量(m3/D)10時間使用/44、24時間使用/80最大表示量(m3)99999.999使用最大流量(m3/h)16流量範囲(m3/h)0.16~0.256未満(器差±5%)、0.256~20(器差±2%)計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)700
  • 乾式パルス式水道メーター(金門ネジ) アズビル金門

    乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)

    アズビル金門
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ケーブル長(m)1.5ねじの種類金門材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)出力信号パルス取付姿勢水平適合流体計量範囲100ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
  • 乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)ガス管金具付 アズビル金門

    乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)ガス管金具付

    アズビル金門
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30適合流体
  • 乾式パルス式水道メーター(上水ネジ) アズビル金門

    乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)

    アズビル金門
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ねじの種類上水材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)取付姿勢水平適合流体計量範囲100ケーブル種類VCTF(0.5mm2)
  • 瞬間積算流量計 愛知時計電機

    瞬間積算流量計

    愛知時計電機(1件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
    電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)定格電圧30VDC(最大)温度範囲(℃)0~+60(液体)構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)測定対象液体出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)測定原理接線流羽根車方式周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)周囲温度(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流量計 アズワン

    流量計

    アズワン(6件のレビュー)
    15,200税込16,720
    1個
    当日出荷
    水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
    質量(g)140機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム適合流体
  • チェーンレンチ モノタロウ

    チェーンレンチ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    チェーンを巻き付けて締め・緩め作業ができるので、円形や四角形以外の形でもつかむことができます。
    用途パイプレンチなどが使えない狭い場所での締め・緩め作業に。材質炭素鋼
  • チェーンレンチ トップ工業

    チェーンレンチ

    トップ工業(4件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    高周波焼入れ:耐磨耗に優れ、喰い付きが良く、耐久性抜群です。55HRC コンパクト形状:本体は短く軽量で、作業スペースの狭いところでも簡単に作業できます。 脱落防止付き:チェーンはゴムでロックされる為、自重により外れる事はありません。チェーンを掛け直す無駄な動作がなくなり、安心して配管の締め緩め作業が行えます。(TW-230Nのみ)
    用途パイプレンチが使えない狭所、壁面や大径パイプ等の配管作業に最適です。許容トルク(N・m[kgf・m])196(20)
  • チェーンレンチ(チェーンストッパー付) HIT(ヒット)

    チェーンレンチ(チェーンストッパー付)

    HIT(ヒット)(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    特許チェーンストッパー付安全チェーンレンチです。 パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します。 外れ止めの効果で連続繰り返し作業が安心してできます。
    用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
  • 流量センサー 愛知時計電機

    流量センサー

    愛知時計電機(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
    仕様RoHS指令対応品CEマーキング品接続口径R1/2質量(g)約120温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時)精度±2%RS(標準取付姿勢時)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)最高圧力使用(MPa)1測定対象液体計測対象水、薬液測定原理接線羽根車方式測定流体水・薬液用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)リード線長さ(mm)約600周囲温度(℃)-10~+70口径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応パルス定数(mL/P)7.69回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時
  • MCCトング MCC(松阪鉄工所)

    MCCトング

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    チェーンを巻き付け、テコの応用で締付けるシンプルな構造です。
    用途パイプレンチの使えない狭所での配管作業に最適。
  • フィルターチェンレンチ トップ工業

    フィルターチェンレンチ

    トップ工業(11件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    オイルフィルターを取り外すのに使用。 丈夫で喰付きが良い。 TW-230はチェーン脱落防止付き。大型車まで可能。
  • 電子用水道メーター受信器 アズビル金門

    電子用水道メーター受信器

    アズビル金門
    55,980税込61,578
    1セット
    当日出荷
    8ビット通信機能を標準搭載した電子式水道メーター用の隔測表示器です。 電池式の為、現地にAC100V電源が必要ありません。 12時間毎にメーターからのパルスを受信し、メーターの積算値だけでなく、漏水や過大流量などの各種警報も表示します。 接続可能メーター:電子式水道メーター、電池電磁水道メーター。
    適合8ビット通信機能付電子式水道メーター、MGB12A電池電磁水道メーター質量(g)約240使用温度範囲(℃)-20~+60外形寸法(mm)100.2×139×41出力8ビット電文 パルス(オープンドレイン)電源リチウム電池(本体内蔵・交換不可)構造防雨構造測定方式電子式表示積算値を電子式水道メーターの口径に合わせて表示、電子式水道メーターと通信により瞬間流量値を15秒間表示入力8ビット電文 パルス取付場所屋外壁掛型動作環境-20~60℃ケース構造IP×3(JIS C 0920)防雨形警告過大流量警告、漏水警告・逆流検知警告、電池電圧低下警告、隔測表示器電池電圧低下警告、通信エラー伝送距離(m)最大200耐用年数(年)8
  • 乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)ガス管金具付 アズビル金門

    乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)ガス管金具付

    アズビル金門
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    表示部(黒地に白色文字)が一段と見易くなりました。 結露がしにくく、耐凍結性にすぐれています。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
    仕様●ガス管金具付●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)ねじ金門ネジケーブル長(m)1.5ねじの種類金門材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)出力信号パルス取付姿勢水平適合流体計量範囲100ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1