カテゴリ

  • バッテリー・電装(15)
  • 作業工具(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)

「nkk-s78p」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーネス オーディオ接続用 モノタロウ

    ハーネス オーディオ接続用

    モノタロウ(290件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
    用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAV0.5sq販売区分業務用
  • カーAV取付けキット カナック企画

    カーAV取付けキット

    カナック企画(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
  • ハーネス オーディオ接続用 ステアリングリモコン対応 スズキ20P専用 モノタロウ

    ハーネス オーディオ接続用 ステアリングリモコン対応 スズキ20P専用

    モノタロウ(19件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
    用途スズキ20P純正オーディオ適合スズキ20P純正オーディオピン数(ピン)20ケーブルAVS0.5sq相当販売区分業務用
  • オーディオハーネス エーモン

    オーディオハーネス

    エーモン(63件のレビュー)
    819税込901
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
    用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
  • オーディオナビゲーション取付キット エーモン

    オーディオナビゲーション取付キット

    エーモン(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
  • 車速配線接続オーディオハーネス モノタロウ

    車速配線接続オーディオハーネス

    モノタロウ(64件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    純正カプラーから簡単に車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出せます。
    用途車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出しにメーカートヨタ・スズキピン数(ピン)5PケーブルAVS0.5sq販売区分業務用
  • フェイスパネル エーモン

    フェイスパネル

    エーモン(9件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    市販カーナビ・オーディオデッキをすき間なくキレイに取り付けできる
  • 逆ハーネス オーディオ接続用 モノタロウ

    逆ハーネス オーディオ接続用

    モノタロウ(72件のレビュー)
    829税込912
    1セット
    当日出荷
    純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続する事が出来ます。
    用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAVS0.5sqアース端子黒色275mm販売区分業務用
  • 純正ステレオコネクター ENDY

    純正ステレオコネクター

    ENDY(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
    仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
  • オーディオハーネス NAVC(ナビック)

    オーディオハーネス

    NAVC(ナビック)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    ホンダ・スズキ車(20P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
    用途ホンダ/スズキ車(20P)への市販オーディオ取付時に使用タイプ20Pハーネスメーカーホンダピン数(ピン)20P適合車種Kei(H13.11~H21.10)、Keiワークス(H14.11~)、MRワゴン(H13.12~)、SX4(H18.7~H19.7)、アルト/ワークス/エコ(H14.4~)、アルトラパン/ショコラ(20.11~)、エスクード(H14.11~H17.5)、エブリー(H14.11~)、エブリーランディ(H15.1~H17.7)、エブリーワゴン(H14.11~)、エリオ4ドア(H13.11~H19.7)、エリオ5ドア(H14.1~H18.7)、キザシ(H21.10~)、キャリィ(H17.8~)、グランドエスクード(H14.11~H17.5)、ジムニー/シエラ(H14.1~)、シボレーMW(H13.1~)、シボレークルーズ(H15.11~)、スイフト/スポーツ(H14.1~)、スペーシア/カスタム(H25.3~)、セルボ(H18.11~H21.12)、ソリオ(H12.12~)、ツイン(H15.1~H17.9)、パレット/SW(H20.1~H25.2)、ラパン(H14.1~H20.11)、ワゴンR(H10.10~)、ワゴンRスティングレー(H19.2~)再生紙使用マーク適合
  • 車速配線カプラー エーモン

    車速配線カプラー

    エーモン(18件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    純正カプラーから簡単に車速信号、バック信号、パーキング信号が取り出せます。
    用途市販カーナビゲーションの取り付けに。
  • スクレーパーS型 オルファ

    スクレーパーS型

    オルファ(46件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は25ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
    トラスコ品番360-7402種別S型全長(mm)159質量(g)30刃幅(mm)25材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナビ用配線コネクター Beat-Sonic

    ナビ用配線コネクター

    Beat-Sonic(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トヨタ純正/ディーラーオプションのナビ・オーディオ本体側に接続する配線コネクターです。市販品と同じように、配線がギボシ端子になりますので、純正ナビ・オーディオの本体が、トヨタ車以外の車種にも使用できます。
    用途ナビ用配線コネクター
  • グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ

    グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き

    モノタロウ(2827件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプグラファイト販売区分業務用
  • フェイスパネル ENDY

    フェイスパネル

    ENDY(6件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
  • アンテナ 変換コード モノタロウ

    アンテナ 変換コード

    モノタロウ(21件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    サイズAVS0.5sq相当取付け方法コネクターによる接続販売区分業務用
  • 替刃 KTC

    替刃

    KTC(20件のレビュー)
    719税込791
    1セット(10枚)
    当日出荷
    刃厚(mm)0.25
  • オーディオ・逆ハーネス RIZDE

    オーディオ・逆ハーネス

    RIZDE(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドレスト取付キット カナック企画

    ヘッドレスト取付キット

    カナック企画
    8,998税込9,898
    1セット
    5日以内出荷
    適合(取付け可能なモニター)モニターの背面に取付用の縦ミゾがあるか、底面に1/4インチ(6.35mm)取付ネジ穴があるものモニター重量1.8kgまで構成部品ロッド(390mm)、アタッチメント、ブラケットL/R、ブラケット、ネジ